カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「md42」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    内張りクリップ
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • セニングシザー MD-42ミラー ドリーム産業

    セニングシザー MD-42ミラー

    ドリーム産業
    22,980税込25,278
    1丁
    7日以内出荷
    スタンダードなセニングシザー
    仕様右利き用適合荒刈・万能材質ステンレス質量(g)60長さ(cm)17.5ブレード長さ(mm)68
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 4号 ホワイト

    マサル工業
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    689税込758
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • 18-10ロイヤル 半寸胴鍋 フジノス

    18-10ロイヤル 半寸胴鍋

    フジノス
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
    材質CLADEX板厚(mm)1.5
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
  • 丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
  • パンチ[2穴] エスコ

    パンチ[2穴]

    エスコ
    890税込979
    1台
    翌日出荷
    センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
    材質スチール製質量(g)344奥行(mm)穴:9穿孔能力(枚)PPC用紙20穴間隔(mm)80サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)穴径(mm)6グリーンマーク認定
  • 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto

    12.7mm ディープインパクトソケット

    Pro-Auto
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インパクト用ディープソケット
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)78差込角(sq.)12.7
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • 447x293x85mm パーツケース(トレー付) エスコ

    447x293x85mm パーツケース(トレー付)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    仕様スライドロック方式適合(替トレー)EA508M-2エスコ品番EA508MD-42材質コーポリマー寸法(mm)447×293×85ブラック/クリア仕切板15仕切数(個)12仕切りあり
  • 15mmx20m 透明・両面テープ エスコ

    15mmx20m 透明・両面テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
    エスコ品番EA944MD-42材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)

    フットマッサージャー

    スライヴ(THRIVE)
    13,800税込15,180
    1台
    5日以内出荷
    キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
    材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    725税込798
    1袋(14本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド  20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)

    超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 20個入り

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,698税込4,068
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.14ディスク径(Φmm)12番手細目#2000
  • 透明両面テープ[断熱・透明フィルム用] エスコ

    透明両面テープ[断熱・透明フィルム用]

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(20巻)
    翌日出荷から4日以内出荷
    断熱フィルムや透明フィルム、デザイン用途の接着、ショーウィンドウの装飾に。切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
    用途断熱フィルムや透明フィルムの接着、ショーウィンドウの装飾、デザイン用途の接着に材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:透明
  • マグネットポンプ ケニス

    マグネットポンプ

    ケニス
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。
    比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
  • 丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    609税込670
    1個
    5日以内出荷から70日以内出荷
    タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm イチネンTASCO

    インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)。鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 。軸径…6.35mm。段数…9段。穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20。最大加工厚さ(mm)。1…4.6。全長(mm)…123。1最大加工厚さは鋼板での数値です。
    軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
  • 手動切上ダイヘッド MD16ー42 REX(レッキス工業)

    手動切上ダイヘッド MD16ー42

    REX(レッキス工業)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    電線管厚鋼、薄鋼のねじ切りが加工出来ます。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4781適合機種S(N)40A3、S(N)40A、NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5寸法手動切上16ー42
  • 2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター

    2相ステッピングモーターPKシリーズ

    オリエンタルモーター
    7,298税込8,028
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類ステッピングモーター電源二相
  • Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL MOFT(モフト)

    Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL

    MOFT(モフト)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
    材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2プリンイエロー×パープル対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-JTBKBHWT MOFT(モフト)

    Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-JTBKBHWT

    MOFT(モフト)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
    材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2ジェットブラック×サンドベージュ対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-SROGSMBU MOFT(モフト)

    Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-SROGSMBU

    MOFT(モフト)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
    材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2サンライズオレンジ×ミストブルー対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-SPBUOZGN MOFT(モフト)

    Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-SPBUOZGN

    MOFT(モフト)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
    材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2エメラルドグリーン×サファイアブルー対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-NYBUMCGY MOFT(モフト)

    Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-NYBUMCGY

    MOFT(モフト)
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    1本のバンドが生む、4つの表情。気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザイン。バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単。独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整。強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材。小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
    材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2ディープブルー×ミスティグレー対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    7,798税込8,578
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。