カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 作業服(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md52」の検索結果

関連キーワード
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用 ベッセルクッションドリル鉄工用ベッセル(15件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
マグネットポンプ (温水用) 三相電機マグネットポンプ (温水用)三相電機(51件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(10本)
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
コンパクト封入スイッチ ZC-□55 Aratas(旧:omron)コンパクト封入スイッチ ZC-□55Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から61日以内出荷
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
ハイパービット ANEXハイパービットANEX(1件のレビュー)
899税込989特価
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応のビット。錆びに強い無電解ニッケルメッキ仕様。
両頭機能両頭
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
当日出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
エクストラ正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)エクストラ正宗ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
769税込846
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
コバルト武蔵ドリル イシハシ精工コバルト武蔵ドリルイシハシ精工
15,980税込17,578
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルト高速度鋼
カラービット マグネット入り ANEXカラービット マグネット入りANEX
899税込989
1セット(5本組)
当日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!
先端形状プラス(+)本数5刃先マグネットあり両頭機能両頭
カラービット5本組 ANEXカラービット5本組ANEX
1,298税込1,428
1セット(5本)
当日出荷
両端部非塗装で刃先精度が抜群です。
全長(mm)130材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状プラス(+)本数5塗装色刃先マグネットあり両頭機能両頭
エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイト マサル工業エムケーダクト イージーフィッティング 5号 ホワイトマサル工業
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
防炎長袖ツナギMD5200 Max Dyna防炎長袖ツナギMD5200Max Dyna
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷
ハードワークに耐える安心の防炎長袖ツナギ。
混率(%)綿100
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2Aratas(旧:omron)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(14本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
防炎ツナギ ROUND ONI防炎ツナギROUND ONI
16,980税込18,678
1着
6日以内出荷
綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える安心の防炎ツナギ
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別長袖つなぎ機能防炎混率(%)綿100袖丈長袖特性綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)パネル取付用コネクタ Aratas(旧:omron)耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)パネル取付用コネクタAratas(旧:omron)
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
手動切上ダイヘッド MD M8ー52 REX(レッキス工業)手動切上ダイヘッド MD M8ー52REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
メートルねじボルト用です。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(635件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
丸型防水コネクタ XS5 Aratas(旧:omron)丸型防水コネクタ XS5Aratas(旧:omron)
3,298税込3,628
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
5,990税込6,589特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
ハブロックナット SUNハブロックナットSUN(27件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
センターハブのナットになります。
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1パック(96本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1675セット内容四角ビット質量(g)344頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525N ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525Nダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,798税込4,178
1パック(70本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-0046セット内容四角ビット質量(g)268頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525S ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525Sダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1パック(70本)
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1672セット内容四角ビット質量(g)228頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5