カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(442)
- 制御機器(5)
- 梱包用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(443)
- アイリスオーヤマ(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- KTC(1)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- ライン精機(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- NTB(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- VISHAY(1)
- パナソニックコネクト(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
「mdb-8」の検索結果

衝撃吸収ビット
MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 5.15 x 4.55 x 1.45mm, MDB8S
onsemi¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MicroDIP。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 5.15 x 4.55 x 1.45mm。高さ = 1.45mm。UL、E352360. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MDBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低パッケージプロファイル: 1.45 mm(最大) 必要な基板スペース: 35 mm2のみ 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
板ラチェット差替えドライバセット
KTC(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
木工用ドリルビット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
ON Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 800V, 4-Pin MicroDIP
ON SEMICONDUCTOR¥1,798税込¥1,9781枚(25個)7日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MicroDIPピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 10μA長さ = 4.55mm高さ = 1.45mmUL、E352360. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MDBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低パッケージプロファイル: 1.45 mm(最大) 必要な基板スペース: 35 mmμのみ 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
マイルドライナーブラッシュ
ゼブラ¥139税込¥1531本翌々日出荷から6日以内出荷筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色インク水性顔料全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mm
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から32日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F40
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D50
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B40
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L40
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B100
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B63
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F100
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F50
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-80Z
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB32-80Z
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD50-80Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-800Z
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L50
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F32
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-800Z
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800クッション(-) エアクッション金具(W) 2山ナックルジョイント磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB50-800Z
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)800
...