カテゴリ
- 制御機器(770)
- 農業機械(710)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(198)
- メカニカル部品(153)
- 介護用品(111)
- 測定用品(97)
- オフィス家具(31)
- パソコン/周辺機器(31)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 電気材料(15)
- 機構部品(14)
- 切削工具(13)
- 研磨材(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(9)
- トラック純正部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 作業工具(7)
- 測定関連サービス(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 防犯用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(12)
- BIGM(丸山製作所)(707)
- BOURNS(39)
- CKD(51)
- GB[制御機器](17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(96)
- onsemi(37)
- Optibelt(30)
- RECOM(154)
- SMC(157)
- StarTech.com(11)
- TRACO POWER(378)
- VISHAY(17)
- WURTH ELEKTRONIK(21)
- イトーキ(29)
- オリエンタルモーター(17)
- カワムラサイクル(111)
- マリンテック(17)
- 伊東電機(82)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から69日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
MDC型乾式多板電磁クラッチ
小倉クラッチ¥109,800~税込¥120,780~1個翌日出荷ディスク非磁化型の同種他製品に比べ一回り小さく、組み込みスペースをとりません。動摩擦トルクで12~6000N・mまでの12サイズを取り揃えています。コイル静止形であるためブラシなどの消耗品がなく保守が要らず、クラッチハブに全部品がセットされていますので、機械への組込みが容易です。用途フライス盤:テーブルの制御に。スプリング製造機械:カム軸の駆動に。紙工機械:材料送りロールの起動に。印刷機械:ローラ軸の起動に。無人搬送車:車輪の制動に。地中埋設物工事機械:パワーウインチの駆動に。水門:ゲートの駆動に。自動倉庫:パレットの制動・保持に。コンベア:パレットの搬送に。付属品保護素子タイプベアリングタイプ電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
折返し式マイクロメーターヘッド MDCシリーズ
シグマ光機¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から10日以内出荷手動ステージに使用しているマイクロメーターヘッドの取り付け部分と互換性を持った製品です。読取(mm)最小:0.01移動量(mm/回転)0.5
MDC600、MWC600形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥639,800税込¥703,7801個翌日出荷MDC600、MWC600形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0214厚さ(mm)122径(Φmm)444機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC40、MWC40形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷MDC40、MWC40形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番138-9248厚さ(mm)48径(Φmm)198機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC320、MWC320形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷MDC320、MWC320形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0250厚さ(mm)97径(Φmm)355機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC250、MWC250形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷MDC250、MWC250形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0245厚さ(mm)82径(Φmm)330機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC160、MWC160形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷MDC160、MWC160形電磁クラッチ用カップリングです。取付け面が下向き、かつ水平用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0280厚さ(mm)75径(Φmm)294機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC80、MWC80形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷MDC80、MWC80形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番138-9240厚さ(mm)60径(Φmm)238機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC450、MWC450形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥399,800税込¥439,7801個翌日出荷MDC450、MWC450形電磁クラッチ用カップリングです。用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番162-0239厚さ(mm)105径(Φmm)404機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
MDC20、MWC20形電磁クラッチ用カップリング
小倉クラッチ¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷MDC20、MWC20形電磁クラッチ用カップリングです。取付け面が下向き、かつ水平用途電磁多板クラッチ用に。トラスコ品番138-9253厚さ(mm)38径(Φmm)160機能カップリングRoHS指令(10物質対応)対応
デジマチックマイクロメータ MDCシリーズ 英語版校正証明書付
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,780~税込¥33,858~1個9日以内出荷フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。電源ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)最小表示(mm)0.001保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1器差(μm)±1校正証明書一般校正(英語)
トリアツカイセツメイシヨ MDC-70
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷備考MDC-70部品名称トリアツカイセツメイシヨ MDC-70図解NoMDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.24、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.24
ラベル(MDC-80B)
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考MDC-80B部品名称ラベル(MDC-80B)図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2
デジマチックマイクロメータ 中国語版校正証明書付 MDCシリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥30,780~税込¥33,858~1個9日以内出荷フレームカバー、表面パネルに滑り止め形状(凸形状)を採用し、安定した手持ち測定が可能です。プラスチック部品すべてに耐油性素材を使用しています。電源ボタン型酸化銀電池SR44(テスト用付属)最小表示(mm)0.001保護等級IP65機能原点セット(ABS測長系)、ゼロセット(INC測長系)、ホールド、測長データ出力、オートパワーON/OFF、エラー警報、ファンクションロック平行度(μm)1器差(μm)±1校正証明書一般校正(中国語)
トリアツカイセツメイシヨ(MDC-132/132B
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷備考MDC-132/132B部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MDC-132/132B図解NoMDC-132B ローター、フゾクヒン部品_No.9、MDC-132 ローター、フゾクヒン部品_No.9
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MDC)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5サイズ(mm)16軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG16MDC
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷サイズ16駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 2.5軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)ガイドオプション(-) なし
【校正】専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップサービス分類校正
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2MDC
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(D) AC200ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(M) SUS口径3/4
ダイヤモンドカッター セグメント 高速
(133件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7販売区分業務用
ダイヤモンドカッター ターボ 高速
(63件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用



エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
MONOシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2個)当日出荷適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
MONOシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷仕様除去物質数:13+2対応製品MD301、MD201、MD101、MD102、MD103、MD111交換目安3ヶ月浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)アズワン品番65-0488-85
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ドライバー セット ダイヤモンドコーティング
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら