カテゴリ
- 農業機械(710)
- 測定用品(90)
- 制御機器(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- メカニカル部品(28)
- パソコン/周辺機器(24)
- 機構部品(13)
- 電気材料(12)
- 切削工具(11)
- バイク部品(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 作業工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 防犯用品(4)
- 家電(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 卓上消耗品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(707)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(84)
- CKD(44)
- SMC(18)
- 伊東電機(18)
- マリンテック(17)
- GB[制御機器](17)
- オリエンタルモーター(16)
- StarTech.com(11)
- Fishiman(フィッシュマン)(11)
- マサル工業(10)
- 廣杉計器(9)
- ツカサ電工(9)
- ミツヤ(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- コガネイ(4)
- イハラサイエンス(4)
- TEKNOS(4)
- omron(オムロン)(3)
- ブランドをもっと見る
「mdc」の検索結果

ミラーホルダー クラッチ側 M10 正ネジ グリーン MDC7-GR
BERINGER¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷メーカー名:ベルリンガー。メーカー品番:MDC7-GR。タイプ:クラッチ側。色[カラー]:グリーン。サイズ:22.2mm。重量[グラム]:25。材質[素材]:アルミ。仕様:ミリバー用。内容量[数量]:1個。型番:MDC7。備考:M10正ネジミラー用。使用上の注意:2002年以前の旧マスターには装着できません、取り付け穴がオフセットしたマスターのみ適合仕様ミリバー用材質アルミ色グリーン質量(g)25備考M10正ネジミラー用タイプクラッチ側型番MDC7サイズ(mm)22.2
トリアツカイセツメイシヨ MDC-70
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷備考MDC-70部品名称トリアツカイセツメイシヨ MDC-70図解NoMDC-70B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.24、MDC-70 ハリマーク、フソクヒン部品_No.24
ラベル(MDC-80B)
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考MDC-80B部品名称ラベル(MDC-80B)図解NoMDC-80B ハリマーク、フゾクヒン部品_No.2
トリアツカイセツメイシヨ(MDC-132/132B
BIGM(丸山製作所)¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷備考MDC-132/132B部品名称トリアツカイセツメイシヨ(MDC-132/132B図解NoMDC-132B ローター、フゾクヒン部品_No.9、MDC-132 ローター、フゾクヒン部品_No.9
エムケーダクト コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
MONOシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(13件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(2個)当日出荷適合本体MD301、MD201、MD101、MD102、MD103交換目安3ヶ月(1日10L使用の場合)除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
MONOシリーズ 交換用カートリッジ
三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷仕様除去物質数:13+2対応製品MD301、MD201、MD101、MD102、MD103、MD111交換目安3ヶ月浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)アズワン品番65-0488-85
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から81日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
スミモールドクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)当日出荷樹脂類に影響を与えにくい洗浄剤 非塩素系溶剤主剤で、樹脂類に影響を与えにくい脱脂洗浄剤です。 油脂・ワックス汚れなどの除去に。 金型表面に付着している防錆剤、油脂、ワックスなどの汚れを洗浄します。用途金型などの洗浄に。 射出成形機金型の洗浄に。(ウエスで拭きながら洗浄すればより効果的です。) その他機械部品等の脱脂洗浄に。トラスコ品番123-2681色透明危険等級Ⅱアズワン品番1-6407-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
パワーリレー G7J
omron(オムロン)(25件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から62日以内出荷高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ドライバー セット ダイヤモンドコーティング
(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(8本)当日出荷よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
壁付きチェスト用【天板】
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から5日以内出荷「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg用途壁付きチェスト用天板パーツ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ダウンライトMバーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
エムケーダクト コネクター
マサル工業¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。材質PVC色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ツール脱磁器
カネテック¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
Ethernet用避雷器
MG(旧エム・システム技研)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。 1000BASE-Tまでの通信規格に対応。 PoE、PoE Plus機器に対応。 LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。 小形・軽量。 取付は便利なDINレール対応。 CE適合品、JIS対応。付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
コードレスハンディクリーナー SMOOK(スム―ク)
CCP¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から6日以内出荷業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド使用時間(分)強:10/弱:20バッテリーリチウムイオン7.2V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】
ブリタ・ジャパン¥2,398税込¥2,6381箱(3個)当日出荷・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回幅(mm)55質量(kg)0.006高さ(mm)6奥行(mm)55交換目安1日5L使用の場合 4週間浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
目玉クリップ ジャイアント バラ
ミツヤ¥329税込¥3621個当日出荷強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。トラスコ品番356-1443材質鋼鈑、スプリング色シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から103日以内出荷種別マルチタイプ材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
テーブルクラフト 使い捨て サービスコーン
テーブルクラフト¥2,298税込¥2,5281パック(50個)当日出荷天然素材で環境に優しい使い捨て容器です。材質木外寸(mm)62×84、前H118、後H153EBM品番956670
屋外用エムケーダクト コンビネーション
マサル工業¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から5日以内出荷●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
ブロッキングプレート
油研工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
小型ソフトアブソーバー FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
不二ラテックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷ストローク(mm)10構造調整式取付ねじサイズM12×1
...