扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
形状【接続部】オスルアーコネクタ
容量(mL)1400
アズワン品番64-1032-85
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024
チューブ長さ(mm)【接続】1830
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用
刃数2
材質極超微粒子超硬合金
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
刃先形状刃先ギャッシュ当て
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.020
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
セット内容電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター
質量(kg)2.2
間口W×奥行D×高さH(mm)320×295×110
定格消費電力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5迄
穴あけ能力(mm) 木工Φ10迄
定格使用時間(分)20
TKG品番9-2601-1001
TKG品番(2017)6-2393-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード