カテゴリ
- 作業工具(335)
- パソコン/周辺機器(206)
- 制御機器(158)
- 研磨材(62)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(46)
- 建材・エクステリア(46)
- 測定用品(44)
- 電動工具(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 卓上消耗品(35)
- バイク部品(22)
- 電気材料(21)
- 家電(13)
- 事務用品(12)
- 保管用品(10)
- テープ(10)
- 厨房用品(9)
- 切削工具(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- 清掃用品(4)
- 防犯用品(3)
- 自転車部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(450)
- メディアカバーマーケット(135)
- CAMDENBOSS(114)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- StarTech.com(36)
- マキタ(25)
- TKG(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
- ヤマグチ(12)
- APEM(12)
- SHIFTUP(シフトアップ)(11)
- 住友電工ハードメタル(7)
- オリエンタルモーター(6)
- EBM(江部松商事)(6)
- マルケイ(国際化工)(6)
- 共立電子産業(6)
- サンコー(サンコーミタチ)(5)
- マサル工業(5)
- スリーライン(5)
- ブランドをもっと見る
「mde」の検索結果

チップ MDE
住友電工ハードメタル¥20,980~税込¥23,078~1個翌日出荷から6日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。独自のナノコーティング技術により幅広い被削材や加工条件で、安定寿命を実現!。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン材質ACT100被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
マルチドリル ネクシオ MDE型(ハブ加工用・外部給油式)
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷ハブ加工用サイズ登場!! オーバーラップシンニングでさらに低抵抗、摩耗抑制。浅穴加工に最適!! 汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング加工穴深さ(l/d)2
マルチドリル ネクシオ MDE-H型
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!。特殊ダブルマージンで穴精度良好。仕様ダブルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)140表面処理NXコート給油方式内部給油式油穴ありFIG1
マルチドリル ネクシオ MDE-E型
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。新材種ACT100を採用。高炭素鋼、金型鋼から、ステンレス鋼まで、幅広い加工に対応し、小型マシニングセンタ、小型旋盤でも安定した加工が可能です。Absotech(R)技術を応用したNXコーティングで優れた耐摩耗性、耐熱性を実現!。高品位エッジが肩部の安定寿命を実現。新円弧刃型で良好な切りくず処理。良好な穴精度と穴品位を実現!仕様シングルマージン被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄先端角(°)140表面処理NXコート給油方式外部給油式FIG1
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
エムケーダクト エンド差込型
マサル工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
差込形接続端子 FA形
ニチフ(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1袋(10個)ほか当日出荷ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5色赤透明種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4電線抱合範囲AWG(#)18~16寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得無特性難燃
屋外用エムケーダクト エンド
マサル工業¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
帆布メール用ボストン馬蹄錠タイプ
三栄産業(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から翌々日出荷擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。規格EN60900商品構成単品
帆布メール用ボストンSED-1錠タイプ
三栄産業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。ダイヤル錠とバッグが一体となったタイプです。任意の開錠番号への設定可能な可変式で、キーの管理が不要です。ポケット上部には時間指定等のシールを貼るためのスペースがあります。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。材質帆布
エムケーダクト エンド
マサル工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個3日以内出荷から8日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留めツバは切取り可能です。 エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。 内側に10mm間隔の目安線がついていますので、異なるサイズのダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
電柱番号札
アイマーク¥799税込¥8791枚当日出荷耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。トラスコ品番347-1932材質ASA樹脂厚さ(mm)1.8入数(枚)袋:1縦(mm)240横(mm)80
無地デコレーションボックス
HEADS(ヘッズ)¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)6日以内出荷3号サイズのケーキにぴったりな無地のデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。仕様天面保冷剤ポケット付食品対応材質紙、PP(透明)色オフホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×140×115、窓サイズ:W74×H42mm
電柱番号札 10枚セット
アイマーク¥6,398税込¥7,0381セット(10枚)当日出荷耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。トラスコ品番347-1935材質ASA樹脂厚さ(mm)1.8入数(枚)袋:10縦(mm)240横(mm)80
絶縁ドライバセットKTC
KTC¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部には磁力があるため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×110×250
近接センサAPS3シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷から4日以内出荷保護構造IP67標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状円定格使用電圧(V)DC12/24検出対象磁性金属センサ形状ネジ型埋込形
液晶ディスプレイ 14型/1920×1200/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷14インチIPSパネル搭載、WUXGA(1920×1200)解像度のモバイルディスプレイです。広視野角178°のIPSパネルにより、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない表示を実現します。WUXGA(1920×1200)解像度(16:10)は、フルHD(1920×1080)(16:9)より縦の解像度が11%大きく、ウェブサイトなどの表示コンテンツ量が増えます。約610gの軽量設計と最薄部13mmの薄型本体で、優れた携帯性を備えています。ワーケーションや外出先、自宅リビングなど、場所を選ばず手軽にマルチディスプレイ環境を構築できます。モニター背面のキックスタンドで自立し、どこでもデュアルディスプレイ環境を構築可能です。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。フリッカー軽減とブルーライト軽減機能で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームにも取り付け可能です。1W×2のスピーカー内蔵で、動画やゲームも楽しめます。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1200色(本体)ブラック端子miniHDMI、USB-C 1、USB-C 2アスペクト比16:10モニターサイズ14型パネル駆動方式IPS(HADS)
絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ
KTC¥1,698~税込¥1,868~1本6日以内出荷電気工事、配電盤や制御盤の組み立て、自動車整備などで使用する絶縁ドライバ。国際規格IEC60900に適合。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。先端部はマグネット付きのため、ねじに直接触れることなく取り出すことができます。使用時は、電気用ゴム手袋など絶縁保護具も併せて使用してください。
エンデューロミラーキット片側 3.5インチアーム
DoubletakeMirror(ダブルテイクミラー)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷付属品エンデューロミラー本体、3.5インチ長接続アーム、ミラーホールベース、各種ミラーホール用ボルト仕様左右共通 汎用色ブラックタイプエンデューロミラー型番DTM-DE素材ミラー:Zytel高強度ナイロン樹脂、アーム:A380アルミダイカスト製
近接センサAPS7シリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から4日以内出荷保護構造IP67検出距離(mm)(実効)7±10%、(保証)0~5.6ヘッド形状円検出対象磁性金属センサ形状ネジ型
集魚エサ・食事だよ!全員集合2!!
あみのエーワン¥759税込¥8351個6日以内出荷日本製エサ。もんどりなどの寄せエサとして有効です。魚の養殖エサにも使用される高級魚粉をペレット状に加工しました。内容量:150g。臭いけど、寄せ効果はバツグンです!内容量(g)約150
スマホスタンドとして使える リングストラップ
トライメイト¥439税込¥4831個4日以内出荷リング・スタンド・ストラップの3WAY。スマホの落下防止から動画視聴までこれひとつで。用途リングストラップ、フィンガーストラップとして材質亜鉛合金色シルバー質量(g)8サイズ(cm)約Φ2.6開閉角度(°)90
貼って剥がせる スマートフォン 放熱プレート
トライメイト¥899税込¥9891個4日以内出荷熱を効率よく拡散する放熱プレート。プレート全体で熱をムラなく広げ、機器の放熱をサポート。超薄型0.5mm・強力粘着でカンタンに取り付けられます。用途スマホ・タブレット・ゲーム機などの放熱に材質鉄質量(g)13サイズ(cm)約10.5×6×0.5
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ホワイト
JAPANNEXT¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):20ms●本体サイズ(H×W×D):高228mm×幅362mm×奥行14mm スタンド幅115mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしサイズ15.6ピッチ約0.18mm寸法15.6型消費電力(W)最大10/通常6/スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.7入力信号デジタル最大消費電力(W)10コントラスト比1000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 65% DCI-P3 47% AdobeRGB 47%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
絶縁被覆付差込形接続端子
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷接触部絶縁形です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(g)30種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン質量(g/パック)30材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
高速・高精度デジマチックマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。仕様スピンドルねじピッチ:2m使用温度範囲(℃)5~40電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001測定力(N)7~12平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示データ出力デジマチックd1電池寿命(連続時間)約4000位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60入出力デジマチックS1RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2
近接センサ APS-GMDシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から4日以内出荷長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
エルゴ アジャストクランプレバー(ヘクサロビュラ穴付、オネジ・メネジ) MD-EALA
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷異物混入対策に適した製品です。 レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。形状L型種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しグリーンブルーヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)
ZonerPhotoStudioX MDSエディション Gen1
エムディーエス¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷高性能で多機能・パワフルな画像編集ソフトです。AIを活用しながら、RAW現像、レイヤー機能、多くのプリセット、レタッチ機能、ビデオ編集、カタログ機能での管理、共有など全て取り揃えたオールインワンソフトです。購入方法は、買切りで一度の購入で完結する製品です。一度の購入でOSが対応する限り永続的に使用できるため、コストパフォーマンスに優れたソフトウェアです。
GYEON Q2M Defrost Q2M-DEF50 500 ml
GYEON(ジーオン)¥3,098税込¥3,4081個(500mL)8日以内出荷おクルマのガラス面の霜や氷を数秒で溶かすインスタントウィンドウ除氷剤です。使用方法凍った窓ガラスに吹きかけるとただちに解凍が始まります。その後はマイクロファイバークロスなどで拭き取って水でよく流して下さい。容量(mL)500危険物の類別非危険物
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付
CROUZET¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line電源外部RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグイン時間増分時間 , 分 , 秒
GYEON Q2M Defrost Q2M-DEF400 4000 ml
GYEON(ジーオン)¥16,980税込¥18,6781個(4000mL)8日以内出荷おクルマのガラス面の霜や氷を数秒で溶かすインスタントウィンドウ除氷剤です。使用方法凍った窓ガラスに吹きかけるとただちに解凍が始まります。その後はマイクロファイバークロスなどで拭き取って水でよく流して下さい。容量(mL)4000危険物の類別非危険物
...