66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット使用可能。片面タイプ。折りたたみ可能。省スペース設計:奥行き寸法約77%(メーカー従来品(両面タイプ)のメニューボードと比較)。折りたたみ可能な、片面タイプのメニューボード。コンパクトに設置できるので、通路やレジ横など、狭い場所・人通りの多い場所などに最適です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×1075(使用時) 材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板/MDF 質量(kg)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)390×840
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ナカバヤシウッドカラーボードミニ
エコ商品
ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。裏面:スタンド付、壁掛けOK、横置きOK◎付属品マーカー(ホワイト1本)ウッドマグネット(2個)吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)吊りヒモ(黒1本)。飲食店やブティック等にぴったりなスタンド付きウッドカラーボード・ミニ!
材質フレーム/天然木、盤面/スチール、裏板スタンド/MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・無地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類壁掛け・罫線あり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面使えて折りたたみ可能なメニューボード。 マグネット使用可能。
材質(フレーム)天然木(パイン材)(盤面)スチール(裏板)MDF ダーク木目 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木のぬくもりがやさしい、インテリアに合うホワイトボードです。
材質(フレーム)MDF PVC貼り (盤面)スチール (芯材)段ボール ナチュラル木目
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。 メモや予定を気軽に書き込める、卓上サイズのスタンド付きホワイトボードです。 スタンド付、壁掛けOK、マーカーホルダー付
材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒1本)、マーカーホルダー(1個)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、吊りヒモ(1本) 材質フレーム/天然木、裏板・スタンド/MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:ダンボール板、MDF 付属品イレーザー付マーカー0.8mm(赤・黒各1本)、吊り紐(1本)、吊り下げ金具(2個)、ネジ(2本)、丸マグネットシート(12個セット)、虫眼鏡マグネットシート(2個セット) 仕様裏面スタンド付き RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく丸みのある柔らかな木目柄のパーティション!ホワイトボード機能付きのため使いやすい。
用途木目柄でホワイトボード機能が付いているのは珍しいです!デザイン性にも優れてインテリア性もあり、機能面としてはキャスター付きなので移動も楽々。 付属品六角レンチ、スパナ(大・小) 材質パネルボード:mDF(ポリエステル仕上げ)、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装)・PP、キャスター・アジャスター:PP 幅(mm)900 質量(kg)19.2 木目 高さ(mm)1580 奥行(mm)520 機能ストッパー付きキャスター2個 組立時間10分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×520×1580 RoHS指令(10物質対応)対応 脚の種類キャスター 組立人数2人
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

書いて消せるカレンダーです。個人の予定は勿論、家族の予定・連絡ボードに使えます。
材質フレーム:天然木(松)、盤面:スチール、芯材:MDF RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使えるシンプルかつコンパクトなホワイトボード案内板!キャスター付のため、移動も楽々。
用途簡易ミーティングボードとしてご活用いただけます。玄関やエントランス、ちょっとした会議にも丁度いいサイズです。 付属品六角レンチ、スパナ、アジャスター、ペントレー(1個) 材質フレーム:アルミニウム(粉体塗装)、脚部・ペントレー:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP 質量(kg)11 ホワイト 高さ(mm)1295 種類脚付き・無地 奥行(mm)420 間口(mm)525 機能ストッパー付きキャスター(2個) 表示内容無地 材質(表面)スチール・mDF 組立時間15分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×420×1295(キャスター時) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×880 アズワン品番65-0425-66 RoHS指令(10物質対応)対応 組立人数2人
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

Roxburgh EMCサージサプレッサユニット
エコ商品
一般用途に最適な外部電圧抑制(保護)ユニット。Roxburgh製EMC RFIフィルタ(IHFシリーズ、MDFシリーズ)とともに使用。単相 / 3相モータタイプ。
寸法(mm)150×40×40 シリーズVSU RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスクリューマウント 最大定格電圧(V)480 最大サージ電流(kA)0.04 サプレッサ過電圧サプレッサ 最大動作温度(℃)40
1個
9,320 税込10,252
翌々日出荷

騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。 トラスコ品番195-3247 適合機種充電マルノコ 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 本体厚さ(mm)0.9 刃厚(mm)1.5 適合材木工 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ナカバヤシ木製黒板
エコ商品
店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。メニューボードやメッセージボードに。
付属品トレー1個吊り下げ金具2個吊りヒモ1本木ネジ大小各2本 材質(盤面/黒板)MDF(フレーム・トレー)MDF(芯材)段ボール ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)100 表面処理ニッケルメッキ 本体厚さ(mm)2.2 適合材木質系材料
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
619 税込681
当日出荷

仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
899 税込989
当日出荷

仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 270mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR27JTDF
エコ商品
シリーズRL73 定格電力(W)1 抵抗(MΩ)270 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース2512 (6432M) テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±200 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1袋(20個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 1kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A1K0BTDF
エコ商品
シリーズRP73 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 13kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J13KBTDF
エコ商品
シリーズRP73 抵抗(kΩ)13 定格電力(W)0.16 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 953Ω, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J953RBTDF
エコ商品
シリーズRP73 定格電力(W)0.16 抵抗(Ω)953 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 121Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A121RBTDF
エコ商品
シリーズRP73 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)121 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF
エコ商品
シリーズRP73 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)100 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 274kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A274KBTDF
エコ商品
シリーズRP73 抵抗(kΩ)274 定格電力(W)0.25 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805 (2012M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 24.9Ω, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J24R9BTDF
エコ商品
シリーズRP73 定格電力(W)0.16 抵抗(Ω)24.9 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 11.5kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J11K5BTDF
エコ商品
シリーズRP73 抵抗(kΩ)11.5 定格電力(W)0.16 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 110kΩ, 0603 (1608M), 0.16W RP73PF1J110KBTDF
エコ商品
シリーズRP73 抵抗(kΩ)110 定格電力(W)0.16 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0603 (1608M) テクノロジー薄膜 温度係数(ppm/℃)±25 最大動作温度(℃)155 最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

適合UL 1283 長さ(mm)174 寸法(mm)174×120×55 高さ(mm)55 取付方式フランジマウント 奥行(mm)120 周波数(Hz)【動作】60 シリーズMDF 定格電圧(V)【最大】240ac 定格電流(A)【最大】50 相数1 動作温度(℃)+85 リーク電流(mA)110 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルスタッド 抵抗(mΩ)2
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷




仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
639 税込703
翌々日出荷


仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



仕様シリーズ = DF1Eピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V acヒロセ電機DF1Eシリーズ2.5 mm基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、DF1Eシリーズ基板実装電線対基板ヘッダコネクタです。 このDF1E PCBヘッダコネクタは完全に被覆され、極性によって誤かん合を防止できます。ライトアングルバージョンには取り付けボスもあります。 DF1Eヘッダコネクタのハウジングは、ガラス繊維強化樹脂で構成され、はんだ付けによるクラックが生じにくくなっています。 DF1E基板ピンヘッダの一般的な用途して、電子機器、オフィス機器、産業機器があります。. 特長と利点. 完全ロック機能を追加 圧着コンタクト固定力の強化及び半挿入の防止 成形ランスを採用 誤挿入を防止 はんだクラック防止機能 ポッティング対応 コストを節約 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中