カテゴリ

  • 学童・教育用品(34)
  • 事務用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「mdf 10mm」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペース エレコムパソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 キーボード収納(46cmまで) 簡単組立 工具不要 省スペースエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ディスプレイ(パソコンモニター)の高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができる木製のスタンドです。 下部のスペースに横幅46cmまでのフルキーボードを収納可能です。
材質MDF、スチール質量(kg)約1.6耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×260×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約460×260×70対応インチサイズ~27インチディスプレイ
パイン集成材 ノーブランドパイン集成材ノーブランド(22件のレビュー)
529税込582
1枚
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
【オーダー】カット販売 MDF材 18mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 18mmノーブランド
129税込142
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)18公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 9mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 9mmノーブランド
65税込72
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,198税込2,418
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
ベニヤ板 ユニットベニヤ板ユニット(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 12mmノーブランド
86税込95
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 2.5mmノーブランド
20税込22
1枚
4日以内出荷
厚さ(mm)2.5長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ストロボリムストライプ 10mm BUタイプ 17インチ MDF(エムディーエフ)ストロボリムストライプ 10mm BUタイプ 17インチMDF(エムディーエフ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1組(3枚)ほか
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
システムボードホワイト クトクマーケティングシステムボードホワイトクトクマーケティング(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷
汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタホワイトグリーン購入法適合
チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ)チタニウムリムストライプ レタリングありMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
チタンの輝きをホイールに!モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
チタニウムリムストライプ レタリングなし MDF(エムディーエフ)チタニウムリムストライプ レタリングなしMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
チタンの輝きをホイールに!モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ スライドタイプ(MDF基材)用 DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木エンドキャップ スライドタイプ(MDF基材)用DAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1箱(5個)
7日以内出荷
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)58厚さ(mm)10
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングありMDF(エムディーエフ)
4,498税込4,948
1セット
10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
リムストライプ RIM-10M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングありMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
489税込538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
9,898税込10,888
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mmノーブランド
42税込46
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(146件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
Grass Tiomosヒンジ M0 125°扉厚 6 から 10mm ハーフェレGrass Tiomosヒンジ M0 125°扉厚 6 から 10mmハーフェレ
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
タイムレスデザイン。HPL、MDFや無機物質を使用した薄扉に最適。カップ穴加工なし。カブセ代14mmまでオフセットなし。ハンドルレス扉用プッシュオープンに対応、
用途扉の取付け取付扉にネジ止め仕上ニッケルメッキ材質カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
棚板フリーカット用 ホワイト ウッドワン棚板フリーカット用 ホワイトウッドワン
4,798税込5,278
1枚ほか
4日以内出荷
ホワイト
ウッド調フォトフレーム グリーンオーナメントウッド調フォトフレームグリーンオーナメント(2件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
フレームがウッド調色取り混ぜ材質:EPS MDF PVC スチール。サイズ:約230×320×10mm。セット内容:本体×1
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質EPS、MDF、PVC、スチール寸法(mm)約230×320×10サイズA4質量(g)15
樹脂製賞状額 木目 ナカバヤシ樹脂製賞状額 木目ナカバヤシ(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量設計!割れなく安全!環境に優しい素材を使用!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊り紐付き(吊り金具は額縁に取り付け済み)材質フレーム:樹脂製(再生PS)フレーム21mm幅・10mm厚、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アートランバー 南海プライウッドアートランバー南海プライウッド(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
木製パズル みつばち アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズル みつばちアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
かわいいみつばち柄のかんたんパズル4ピース材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。仕様4ピースセット内容本体×1材質MDF寸法(cm)15×15包装形態PP袋適合年齢(歳)2
木製棒通し アーテック[学校教材・教育玩具]木製棒通しアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1箱
3日以内出荷
遊びながら形と数が覚えられる材質:ポプラベニヤ、MDF。サイズ:台座:74×250×10mm。セット内容:丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1
用途木のおもちゃとして。伝統的な遊び・昔ながらの玩具やワークショップに。セット内容丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1材質ポプラベニヤ,MDF寸法(cm)26×5×13適合年齢(歳)3
ワイヤーアート アーテック[学校教材・教育玩具]ワイヤーアートアーテック[学校教材・教育玩具]
891税込980
1個
3日以内出荷
規則的に張ったカラフルなワイヤーが美しい幾何学模様を描き出します。サイズ:MDFベース台:170×170×10mm。セット内容:MDFベース台(フェルト付)×1、カラーワイヤー(赤・青・黄・緑・紫)×1セット、しんちゅうメッキ釘×100、釘ばさみ×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容MDFベース台<フェルト付>(170×170×10mm)、カラーワイヤー<赤・青・黄・緑・紫>(Φ0.4mm×5m)、しんちゅうメッキ釘(25mm)×100、釘ばさみ(20×17mm)
木製パズル ひこうき アーテック[学校教材・教育玩具]木製パズル ひこうきアーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1個
3日以内出荷
ひこうき柄のかんたんパズル飛行機型の木製簡単パズル材質:MDF。サイズ:150×150×10mm。セット内容:本体×1
用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質MDF寸法(mm)150×150×9適合年齢(歳)2
ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用ハーフェレ
869税込956
1セット(100個)
6日以内出荷
Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2.2外径(Φmm)6.2内径(Φmm)4.6取付ドライバータイプ:PZ2プラス種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字穴
いろかたち木製パズルセット アーテック[学校教材・教育玩具]いろかたち木製パズルセットアーテック[学校教材・教育玩具]
6,091税込6,700
1セット
3日以内出荷
色とかたちで遊んで学ぶ木製パズルセット色や形の認識力と手先の巧緻性を育てる「いろかたち木製パズルセット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。木のぬくもりを感じる4種類のパズル(木製六角パズル、ヘキサゴンパズル、木製パズルひこうき、木製パズルみつばち)が入っています。木が持つ温かみや独特の香り、木目などが子どもの五感や好奇心を刺激します。材質:木製六角パズル どうぶつ:MDF・ポプラベニヤ、木製ヘキサゴンパズル:MDF・ポプラベニヤ、木製パズル ひこうき:MDF、木製パズル みつばち:MDF、プラケース:PP。サイズ:木製六角パズル どうぶつ:190×160×11mm、木製ヘキサゴンパズル:145×127×10mm、木製パズル ひこうき:150×150×10mm、木製パズル みつばち:150×150×10mm、プラケース:445×385×210mm。セット内容:木製六角パズル どうぶつ×2、木製ヘキサゴンパズル×2、木製パズル ひこうき×2、木製パズル みつばち×2、プラケース×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容木製六角パズル どうぶつ×2、木製ヘキサゴンパズル×2、木製パズル ひこうき×2、木製パズル みつばち×2、プラケース×1材質木製六角パズル どうぶつ:MDF・ポプラベニヤ、木製ヘキサゴンパズル:MDF・ポプラベニヤ、木製パズル ひこうき:MDF、木製パズル みつばち:MDF、プラケース:PP寸法(mm)木製六角パズル どうぶつ:190×160×11、木製ヘキサゴンパズル:145×127×10、木製パズル ひこうき:150×150×10、木製パズル みつばち:150×150×10、プラケース:445×385×210梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3
らでんシール 黒彫板ハガキ箱 出合印刷らでんシール 黒彫板ハガキ箱出合印刷
1,382税込1,520
1個
3日以内出荷
彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場セット内容:黒彫板天板 132×185×10mm×1、 黒彫板側板 37×122×10mm×2、 黒彫板側板 37×185×10mm×2、 天板 MDF 120×171×2.5mm×1、 らでん調シール 2種セット 132×76mm×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
時計皿 並質ガラス ケニス時計皿 並質ガラスケニス(6件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
厚さ(mm)2耐熱温度(℃)約70
クランプ式端子板 東名通信工業クランプ式端子板東名通信工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9ストリップ長(mm)14
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)