カテゴリ

  • 店舗什器・備品(9)
  • 事務用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 電動工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdf 2.5」の検索結果

関連キーワード
57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベニヤ板 ユニット

    ベニヤ板

    ユニット(23件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    標識を貼り込めるベニヤ板です。
    厚さ(mm)5.5
  • MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • クリップボード MDF製 モノタロウ

    クリップボード MDF製

    モノタロウ(141件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
  • レジ袋 半透明 モノタロウ

    レジ袋 半透明

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明タイプ表面エンボス付き
  • レジ袋 半透明 モノタロウ

    レジ袋 半透明

    モノタロウ(387件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
    用途店舗、オフィス向け材質HDPE(高密度ポリエチレン)色半透明タイプ表面エンボス付き
  • アクリル板(乳白半透明) 光

    アクリル板(乳白半透明)

    光(9件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色乳白半透明
  • 木材 MDF 2.5×300×300 ゼニヤ

    木材 MDF 2.5×300×300

    ゼニヤ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5枚)
    8日以内出荷
    反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
    用途DIY木材として。トラスコ品番706-1230長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)2.5
  • SMD用フラックス サンハヤト

    SMD用フラックス

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    表面実装部品取外しキット(SMD-21、SMD-51)専用で、環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。
    容量(mL)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2.5g
  • エムケーダクト フランジ マサル工業

    エムケーダクト フランジ

    マサル工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    ●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • 配管部品 菱形組込フランジ ニクニ

    配管部品 菱形組込フランジ

    ニクニ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    菱形組みフランジ DF型。ねじ込み式のポンプをフランジ接続に変更できるジョイント金具です。着脱が容易になるので、装置内のメンテナンス性が向上!
    セット内容菱形フランジ(上下)/Oリング/ボルト・ナット材質SCS13・SUS304/FKM
  • 転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
    用途ポスタースタンド
  • ストロングケース JEJアステージ

    ストロングケース

    JEJアステージ(29件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
    材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。仕様SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ使用電圧(V)(最大連続)DC170最大負荷電流(mA)120電圧防護レベル(V)(線間)350以下、(対地間)500以下耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA残留電圧(V)100以下直列抵抗/線(Ω)9.5
  • 超硬エンドミル FMDF ケナメタル

    超硬エンドミル FMDF

    ケナメタル
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    8日以内出荷
    Duo-Lock。鋼、ステンレス鋼仕上げ加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。45°ネジレ。6枚刃
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 両面ふすま 金/画仙 アーテック[学校教材・教育玩具]

    両面ふすま 金/画仙

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,137税込¥1,251
    1セット
    3日以内出荷
    金潜紙、画仙紙両面使用でき、ポスターカラー、水彩絵具、墨などが使用できます。本物のふすまの約1/10サイズです。 スライド可能な鴨居&敷居付木部。材質:両面ふすま:金潜紙・画仙紙,木部:スギ。サイズ:約200×374×50mm。セット内容:両面ふすま(90×180mm)×4、木工ボンド(10g)×1、鴨居(10×15×354mm)×1、敷居(10×15×354mm)×1、柱(10×15×197mm)×2、台座 MDF(2.5×50×374mm)×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容両面ふすま(90×180mm)×4、敷居(10×15×354mm)×1、木工ボンド(10g)×1、柱(10×15×197mm)×2、鴨居(10×15×354mm)×1、台座(2.5×50×374)×1材質(両面ふすま)金潜紙・画仙紙、(木部)スギ寸法(mm)200×374×50
  • MDF丸形ウォールミラー(47) 永井興産

    MDF丸形ウォールミラー(47)

    永井興産
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1台)
    15日以内出荷
    美しい緩やかなカーブがお部屋を優しい印象にする 丸形ウォールミラー フレームには環境にやさしいMDFを使用。 木目模様がなく日常に取り入れやすい、すっきりした見栄え。 1cm幅のフレームとミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、 ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。 すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても 上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。 チェストやデスクの上に置いてもお使いいただけます。 塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。 ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、 職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。 <設置方法> 裏面にある金具にフックで設置してください。 壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。 ※紐は付属しておりません ミラー厚3mm(飛散防止効果あり) 届いてすぐに使える完成品 日本製
    用途姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど仕様完成商品.飛散防止効果あり.オーバル型.受注生産商品材質MDF・ミラー(3mm厚)幅(mm)470質量(kg)2.5高さ(mm)470奥行(mm)15塗装ウレタン塗装テイスト北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • らでんシール 黒彫板ハガキ箱 出合印刷

    らでんシール 黒彫板ハガキ箱

    出合印刷
    ¥1,419税込¥1,561
    1個
    4日以内出荷
    彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場。セット内容:黒彫板天板 132×185×10mm×1、 黒彫板側板 37×122×10mm×2、 黒彫板側板 37×185×10mm×2、 天板 MDF 120×171×2.5mm×1、 らでん調シール 2種セット 132×76mm×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
  • カラードランバー HOJO

    カラードランバー

    HOJO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    翌日出荷
    両面化粧貼り・木口1面テープ貼り(正面)
    用途多用途 化粧棚板材質ファルカタ<芯材>、MDF厚さ(mm)20
  • ミニスタンプ ビバリー

    ミニスタンプ

    ビバリー
    ¥899税込¥989
    1個(4個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    インクパッドつきで持ち運びできるかわいいミニスタンプ。使いやすい12.5mmのスタンプサイズ。
    材質MDF、AS、ゴム、ウレタン、紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】69.5×26.5×38【スタンプ】12.5×20×12.5(4個)
  • 木目スチールホワイトボード EBM(江部松商事)

    木目スチールホワイトボード

    EBM(江部松商事)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マーカー用
    材質本体=スチール複合板、枠・粉受=MDF
  • ストロングケース イチネンTASCO

    ストロングケース

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
    付属品カギ×2材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA質量(kg)約2.5仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305収納可能質量(kg)最大約20
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    翌々日出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
  • リフォームフロア リピタ VC ノダ

    リフォームフロア リピタ VC

    ノダ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(12枚)
    4日以内出荷
    2.5mm厚で、カッターで切断可能。離型シートをはがして貼るだけ。簡単施工のリフォーム用フロアです。ワックスがけが不要なフロア。汚れやキズがつきにくく、さらに耐摩耗性にもすぐれています。
    用途一般住宅向けリフォームフロア長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)2.5基材MDF+吸着層表面処理抗ウイルス剤配合ハードコート仕上、抗菌処理表面化粧シート
  • ウッディ折りたたみパイプチェア 背付 パール金属

    ウッディ折りたたみパイプチェア 背付

    パール金属(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1脚
    3日以内出荷
    おしゃれな木目調の折りたたみパイプチェアです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
    材質主材:スチール(粉体塗装)、座面:MDF(PVCシート)質量(g)2500耐荷重(kg)80背もたれあり材質(座面)MDF(PVCシート)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×755
  • 木製ツインフレーム ナカバヤシ

    木製ツインフレーム

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1枚
    3日以内出荷
    2面タイプです。
    材質フレーム:木製/表面フィルム貼り、透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)、蝶番金具:スチール製2ヶ所(タテ置きのみの使用)色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランポア/木製フォトフレーム/A5/2面/ナチュラル ナカバヤシ

    ランポア/木製フォトフレーム/A5/2面/ナチュラル

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
    ナチュラルな木目の風合いと北欧調の柄がインテリアに馴染みます。高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
    用途12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。仕様樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入材質透明板:PET(0.4mm厚)、裏板:MDF(2.5mm厚)寸法(mm)【収納用紙】210×148フレーム木製(15mm巾)本体質量(g)280外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】232×343×14(2連)マットタイプベタマット:白・箔押し(0.4mm厚)
  • ランポア/木製フォトフレーム/1面/ナチュラル ナカバヤシ

    ランポア/木製フォトフレーム/1面/ナチュラル

    ナカバヤシ
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    3日以内出荷
    ナチュラルな木目の風合いと北欧調の柄がインテリアに馴染みます。高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
    用途12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。仕様ベタマット:白・箔押し(0.4mm厚)、樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入、吊り金具・吊り紐付、スタンド付材質透明板:PET(0.4mm厚)フレーム木製(15mm巾)本体質量(g)365寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】320×320×15材質(裏板)MDF(2.5mm厚)用紙寸法(mm)297×297
  • フォトフレーム 2L ホワイト ナカバヤシ

    フォトフレーム 2L ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    3日以内出荷
    高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)
    用途パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。仕様吊り金具・吊り紐付寸法(mm)フレーム窓:167×116、マット窓:142×92色Vマット:白(1mm厚)規格2L判/KG判(マット使用時)本体質量(g)215材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×174×17.5収納寸法(mm)178×127材質(裏板)MDF(2.5mm厚)パッケージ上下箱
  • フォトフレーム KG ホワイト ナカバヤシ

    フォトフレーム KG ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    3日以内出荷
    高級感のある厚型フレーム。写真が映えるマット付き。写真サイズに合わせて選べる(サイズ:3種類)
    用途パール調の高級感のあるフレーム。大切な写真を、お部屋に美しく飾ることができます。仕様吊り金具・吊り紐付寸法(mm)フレーム窓:141×91、マット窓:117×79色Vマット:白(1mm厚)規格KG判/L判(マット使用時)本体質量(g)170材質(フレーム)樹脂製(PS)(フィルム貼) 樹脂製ハネトンボ板厚・材質PET(0.4mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×149×17.5収納寸法(mm)152×102材質(裏板)MDF(2.5mm厚)パッケージ上下箱
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
  • 36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷
    「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ホワイト ナカバヤシ

    木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ホワイト

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ドラえもんカラーの額縁とデザインで楽しく写真を飾れます。高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
    用途12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。仕様●フレーム外形寸法:タテ232×ヨコ343×厚さ14mm(2連) ●本体質量:280g ●収納用紙寸法:210×148mm ●フレーム:木製(15mm巾)、塗装 ●ベタマット:印刷・箔押し(0.4mm厚) ●透明板:PET(0.4mm厚) ●裏板:MDF(2.5mm厚) ●その他仕様:樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入色ホワイト
  • 木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ブルー ナカバヤシ

    木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ブルー

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    ドラえもんカラーの額縁とデザインで楽しく写真を飾れます。高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
    用途12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。仕様●フレーム外形寸法:タテ232×ヨコ343×厚さ14mm(2連) ●本体質量:280g ●収納用紙寸法:210×148mm ●フレーム:木製(15mm巾)、塗装 ●ベタマット:印刷・箔押し(0.4mm厚) ●透明板:PET(0.4mm厚) ●裏板:MDF(2.5mm厚) ●その他仕様:樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入色ブルー
  • ソリッドスターS 東京堂

    ソリッドスターS

    東京堂
    ¥649~税込¥714~
    1個(1個)ほか
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質MDF分類クリスマスオーナメント
  • SK-810PT用収納ケース 佐藤計量器製作所

    SK-810PT用収納ケース

    佐藤計量器製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    ・SK-810PT 指示計、専用センサの保管と輸送が安全におこなえるアルミ製収納ケースです。指示計・専用センサ(3本まで)が収納できます。
    材質アルミニウム、MDF、PE寸法(mm)540×245×125質量(kg)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード8012-94
  • スパークボード 友屋

    スパークボード

    友屋
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    材質面版:アクリル、枠:アルミ、ボード:MDF光源エッジライト方式
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185