木製フレーム/A5/2面/アイムドラえもん/ブルー
ドラえもんカラーの額縁とデザインで楽しく写真を飾れます。
高級感ある箔押しの台紙が上品な雰囲気を演出します。
12個の窓とL判用の窓がついて1年間の思い出を飾れます。
- 用途
- 12ヶ月間の子供の笑顔を飾れる。日々変わっていく成長を1ヶ月ごとに記録。1年の成長記録、ペットやウェディングの思い出の記録にも。
- 仕様
- ●フレーム外形寸法:タテ232×ヨコ343×厚さ14mm(2連) ●本体質量:280g ●収納用紙寸法:210×148mm ●フレーム:木製(15mm巾)、塗装 ●ベタマット:印刷・箔押し(0.4mm厚) ●透明板:PET(0.4mm厚) ●裏板:MDF(2.5mm厚) ●その他仕様:樹脂製ハネトンボ、上下箱(白)入
- 色
- ブルー
- 内容量
- 1枚
掲示用品 の新着商品
カテゴリ



























