カテゴリ

  • バイク部品(7)
  • 電動工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「mdf001」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10ミリドライバドリル マキタ10ミリドライバドリルマキタ
9,498税込10,448
1台
欠品中
アベルト MDFトレー VR1 アベルトアベルト MDFトレー VR1アベルト
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
TKG品番9-1670-0401
アベルト MDFトレー VQ1 アベルトアベルト MDFトレー VQ1アベルト
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
TKG品番9-1670-0201
カンペラッカースプレー ラッカー系工作用塗料(つやあり) カンペハピオカンペラッカースプレー ラッカー系工作用塗料(つやあり)カンペハピオ
689税込758
1本(300mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]手軽に吹き付け塗ができ、乾きが速く、色・つやの良い仕上げが出来ます。つや消しは除きます。
用途鉄部 自転車 / 電気器具 / マーキング / 自転車 木部 家具 / 建具 / 工作品 /仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【20℃】乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの:表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[高級品] 自動車 / 高級家具 など ■[摩耗が激しい所] 床 など ■[高温部・上温部] 電気器具 / ストーブ など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5 枚分危険物の性状非水溶性
アルミ賞状額 ナカバヤシアルミ賞状額ナカバヤシ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
シルバー
リフトマン TSUNODA(ツノダ)リフトマンTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
36Vコードレスジグソー HiKOKI(旧:日立工機)36VコードレスジグソーHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
リムストライプ RIM-6M レタリングあり MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングありMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
飛沫感染防止パーテーション(側面取付用) エスコ飛沫感染防止パーテーション(側面取付用)エスコ
12,000税込13,200
1台
当日出荷
奥行き取付位置は調節可能 より効果的な飛沫飛散対策が可能です。 カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。 店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。 天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:600×600●重量(kg):1.9●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個アズワン品番65-2289-44
エナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し) カンペハピオエナメルラッカースプレー ラッカー系塗料(エナメル調 肉厚 最高級つや・つや消し)カンペハピオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(400mL)
3日以内出荷から7日以内出荷
[エナメル調の最高級の艶]塗膜が厚く塗れるのでエナメル調の最高級のツヤに仕上がります。 [塗装物を長期間保護]高耐久アクリルシリコン樹脂配合。紫外線・排気ガス・酸性雨・塩害に強い塗膜を作ります。
用途仕上げ塗装・修復・補修などに 鉄・鉄部 シャッター / フェンス / 物置 / 机 / ロッカー / 自転車 / 三輪車 / 家電品 / 電気機械器具(非昇温部) 等 木・木部 家具 / 工作品 /犬小屋 /おもちゃ 等 その他 スチール製品 /ホビー品仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 1 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 1 時間 / 塗重時間:約 2 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高級品] 自動車 / 高級家具 等 [摩耗が激しい所] 床 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] 浴室 / プール など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス など [ツルツルしたもの] ガラス など [その他] 食器類 / 皮製品 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。 中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。 廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、下記のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気の近く等、温度が40度以上となる所に置かないでください。 容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:ラッカーうすめ液で洗ってください。塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.7枚分危険物の性状非水溶性
マジック付ディスクパット用フェルト H&Hマジック付ディスクパット用フェルトH&H
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
ねじ径M10 P=1.5寸法(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100取り付け工具100mmディスクグラインダーアズワン品番64-5127-78
リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレス卓上スライド丸のこHiKOKI(旧:日立工機)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池電圧(V)36/18使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)質量(kg)10.3(蓄電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)モーターDCブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)充電器形名UC18YDL2切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
三次元ボックスアート長方形 アーテック[学校教材・教育玩具]三次元ボックスアート長方形アーテック[学校教材・教育玩具]
482税込530
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:3つの面を使って奥行きのある作品がつくれる商品説明:側面を差し込みできる溝加工済なので組み立て簡単! 平面構成や立体作品の背景など幅広く使える組み立てやすいキットです。
セット内容●MDF 208×104×6mm(溝加工済)×1●MDF 202×104×4mm(溝加工済)×1●MDF 202×202×4mm×1●サンドペーパー×1材質MDF寸法(mm)MDF (溝加工済):208×104×6×1、MDF (溝加工済):202×104×4、MDF :202×202×4
マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセット アーテック[学校教材・教育玩具]マルチ四角箱 黒塗装 プラモザイクセットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,119税込1,231
1セット
3日以内出荷
重厚感のある黒箱を12色のプラモザイクでデザインできるキット!天板をプラモザイクで飾るだけで実用的な箱になります。箱はマットな黒塗装なのでカラフルな作品が映えます。
セット内容マルチ四角箱本体122×122×68mm×1、プラモザイク12色組小×1、MDF100×100mm×1、木工ボンド(10g)×1材質MDF、プラ製寸法(mm)本体:122×122×68
アルミ針金造形キット アーテック[学校教材・教育玩具]アルミ針金造形キットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,446税込1,591
1個
3日以内出荷
非常に軟らかいアルミ線を使用!巻き付けや折り曲げなどの造形が簡単にできます。4本の針金を中心で束ねた針金芯4本組を芯材に使いますので、人や動物のポーズが作りやすくなっています。
セット内容アルミ線ブロンズ色 Φ1.5×10m×8 、針金芯4本組×1、土台板 MDF170×160×9mm×1、足止め金具・木ねじ×各4
金ふすま 木枠セット アーテック[学校教材・教育玩具]金ふすま 木枠セットアーテック[学校教材・教育玩具]
891税込980
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:木枠付きのふすまセット商品説明:両面使用可能。金のふすまに彩色できる
セット内容金ふすま(90×180mm)×4、木工ボンド(10g)×1、鴨居(10×15×354mm)×1、敷居(10×15×354mm)×1、柱(10×15×197mm)×2、台座MDF(2.5×50×374mm)×1材質寸法(mm)約200×374×50
らでんシール 黒彫板ハガキ箱 出合印刷らでんシール 黒彫板ハガキ箱出合印刷
1,382税込1,520
1個
3日以内出荷
彫りやすい黒彫板にはがき箱が新登場
セット内容黒彫板天板132×185×10mm×1、黒彫板側板37×122×10mm×2、黒彫板側板37×185×10mm×2、天板MDF120×171×2.5mm×1、らでん調シール2種セット132×76mm×1
サブウーハーシステム TOAサブウーハーシステムTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー38 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。コンパクトアレイスピーカーHX-7Bなどフルレンジスピーカーとともに使用し、躍動感のある低音を実現します。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)505×528×477周波数特性40~400Hz(-10dB)入力端子スピコンNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm音圧レベル(dB)出力93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)200(連続ピンクノイズ)、600(連続プログラム)
スピーカシステム TOAスピーカシステムTOA
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のフットモニタースピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDF黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)17.8形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)444×274×404周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域用:25cmコーン型、高域用:定指向性ホーン40°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)18形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなしMDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
収納ボックス 電話&FAX置台付き サンワダイレクト収納ボックス 電話&FAX置台付きサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。本体カラー:ホワイト、ライトブラウン、ダークブラウン製品サイズ:約W400/480/600×D270×H830mm材質:木製(パーティクルボード)+MDF(PVC)出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立)個口数:1個
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
チタニウムリムストライプ レタリングあり MDF(エムディーエフ)チタニウムリムストライプ レタリングありMDF(エムディーエフ)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
チタンの輝きをホイールに!モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
チタニウムリムストライプ レタリングなし MDF(エムディーエフ)チタニウムリムストライプ レタリングなしMDF(エムディーエフ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
チタンの輝きをホイールに!モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!2種類のライン幅、8~21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチに対応1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。6・10ミリの2種類!6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。2種類からお好みの太さを選べます。
付属品MDFロゴステッカー、貼付け説明書
リムストライプ RIM-10M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-10M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
メディアグリップ MG-25R 友屋メディアグリップ MG-25R友屋
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
その他○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式材質本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚適合厚さ(mm)メディア:2~3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フレーム:25
リムストライプ RIM-4M レタリングなし MDF(エムディーエフ)リムストライプ RIM-4M レタリングなしMDF(エムディーエフ)
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷から10日以内出荷
モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
ライン幅(mm)4付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
「もっともはやく、どこでも自在に切断」新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)関連資料(0.53MB)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
マイカフェドリップフィルター HARIOマイカフェドリップフィルターHARIO
399税込439
1個(1袋×22枚)
4日以内出荷
円錐形の使いきりドリップフィルター。ご家庭やオフィス、アウトドアで便利な使い切りタイプ・1杯抽出用コーヒードリップフィルター。世界で評価されているV60でも採用している円すい形フィルターです。
材質ペーパー寸法(mm)120×155×20容量1杯用質量(g)100タイプ1杯用
HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス卓上スライド丸のこ 36V 電池2個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth®;電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能(XPS仕様のみ) コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音&スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池(BSL36A18BX、BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー、バイス組質量(kg)10.3(蓄電池装着時)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36A18X装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200(回/分)充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本