カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(2)
- 住設機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mdp13」の検索結果

ドアピタット 黒中型タイプ
光(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット(4個)当日出荷から3日以内出荷ゴムキャップでガッチリ固定します ドアストッパー 自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です 両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です 補助板により木製ドアにもお使いいただけます 接地面が大きいため固定力が抜群です
エムケーダクト パーテーション
マサル工業¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から6日以内出荷●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷マットブラックの化粧バルブです。デザインもシンプルなので、モノトーンでオシャレな印象に。ハンドル360°回転用途流量や圧力を調整する際に使用します。JIS規格JIS B 2061
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き用途配管接続のフレキとして。最大使用水圧(Mpa)0.75最高使用温度(℃)80接続部ねじG1/2
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷ワンホール混合栓足径(Φmm)(取付)35取付穴径(Φmm)35~40厚さ(mm)5~25ナット対辺(mm)(取付ロック)38仕様節水水栓、ナット式、フレキ規格JISJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から90日以内出荷ワンホール混合栓足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)33~35厚さ(mm)5~30ナット対辺(mm)(取付ロック)36仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし規格JISJIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)35~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。仕様節水水栓、クリック、エアーEシャワー規格JISホース長さ(m)シャワー側/1.8、混合栓側 1JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。使用地区寒冷地色マットブラック対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25取付穴径(mm)37~40
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷ワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ、ポップアップなし、ゴム栓なし厚さ(mm)5~25規格JIS足径(Φmm)(取付)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37~40ナット対辺(mm)(取付ロック)38
マグネット式ドアストッパー スタンダード
光¥35,980税込¥39,5781箱(20個)欠品中ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。用途玄関扉などの扉の固定に。仕様スタンダード付属品補助板トラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270色黒高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
SOUシリーズ用 キッチン水栓
ワンド(マイセット)¥99,980税込¥109,9781台21日以内出荷インテリアのように自分らしいキッチンを組みあわせて楽しむ。 SOUは、機能的なキッチンづくりの技術と国内外で活躍する設計事務所「サポーズデザイン オフィス」の デザインが一体となり生まれた、モジュール型の新しいキッチンシリーズです。 豊富なカラーバリエーション、黒のアイアンフレーム、マットな仕上げが特徴の商品です。
メタルモール パーテーション
マサル工業¥399税込¥4391個4日以内出荷●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●メタルモール内の電線仕分けに。色ミルキーホワイト材質PVC質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/mDP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/ミニDP - HDMI パッシブアダプタ/ホワイト
StarTech.com¥2,298税込¥2,5281個当日出荷製品パフォーマンス:Mini DisplayPort 1.2 - HDMI 1.4 変換アダプタ(ホワイト)。mDPホストをHDMIディスプレイに接続。1920x1200/1080p(60Hz)ビデオ、7.1chオーディオ、 HDCP 1.4、DPCPをサポート。13cm一体型ケーブル付き。ホスト互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。効率アップ:HDMIモニタ、テレビ、プロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - HDMIディスプレイアダプタ。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計。安定接続:質の高い信号を保持するニッケルめっきコネクタを使用。15mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - HDMIビデオコンバータ。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのミニディスプレイポート搭載デバイスで使用可能用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ長さ(mm)170色ホワイト高さ(mm)15質量(g)24出力【AV】HDMI 1.4湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-PTN3361オーディオ機能5.1サラウンドサウンドケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-Dビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク 映像コンバータ/VESA規格認定
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。VESA DisplayPort 認証対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型Mini DisplayPortデバイスの併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポートセット内容MiniDisplayPort-DVIコンバータ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)11質量(g)31出力【AV】DVI-D(シングルリンク)湿度(%RH)10~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)35アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~45オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort - DVI 変換アダプタ/mDP 1.2 - DVI-D ビデオ変換/1080p/ミニディスプレイポート - DVI シングルリンク映像コンバータ
StarTech.com¥2,498税込¥2,7481個当日出荷Mini DP - DVIアダプタ:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)- DVI-D(デジタルオンリー)シングルリンク変換アダプタでDVIディスプレイに接続。1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID機能に対応。ホスト互換性:mDP++ソースに対応するパッシブビデオコンバータ。 Thunderbolt 1 & 2 MacBook/ MacBook Air/Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップ(AMD FirePro/NVidia Quadro)、ノートパソコン、mini itxコンピューター、Intel NUC、ドッキングステーションなど。効率アップ:パソコンをDVIプロジェクターに接続、またはDVI外付けディスプレイを追加。携帯に適したコンパクト設計。13cm一体型ケーブル付き。ネジつきDVIコネクタ:緩みや脱落事故を防ぐDVIネジロックでDVIディスプレイ/プロジェクタとしっかり接続。7.6mまでのDVIケーブルでテスト済み。mDP オス - DVI メス。簡単導入:Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応(ソフトウエア・ドライバ不要)。TB1/TB2 MacBookなどミニディスプレイポート搭載デバイス対応オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DVI-I[29ピン]仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)185色ブラック高さ(mm)15質量(g)26.5出力【AV】DVI-I(デジタルのみ、シングルリンク)ケーブル長(m)0.13湿度(%RH)40~85コネクタ形状DVI-I[29ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)40アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)13コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-I[29ピン]変換タイプメス - オス
T-WOOD FRAME
タナカ¥49,980~税込¥54,978~1セット23日以内出荷T-WOOD FRAMEは、木造軸組構造内部に設置する柱梁フレームです。耐力壁と開口部を両立させることが可能です。特殊な部材を使用しない構成になっているため、作業に熟練度が必要なくスムーズに施工できます。1.耐力壁の配置が困難な、狭小地の開口面や建物南側の窓部分などに取り付ける事により、車庫スペースや採光を確保できる開口部でありながら耐力壁のような剛性が確保できます。2.建物のバランスがとれるため間取りのプランニング自由度が広がります。3.在来軸組木造の新築建物に施工が可能です。4.軸組の柱間隔(スパン)は1818mm~6370mmまで対応が可能です。材質TF補強鋼板:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC・TF柱脚金物:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・ラグスクリュー L-300:SAE 1008 相当・角座金W9×80角:JIS G 3131 SPHC 又はJIS G 3141 SPCC・SW付丸座金:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC・SSマルチ MH-180:JIS G 3302 構造用 SGH400・ドリフトピン MDP:JIS G 3305 SWRM 8・中ボルトL-210:JIS B 1180(強度区分4.6又は4.8を満足する炭素鋼)表面処理TF補強鋼板:Z27+カチオン電着塗装・TF柱脚金物:JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)HDZ 50・ラグスクリュー L-300:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・角座金W9×80角:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SW付丸座金:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・SSマルチ MH-180:Z27+カチオン電着塗装・ドリフトピン MDP:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C・中ボルトL-210:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥17,980税込¥19,7781個100日以内出荷マットブラックの止水栓本体です。 ハンドルは180°回転します。用途洗面の止水栓として。ねじ径床接合部:R1/2接続部ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式