曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MDS2B) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
内容量
1個
全29種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
29種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285677LEYG25MDS2B-50F50-(-) ケーブルなし
¥88,830
¥76,980
¥84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285686LEYG25MDS2B-150150-(-) ケーブルなし
¥99,990
¥88,980
¥97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285695LEYG25MDS2B-150F150-(-) ケーブルなし
¥100,320
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285704LEYG25MDS2B-300300-(-) ケーブルなし
¥105,930
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285713LEYG25MDS2B-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
¥111,870
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285722LEYG25MDS2B-100B100-(-) ケーブルなし
¥114,900
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285738LEYG25MDS2B-150B150-(-) ケーブルなし
¥123,370
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285747LEYG25MDS2B-50F-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥170,280
¥159,800
¥175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285756LEYG25MDS2B-150-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥179,740
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285765LEYG25MDS2B-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥179,740
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285774LEYG25MDS2B-200F-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥180,070
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285783LEYG25MDS2B-150F-S2A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥180,070
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285792LEYG25MDS2B-200F-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥181,780
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285808LEYG25MDS2B-150-S5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥181,890
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285817LEYG25MDS2B-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥189,530
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285826LEYG25MDS2B-250-S5A1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥189,530
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285835LEYG25MDS2B-150-R2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥192,610
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285844LEYG25MDS2B-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥204,440
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285853LEYG25MDS2B-100B-S5A1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥204,440
¥189,800
¥208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285862LEYG25MDS2B-200B-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥209,770
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285878LEYG25MDS2B-150B-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥211,200
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285887LEYG25MDS2B-200B-S5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥212,910
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285896LEYG25MDS2B-100B-R2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥217,030
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285905LEYG25MDS2B-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥218,790
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285914LEYG25MDS2B-200-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥221,540
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285923LEYG25MDS2B-300B-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥222,090
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285932LEYG25MDS2B-150B-R5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥237,330
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285948LEYG25MDS2B-250B-RAA2H250(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥275,170
¥259,800
¥285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285957LEYG25MDS2B-300B-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥275,170
¥259,800
¥285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする