カテゴリ
- パソコン/周辺機器(288)
- 印刷用紙/インク/印刷機(82)
- 制御機器(56)
- 建築金物(32)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 空調・照明・電設資材(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 切削工具(21)
- 日用品(12)
- 厨房用品(9)
- 家電(9)
- バイク部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 安全用品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(5)
- 梱包用品(4)
- 電気材料(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(4)
- 電動工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- 空圧工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- オフィス家具(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エムディーエス(212)
- エム・デー・エス(81)
- メディアカバーマーケット(41)
- ユニックス[建築金物](29)
- トーステ(28)
- SMC(18)
- 岩崎電気(16)
- サンワサプライ(16)
- オリエンタルモーター(12)
- MDSKIN LABO(12)
- 日研工作所(8)
- StarTech.com(8)
- MOXA(7)
- ワゴジャパン(5)
- Vikan(ヴァイカン)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- イハラサイエンス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mds」の検索結果

MDSハンドスクレーパー(75mm)
Vikan(ヴァイカン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×210×2.7~5.7
MDSサラバネ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(11個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
MDSオリジナルスクレーパー
Vikan(ヴァイカン)¥639税込¥7031個当日出荷柔軟で持ちやすいスクレーパー。 生地の加工や分割、容器の内壁に付いた食材の除去に最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)167×93×2
MDSハンドスクレーパー(100mm)
Vikan(ヴァイカン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷まな板や作業台などの汚れの剥離に最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青耐熱温度(℃)100外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×210×2.7~5.7
MDSハンドスコップ(1L)
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷粉末や氷をすくうスコップとして最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青容量(L)1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×110×100耐熱温度(℃)100
カプリコン MDSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
ZonerPhotoStudioX MDSエディション Gen1
エムディーエス¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷高性能で多機能・パワフルな画像編集ソフトです。AIを活用しながら、RAW現像、レイヤー機能、多くのプリセット、レタッチ機能、ビデオ編集、カタログ機能での管理、共有など全て取り揃えたオールインワンソフトです。購入方法は、買切りで一度の購入で完結する製品です。一度の購入でOSが対応する限り永続的に使用できるため、コストパフォーマンスに優れたソフトウェアです。
アスリート13MDS
JACKSON¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷マイワシパターン絶対攻略用ミノー。潜行深度を確保するために、リップ形状は水流を掴みやすいスプーン型へ。ボディ寸法は、丸みを付け体積を増やし波動を強めました。また、移動ウェイト個数をタングステン4個(6~7mm)からタングステン2個(8mm)へ変更することにより、ベイトをリアルに演出するタイトなウォブロールアクションとしました。
MDSハンドスコップ(0.5L)
Vikan(ヴァイカン)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷粉末や氷をすくうスコップとして最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青容量(L)0.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×95×80耐熱温度(℃)100
パーカーMDSサラバネ
大阪魂¥16,520税込¥18,1721袋(100個)9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。寸法H(mm)1寸法d(mm)45呼び22-2寸法t(mm)2.5比率h/t:0.40引張応力(MPa)σ=0.50h:821、σ=0.75h:1306、σ=h:1840荷重(N)たわみ25%:2890.0、たわみ50%:5540.0、たわみ75%:8040.0、たわみ100%(密着):10500.0寸法Ho(mm)3.5
マイク形拡声器 MDS-100
トーエイライト¥36,980税込¥40,6781台9日以内出荷スピーカー内蔵のマイク形拡声器仕様●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)材質主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄質量(kg)本体:330g、グリップホルダー:130g寸法(cm)外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)電池寿命(時間)約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
差替ドライバー用ロング両ビット
TRUSCO(24件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼軸無電解ニッケルメッキ商品構成単品
グリーンレーザー墨出し器
ONE STEP(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
グリーンレーザー墨出し器
ONE STEP(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め
(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元
エムディーエス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元。インターフェースUSB対応コード二次元バーコード商品タイプ有線
ディープソケットセット
マルチクラフト(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷全長64mmのロングタイプなので奥まった場所や狭い場所での作業に適している。ソケットが脱落しないよう、脱落防止バーが付き。セット内容8・10・12・13・14・15・17・19・21mm差込角(mm)9.5(3/8インチ)
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
マルチクランプ
ムラテックKDS¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)
星朋商工¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色ホワイト
コマンドフックカラー
3M(スリーエム)¥489税込¥5381個当日出荷簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません。)。壁面を傷めません。用途平面壁への収納、一時置きに。材質フック:ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤、ゴム系粘着剤材質(フック)ステンレス(ワイヤー部)、ABS樹脂(ベース部)
平台車 木製 ゴム車輪 全面すべり止め
(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35特性静音騒音対策あり材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ホスピタル洗髪器
松吉医科器械¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ポリ塩化ビニール内寸法(mm)380×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×200ホース長さ(mm)1150松吉医科器械コード23-7299-00
Φ22 TWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
...