カテゴリ
- 建築金物(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mdu-177」の検索結果

調整戸車(木製引戸用)MR2型
家研販売¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
調整戸車 FA-700
アトムリビンテック(18件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。用途一般住宅屋内用木製引戸車輪径(Φmm)30材質(車輪)POMタイプV型耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)材質(ケース)亜鉛合金仕上車輪/白、ケース/クロメート適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール適合扉幅(mm)26以上
調整戸車
アトムリビンテック(26件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼色車輪:白、ケース:DG色車輪径(Φmm)28車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
木製引戸用 調整戸車 MR2型
家研販売(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット欠品中上下調整付。左右調整機構付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)60厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)38タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
木製引戸用 調整戸車 SR2型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用長さ(mm)43厚さ(mm)16車輪径(Φmm)30高さ(mm)48軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
調整戸車(木製引戸用)WX5型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)30材質(本体)ABS樹脂/鉄軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)40/2
木製引戸用 調整戸車 SR3型
家研販売(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷上下調整付。ねじゆるみ止め付き。用途木製引戸用仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18車輪径(Φmm)30高さ(mm)52タイプY型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
引戸用調整ガイド FA-930-Y
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(36件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
木製引戸用 調整戸車 P4型
家研販売(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷上下調整付ねじゆるみ止め付き用途木製引戸用仕様コマ:30ΦV型長さ(mm)92幅(mm)14車輪径(Φmm)30高さ(mm)29タイプV型軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17