カテゴリ
- トラック純正部品(159)
- パソコン/周辺機器(110)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
- 制御機器(88)
- バイク純正部品(65)
- 物流用品(62)
- 自動車純正部品(54)
- 切削工具(46)
- 科学研究・開発用品(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- 作業工具(18)
- 測定用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- バイク部品(14)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(12)
- 事務用品(12)
- 安全用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 医療(6)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(171)
- イワタ(ソフト)(70)
- SMC(66)
- KITO(キトー)(59)
- ホンダ(43)
- スバル(31)
- CKD(19)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- エレコム(14)
- 日本オイルポンプ(14)
- エスコ(13)
- パネフリ工業(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- NAKATAKI(12)
- 京セラ(11)
- 浦谷商事(10)
- サンワサプライ(9)
- マルヤス電業(9)
- プロトティップ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「me-10」の検索結果

プラスチック消しゴム(KOKUYO ME)10弾アソート
コクヨ¥109税込¥1201個5日以内出荷あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの限定カラーの消しゴムです。しっかり消せるタイプ。オールマイティーなニーズに対応した消しゴムです。KOKUYO MEカラーのスリーブ入り。材質PVC-P寸法(mm)1個:20×55×11色(アソート)種類:CANYONCLAY/GRAPHITEBLUE/DUSTYOLIVE/PIMAN(色はお選びいただけません)質量(g/個)18
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(384件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4本)ほか当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
ゴム砥石
(110件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
マグネット電気スタンド
ノガ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷日本製アルミ軽量笠採用。用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付
(48件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681組(2本)当日出荷スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)販売区分業務用
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
MICRO EIGHT ミニローラー
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥689税込¥7581パック(2本)当日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズミニ適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から17日以内出荷アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
MICRO EIGHT スモールローラー
大塚刷毛製造¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌日出荷キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ
シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から112日以内出荷MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
だしかげん
TKG¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン容量(mL)105間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
レシピアン 補充ファイル 差込式 4P
セキセイ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷材質PET,額縁合成皮革寸法(幅W×高さH)(mm)227×318用紙サイズA4ページ数4ページ
つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ
レシピアン メニューファイル 4ページ
セキセイ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷補充ファイル(別売)を使用するとページ数が増やせます。材質PET,額縁合成皮革寸法(幅W×高さH)(mm)235×318用紙サイズA4
ステレオマイクロホン DM-E100
Canon¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。 風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。形式エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク本体質量(g)約64(コード部除く)対応機種EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII周波数特性100Hz~10kHz指向角(°)120(単一指向性)音声ステレオ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
メイルエルボ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
...