カテゴリ
- 制御機器(7)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(5)
- TDKラムダ(5)
- AFAM(アファム)(4)
- イノアック(3)
- 鎌田信号機(2)
- CKD(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- BARAZZONI(2)
- アズワン(1)
- スタンダード(1)
- 三菱電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- イチネンTASCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「me-150」の検索結果

ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
低始動・高耐久キャスター 旋回金具付 エラストマー
イノアック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付
イノアック¥13,980税込¥15,3781個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付
イノアック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製空圧バタフライバルブ(ショートネックタイプ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から8日以内出荷仕様ショートネックタイプ材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ハウジング)ADC12ハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)ADC12クラス10K接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
超音波 米研ぎ機
EBM(江部松商事)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ロングネック)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)
KITZ(キッツ)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷から15日以内出荷材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
軒天換気孔(秋水1型)
真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
軒天換気孔(雲水)
真田化鋼(S・ROSE)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10![電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測] 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]
三菱電機¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から8日以内出荷仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、交流デマンド電圧 DV 階級 0.5、運転時間 (参考値)、発停回数 (参考値)種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[三相デマンド計測]定格電圧 AC V150、300 両用ただし、単相3 線式は150/300
フライス 金型用インサート 218.20-150ER
セコ・ツールズ・ジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(10個)当日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)5.99材種F40M寸法RE(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット 520-12
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20305-12。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89。ホンダ[HONDA] XLR200R 93-。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06。歯数[丁数]:12。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数12Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14
AFAM(アファム)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20305-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89。ホンダ[HONDA] XLR200R 93-。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06。歯数[丁数]:14。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20305-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89。ホンダ[HONDA] XLR200R 93-。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
直火式エスプレッソメーカー Barazzoni バラゾーニ ブルー
BARAZZONI¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。沸騰させた水の水蒸気圧でコーヒーを抽出する直火式エスプレッソマシンです。イタリアでは一般的なアイテムで、モカエキスプレスやモカポットとも呼ばれています。手軽に濃厚なイタリアンコーヒーを味わいたい人におすすめです。使い方は、まず下部のボイラーに水を注ぎコーヒー粉を入れたバスケットをセットします。そのあとボイラーと上部パーツをセットして、火にかけて抽出されるのを待つだけです。
直火用 エスプレッソコーヒーメーカー
BARAZZONI¥5,398~税込¥5,938~1個8日以内出荷114年続くイタリアを代表するステンレス鍋製造メーカーBarazzoni。。家庭で本格的なイタリアンコーヒーが味わえる。沸騰した水の蒸気圧でコーヒーを抽出する方式の直火式のエスプレッソコーヒーメーカー。使い方は簡単、市販のコーヒー挽豆をフィルターに充填し、下部のボイラー容器に水を入れて直火にかけると、あっという間に美味しいコーヒーができる。また、アルコールランプやアウトドアコンロ等でも抽出できるため、キャンプや登山など屋外で淹れることも可能である。
DURAスプロケット H 520-39T D6246
DRC(ディーアールシー)¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D6246。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR650R 00-07。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF450X 04-11。ホンダ[HONDA] CRF250R 02-12。ホンダ[HONDA] CRF250X 04-11。ホンダ[HONDA] XR250 MOTARD [モタード] 95-07。ホンダ[HONDA] XR250R [ME08] 95-05。ホンダ[HONDA] XR230/MOTARD [モタード] 05-10。ホンダ[HONDA] CRF230F 03-09。ホンダ[HONDA] CRF150F 03-09。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール製適合CR/CRF/S-XR 95-24材質スチール歯数39Tサイズ520
ユニットタイプスイッチング電源 156W 12VD
TDKラムダ¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷出力(W)156使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧12VDC効率85/88%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流13A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 150W 15VD
TDKラムダ¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷出力(W)150使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧15VDC効率86/89%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応出力電流10A入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
ユニットタイプスイッチング電源 150W 5VDC
TDKラムダ¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷から11日以内出荷出力(W)150使用温度範囲(℃)-10~+70(-10~+50:100%、+60:60%、+70:20%)外形寸法(mm)37×82×160出力電圧5VDC出力電流(A)30効率85/87%(100/200VAC)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265 (47~63Hz) または DC120~370
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ
CKD¥14,425~税込¥15,868~1台10日以内出荷から12日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ
CKD¥14,113~税込¥15,524~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット 520-13
AFAM(アファム)¥3,198税込¥3,5181個92日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:20305-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250R [ME06] 88-89。ホンダ[HONDA] XLR200R 93-。ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-06。歯数[丁数]:13。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール適合CRF230F 03-05にも適合材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520