カテゴリ
- 電気材料(66)
- パソコン/周辺機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 切削工具(26)
- 自動車補修部品(23)
- バイク部品(18)
- 制御機器(16)
- 建材・エクステリア(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- オフィス家具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 事務用品(8)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自転車部品(5)
- 測定用品(4)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 明工社(75)
- CKD(31)
- サンワサプライ(13)
- パネフリ工業(13)
- エスコ(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(12)
- コクヨ(10)
- プロトティップ(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- 日本ホールマーク(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- アルインコ(5)
- エレコム(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- スリーライン(5)
- MOFT(モフト)(5)
- BARAZZONI(5)
- フロウエル(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「me-8」の検索結果

チャック付きポリ袋0.08mm(マルマルジップ厚口)
丸万(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷重量物でも入れることができる厚番手用途ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理する等、様々なシーンで活躍します。色透明種類平袋(チャック・テープ付)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグコード
NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4本)当日出荷から8日以内出荷幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
フライス ターボミル用インサート XOMX12・ME08
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。形状長方形RoHS指令(10物質対応)対応
縫合針カウンター MEシリーズ
アズワン¥11,088~税込¥12,197~1箱(70シート)ほか当日出荷から翌々日出荷針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。仕様γ線滅菌済(個包装)タイプディスポタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
抜け止め接地ダブルコンセント
明工社(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。用途仮設用。 設備工事用。トラスコ品番355-8002形状抜止タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
MEXES 膝パット
MEXES(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2個)当日出荷イエローの反射ラインが付いており、夜間作業で目立ちます。 左右セット。種別膝パットサイズフリーサイズ (調整可能)
露出コンセント 仮設用
明工社(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷RoHS指令適合製品です。 結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付です。 前面にリリースボタンを装備しており、本体を固定したまま電線の取り外しができます。用途仮設用。設備工事用。トラスコ品番361-6746形状平刃タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117×46×23RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(2コ口)
明工社¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付種類フロアコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20口数2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石E 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型(4コ口)
明工社¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付タイプ露出形種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)20口数4適合電線(mm2)2~5.5(VCT3心)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVF3心)RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
255x190x60mmパーツケース(仕切板8枚)
エスコ¥835税込¥9191個当日出荷収納物に合わせてカスタマイズが可能。材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×60色クリア外寸(mm)255×190×60内寸(mm)245×82×55仕切板8仕切数(個)(最大)10仕切りあり
Bluetooth対応 イヤホンマイク
アルインコ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Bluetooth対応ワイヤレスイヤホンマイクとスピーカーマイクです。 耳かけ式のイヤホンEME-67Bが付属。Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。VOX機能にも対応します。付属品充電スタンド(EDC-295) ・充電用USBケーブル(EDS-37)・耳かけ式イヤホン(EME-67B)・クリップ EBC-59 (出荷時に取り付け済)質量(g)約20(クリップ含まず)使用温度範囲(℃)-20~+60適合規格Bluetooth4.2 / 送信出力:Class1 / 出力音声:モノラル温度(℃)充電:0~+45対応機種DJ-DPX2 シリーズ、DJ-DPS71 シリーズ、DR-DPM61外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27× 56×16(突起部、クリップ含まず)電池内蔵リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)260音声出力0.25W/32Ω通話時間(時間)約14対応プロファイルHFP(メーカーのBTユニット搭載の無線機専用)
安心ユーリンパンⅡ
フジメディカル¥43,980税込¥48,3781式(100枚)翌々日出荷自然な排尿姿勢で採尿できるユーリンパンです。 溝があり、尿カップや蓄尿瓶への移し替えも容易です。 50mL単位で800mLまで目盛が付いています。材質ポリプロピレン容量(mL)800松吉医科器械コード24-3435-00
メイルエルボ
フロウエル¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PFA形状メイルエルボ
メガカップリングプラグ 10X12.5用
千代田通商¥819税込¥9011個5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気
縫合針カウンター
オカダ医材¥11,040~税込¥12,144~1式(30シート)6日以内出荷使用済縫合針を正確にカウントできます。 台紙から外して、針付縫合糸のパッケージに直接貼り付けてお使いいただけます。 γ線滅菌済。
200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA986ME-8材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6軸径(Φmm)20許容荷重(kg)700車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
LDME クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDME材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)スティール
15Aコンセントバー用コネクタ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷定格容量15A・125V電源コード(m)3電源プラグ3P(トラッキング火災予防プラグ仕様)アズワン品番64-0856-72