カテゴリ
- 制御機器(10)
- 研磨材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TDKラムダ(5)
- サンフレックス(3)
- StarTech.com(3)
- 鎌田信号機(2)
- NS(日進工具)(2)
- セキセイ(1)
- 東日製作所(1)
- 日東工業(1)
- ノガ(1)
- マルアイ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- EXEDY(1)
- リスパック(1)
- 吉野(1)
- マルヤス電業(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- リュウグウ(1)
- LUMILEDS(1)
- 丸石製紙(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「me1000」の検索結果

マグネット電気スタンド
ノガ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷日本製アルミ軽量笠採用。用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
レシピアン メニューファイル 4ページ
セキセイ¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷補充ファイル(別売)を使用するとページ数が増やせます。材質PET,額縁合成皮革寸法(幅W×高さH)(mm)235×318用紙サイズA4
超微細加工用エンドミル「マイクロエッジ」
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷超高精度仕様、刃径公差±2μm、シャンク公差h3(真円度0.1μm)です。材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15
Cable assembly FME Male-Female 10m
Siretta¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様●同軸タイプ:RF LLC200A●特性インピーダンス:50 Ω●シース色:黒●断熱材:発泡PE●導体材質:銅●シールド:スズめっき銅製ブレードRoHS指令(10物質対応)対応
22Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロック 樹脂リング
マルヤス電業¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷種別トランス付形状プッシュロックきのこ形(樹脂リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式プッシュロック/ターンリセット温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)樹脂変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500照光色赤
書道半紙 練習用 鳩半紙 梅 1000枚
丸石製紙(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(1000枚)当日出荷墨付きがよく書きやすい練習用半紙。用途大量使いにオススメ。材質パルプ5キロ色白寸法(縦×横)(mm)333×242入数1パック(1000枚)
コンテナバッグ丸型(水切りタイプ)
吉野¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様ラミネートなしトラスコ品番835-8690質量(kg)2外径(Φmm)1100投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1200×750最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
SFPモジュール/Cisco GLC-LH-SM互換/1000BASE-LX/LH 光トランシーバー/シングルモード マルチモード/1310nm/最大10km/LC
StarTech.com¥9,198税込¥10,1181個当日出荷Cisco GLC-LH-SM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-LX/LH/1Gbps/シングルモード(SMF)/マルチモード(MMF)/LCコネクター/1310nm/最大通信距離:10km。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。ネットワークをリモートセグメントに拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)20消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
セラポイント金属用 10×20×2.34軸
サンフレックス¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷から10日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10
セラポイント金属用 5×15×2.34軸
サンフレックス¥4,998税込¥5,4981袋(10本)当日出荷から6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])24000適合材金属用外径(mm)5
SFPモジュール/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能。Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3400、IE3300、IE3200、ME1200、ME2400などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)60幅(mm)12質量(g)16消費電力(W)1湿度(%RH)30~70保存温度(℃)-40 ~ 85高さ(cm)1動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
変圧器 複巻C無 1KVA
鎌田信号機¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷質量(kg)約12.6容量1kVA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
LEDテールライト BEL AIR ブラスト MEL007
モートーン¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL007。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ブラスト。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1個。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:FMK010,MEL030,MEL011,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025適合関連商品品番:FMK010,MEL030,MEL011,DDM021,MFX003,MFX001,MTE178,MTE202,MEL027,MEL025材質アルミ色ブラスト備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプBEL AIR製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
透明カップ バイオ 88角 100BS改 1P100 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷汎用しやすいシンプルな透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約115cc。材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×22質量(g)4
セラポイント金属用 8×20×2.34軸
サンフレックス¥4,998税込¥5,4981袋(10本)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)8
SFPモジュール/10個セット/Cisco GLC-SX-MM互換/1000BASE-SX 光トランシーバー/マルチモード/850nm/最大550m/LC/DDM対応
StarTech.com¥52,980税込¥58,2781セット(10個)9日以内出荷Cisco GLC-SX-MM互換モジュール:Cisco IE3200、IE3300、ME1200、ME2400、N9300などのスイッチで使用可能。仕様:1000BASE-SX/1Gbps/マルチモード(MMF)/LCコネクター/850nm/最大通信距離:550m。OEMホスト互換性をテスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップに対応。DDM機能により、主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーの状態を報告。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。MSA準拠スイッチで使用可能:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、アンコード(ベンダー非依存)モジュールに対応する各社スイッチでも動作可能用途Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換。リモートセグメントにネットワークを拡張長さ(mm)57幅(mm)13色シルバー質量(g)16消費電力(W)1以下湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-40~ 85高さ(cm)1.2動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 1.25Gbps
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 36V
TDKラムダ¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧36VDC効率85~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流30.7A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 24V
TDKラムダ¥98,980税込¥108,8781個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧24VDC効率85~87%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流46A入力電圧AC85~265 またはDC120~330
ユニットタイプスイッチング電源 1104W 48V
TDKラムダ¥98,980税込¥108,8781個10日以内出荷出力(W)1104外形寸法(mm)126.5×82×240出力電圧48VDC効率86~88%RoHS指令(10物質対応)対応出力電流23A入力電圧AC85~265 またはDC120~330