カテゴリ
- 作業工具(18)
- 制御機器(3)
- 機構部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「merry x10」の検索結果

メリーカッタ(強力タイプ)
室本鉄工(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷強力タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1582種別カッター全長(mm)210質量(g)310適合替刃・カッターX10刃開き(先端)(mm)39
万能はさみ ロング
SK11(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
オートマルチストリッパ
フジ矢(29件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。用途機械・自動車の整備等の配線作業にトラスコ品番447-0672全長(mm)200質量(g)340適合電線(mm2)0.13~6
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
メリーカッタ(小型軽量タイプ)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷小型軽量タイプのメリーカッター用途プロテクタ・通信モール ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース 内装用定木類 ロープ(金属以外) ベルト・皮革類 樹脂板 動物の骨等 電線(芯線がより線の銅線に限る) テープ・リボン線 樹木の剪定トラスコ品番111-1574種別カッター全長(mm)195質量(g)140適合替刃・カッターX5刃開き(先端)(mm)24
ケーブルカッター(銅線専用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。用途銅線ケーブルの切断
ロングブレード・メリーカッタ
室本鉄工(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
メリーカッター
岩田製作所¥9,298税込¥10,2281箱(1個)当日出荷トリムを切断するためのカッティングツールです。片刃のため断面をつぶさず簡単に作業できます。全長(mm)195質量(g)140刃長(mm)53刃開き(先端)(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
モールカッタースペシャルキット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781セット(6点組)当日出荷切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
モールカッタDX80
室本鉄工(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181丁当日出荷配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥179,800税込¥197,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12