117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2 質量(kg)3 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS) 質量(kg)2 タイプハンダ吸取り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
79,980 税込87,978
60日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT) 質量(kg)1 タイプ精密ツイーザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

付属品耐熱パッド付属 仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用 質量(g)130 コード長さ(m)2
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

はんだ付け作業とリワーク作業をコテホルダとコテを変える事により、80ワットの高出力で、作業がスムーズに行えます。 マイコン搭載のデジタルインジケーターが装備され出力を表示します。 通常のはんだ付け作業の他に、ツイザーホルダおよび吸取り機ホルダを接続することによりリワーク作業まで幅広く使用できます。 スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
仕様【漏れ電圧】2mV以下 トラスコ品番541-8704 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3.4 出力(W)マルチ5~80 電源(V)AC100~240 消費電力(W)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 設定温度(℃)302、405、352 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1本
9,398 税込10,338
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

MX・MFRシリーズの一体型コテ台です。
適合機種MX-H1-AV・MX-RM3E・MFR-H1-SC・MFR-H2-ST セット内容コテ台・スポンジ・コテ先クリーナー 質量(g)822
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用コテ先クリーナーです。
質量(g)500
1セット(10個)
2,298 税込2,528
欠品中

半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85 標準流量(m3/h)85 仕様吸入口1個 セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル 質量(kg)9 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290 騒音値(dB)55以下 測定範囲(Pa)(吸引力)1250 安全規格UL、CSA、CE、PSE
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

オーケー・インターナショナル社製ハンダゴテ専用クリーニングスポンジです。
質量(g)200
1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1本
4,398 税込4,838
7日以内出荷


1枚
95,980 税込105,578
翌々日出荷

1式
11,980 税込13,178
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。
質量(g)30 タイプ丸型 危険物の類別非危険物
1パック(10個)
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1本
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
8,898 税込9,788
7日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PCT-1000は、ユーザーへ高度に制御された熱出力と熱容量を増大させる能力を提供するプログラム可能なプリヒーターです。 全体のプロセス温度を下げながらPCT-1000はソルダリング、ハンダ吸取り、SMDリワーク等、様々なプロセスにおいて高い熱容量でより早い生産性を提供します。
セット内容コントローラー(PCT-1000)、熱電対(AC-TCK-24-26)、フットスイッチ(PCT-FS1)、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×330×76 制御温度(℃)25-400
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷


制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーケー・インターナショナルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ
MXシリーズ用チップカートリッジです。
仕様●413℃ C型 Φ2.0mm x 12.8mm 45°●原産国:アメリカ●コード番号:147-2332 アズワン品番67-2285-35
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷

MX-DS1吸取りホルダーやMX-U5に使用出来ます。
質量(g)15 タイプ吸取り 寸法A(mm)0.76 寸法B(mm)1.68 寸法C(mm)11.17 ヒーター温度(℃)405
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

オーケー・インターナショナルMetcal メインフィルター FM-BVXシリーズ
吸煙用交換フィルターです。
仕様●メインフィルター●再利用不可。●原産国:中国●コード番号:849-8538 アズワン品番67-2285-15
1個
21,980 税込24,178
欠品中


HCT-1000システムはSMTコンポーネントの取外しと取付けが出来る、完全プログラム可能なハンドヘルドコンベクションリワークツールです。 それは内部または外部の熱電対フィードバックでデジタル制御します。 またプログラムを最大50プロファイルの保存ができ、コンポーネントの取付けと取外しに有効な一体型バキュームチューブを備えています。
セット内容コントローラー(HCT-PS1000)、ハンドピース(HCT-HV1)、フットスイッチ(PCT-FS2)、熱電対(AC-TCK-24-26)、ノズルアダプター(HNA-1)、ノズル(HN-J0005)、電源コード 質量(kg)5 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×229×152 制御温度(℃)100-450 ノズル直径(mm)5 ノズルタイプ丸型
1台
499,800 税込549,780
60日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • etc