カテゴリ
- 農業機械(31)
- 家電(21)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(10)
- バイク部品(9)
- メカニカル部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BC BATTERY CONTROLLER(3)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- EZO(北日本精機)(2)
- GIVI(ジビ)(3)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KSフィルター(3)
- Nikon(ニコン)(6)
- NSK(日本精工)(2)
- SIGMA(シグマ)(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イシハシ精工(2)
- イスカル(8)
- エスコ(4)
- コシナ(5)
- プロトティップ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- 三信化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mf-14」の検索結果

首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(395件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から翌々日出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(80件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷から6日以内出荷自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。仕様RECMF(コグ)
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
黄銅製管継手 ニードル式ミニチュアバルブ AMF エアー抜きバルブ
フジトク(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷材質(本体)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形
NSK(日本精工)(19件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形
NSK(日本精工)(58件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
積層品緩衝材
TRUSCO(19件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷から翌々日出荷ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
ミニチュアベアリング(フランジ付)
KMT(3件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302外輪タイプフランジ付き
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)
ヒサゴ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981冊(200枚)当日出荷から4日以内出荷伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。寸法(mm)220×110質量(g/枚)5材質(窓)セロハン
液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム付属品ヘラ可視光線透過率(%)91反射率(%)1.6
ローエッジコグベルト
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(3本)当日出荷から9日以内出荷不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
ストレートカップリング タイプE
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から32日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から21日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ストレートカップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から32日以内出荷メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)付属品インナーキャップタイプE種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761枚(10枚)当日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色暗い赤入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)7.5R3/6
切替え付きフレックスラチェットメガネ
BLUE-POINT(ブルーポイント)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から63日以内出荷切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。首振りありラチェット機構あり
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
ラチェットメガネレンチ 首振式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
生地 フェイクレザーライチ 50cmカットクロス
KIYOHARA(清原)¥1,598税込¥1,7581枚6日以内出荷から13日以内出荷表面が果物のライチの皮のようなとてもお洒落な合皮布。 ベーシック、ファンシー、スタイリッシュな光沢色まで豊富なカラーを揃えました。 品の良いバッグや小物などのアイテムに仕上がります。材質表:PVC100%、 裏:ポリエステル100%幅(cm)約135長さ(cm)50生地合皮
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R
富士フイルム¥86,980税込¥95,6781個当日出荷開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。 35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。 明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。倍率(倍)(撮影/最大)0.17フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F1.4(開放絞り)![[BaLL-Hexagon]ドライバーセット(精密用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297957-251023-02.jpg)
[BaLL-Hexagon]ドライバーセット(精密用)
エスコ¥6,670税込¥7,3371セット翌日出荷セット内容:1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm。ポールポイント付き。電子機器や精密機器のネジの取り付け、取り外し作業に最適。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック
CAT(Caterpillar)¥17,580税込¥19,3381個翌々日出荷羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。幅(mm)500色Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
二股エアージョイント
近畿製作所¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷エアー配管用ソケットプラグです。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質アルミ、真鍮形状二股エアージョイント使用流体圧縮空気
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り
イシハシ精工¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
ボールバルブ おねじ
日機¥17,980税込¥19,7781袋(10個)4日以内出荷燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。材質黄銅使用圧力(MPa)0.5使用流体水、空気、油
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り
イシハシ精工¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ビューティープロ キャット 下部尿路の健康維持 1歳から
日本ペットフード¥1,698税込¥1,8681袋(280g×5袋)7日以内出荷「健康なカラダは美しい」獣医師監修のビューティープロ。おいしく食べて健康を保ちながら、体調の良さと毛並みの美しさを実感。皮膚の健康と毛艶の維持にマリンコラーゲン3000mg/kg、ヒアルロン酸配合。ストルバイト結石に配慮しマグネシウムを0.075%(標準値)に調整。さらに、メチオニン強化。(ビューティープロ キャット 成猫用比約20%アップ)。尿pH6.2~6.4(設計値)。ハウスの乳酸菌L-137(TM)を配合。(『L-137』はハウス食品グループ本社(株)の商標です。)。運動量が少なくなりがちな室内猫のために、たんぱく質35%以上で脂肪分を調整。天然食物繊維が毛玉の排泄を助ける毛玉対応。優れた栄養バランスで健康を維持し、免疫力を保ちます。厳選した魚の熟成させた旨みを使用したフィッシュ味。夢中で食べて、飽きないおいしさ。腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖配合で、健康的な便を維持し便臭を軽減。室内で暮らす愛猫のためにGABA配合。免疫力、おなかの健康の維持にも配慮。香料・着色料・保存料無添加、食べやすいハート型。(ドライフードですので保存料は使用しておりません)。総合栄養食。用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ仕様代謝エネルギー(Kcal/g):360/100成分保証成分:たんぱく質35.0%以上、脂質10.1%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、リノール酸 1.0%以上、ビタミンA 550.0IU/100g以上、ビタミンE 50.0IU/100g以上、ビタミンB1 0.6mg/100g以上、ビタミンB2 0.5mg/100g以上、ビタミンB6 0.5mg/100g以上、マグネシウム 標準値0.075%種類フレーバー:下部尿路の健康維持 フィッシュ対象動物成猫用 1歳以上




















![JIS配管識別ステッカー[蒸気医関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48165899-250829-02.jpg)









![[BaLL-Hexagon]ドライバーセット(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297957-251023-02.jpg)