カテゴリ

  • メカニカル部品(156)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 切削工具(74)
  • トラック純正部品(35)
  • 農業機械(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク純正部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-16」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミラフレキMF(PFD) 未来工業

    ミラフレキMF(PFD)

    未来工業(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C8411
    仕様複層波付管(高耐候)
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,1mF,16V dc,16SVPF1000M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SVPF,1mF,16V dc,16SVPF1000M

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPFシリーズ. パナソニックのOS-CON SVPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。 これらのアルミコンデンサは、最大50 V dcの高電圧に対応し、最大1000 μFの大きな静電容量を備えています。. 表面実装 5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ハロゲンフリー. 用途. これらの表面実装コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業用途にお勧めです。 SVPF OS-CONコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12リップル電流(A)5.4電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)4.6
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,1mF,16V dc,16SEPF1000M Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPF,1mF,16V dc,16SEPF1000M

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様OSCON ラジアルリード形固体電解コンデンサ SEPFシリーズ. パナソニックOS-CON SEPF電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマーを使用しています。このアルミコンデンサは最大 35 V dc の高電圧に対応し、最大 1000 μ F の大容量を実現します。. +105 ℃で5000 時間保証 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格・高リップル電流 ラジアルリードタイプ ハロゲンフリー. 用途. このラジアル形コンデンサは、産業用PC、モータドライバ、計測機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどの産業基盤用途での使用が推奨されています。この電解コンデンサは、車載用インフォテイメントや快適になるための車内アクセサリ、PC、基地局、SSD、データセンターなどのICT用途に適しています。SEPFコンデンサは、エアコンや情報家電などの家電製品にも適しています。長さ(mm)13寸法(mm)10(Dia)×13電圧(V)16dcシリーズSEPF許容差±20%静電容量1mFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)12電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • PF管クリップ( 角度自在) 未来工業

    PF管クリップ( 角度自在)

    未来工業
    889税込978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
    適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
  • PF管クリップ(エコノミー) 未来工業

    PF管クリップ(エコノミー)

    未来工業
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
    寸法B(mm)14
  • PF管クリップ( 縦型)エコノミー 未来工業

    PF管クリップ( 縦型)エコノミー

    未来工業
    439税込483
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
  • PF管クリップ 未来工業

    PF管クリップ

    未来工業
    399税込439
    1セット(10個)
    翌日出荷
    二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
  • 窓つき封筒 A4三ツ折用(長6) ヒサゴ

    窓つき封筒 A4三ツ折用(長6)

    ヒサゴ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1冊(100枚)
    当日出荷
    中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。 伝票に印刷された宛名部分が窓から見えるようになっています。
    寸法(mm)220×110アクアサイズ長形6号質量(g/枚)5アズワン品番64-8850-07材質(窓)グラシン紙窓枠あり
  • PF管クリップ(軽量間柱用) 未来工業

    PF管クリップ(軽量間柱用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    翌日出荷
    軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! 形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
  • PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用) 未来工業

    PF管クリップ( W3/8ボルト・調整固定バー用)

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    翌日出荷
    軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
    適合管PF管16・22
  • パイプ吊り用ワイヤーグリッパー 荒川技研工業

    パイプ吊り用ワイヤーグリッパー

    荒川技研工業
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプに貫通穴を開けて使用します。
    用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別標準形形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチングボード用リングフック 光

    パンチングボード用リングフック

    279税込307
    1個
    当日出荷
    コップ等を置く事ができる形状のフックです。
    用途パンチングボードにご使用頂くリングタイプのフックです。適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • フリーマグ ムラテックKDS

    フリーマグ

    ムラテックKDS
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。 爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
    仕様455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛質量(g)118種類フリーテープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5表面処理(テープ)アクリル樹脂コート目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール水平保持(m)1.5爪部移動爪目盛種別片面
  • ステンレスリニアブッシュ THK

    ステンレスリニアブッシュ

    THK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用閉じカバー

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    大阪魂(5件のレビュー)
    729税込802
    1個
    欠品中
    形状丸フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様標準仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール両側シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様標準仕様材質スチール形状丸フランジ形シール両側シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様標準仕様材質スチール形状丸フランジ形シール
  • ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ THK

    ステンレスリニアブッシュ ロングタイプ

    THK(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
  • ステンレスリニアブッシュ シール付 THK

    ステンレスリニアブッシュ シール付

    THK
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ)

    モリブデン鋼深型タンク(手付)

    SUGICO(スギコ)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ミナ積層品  「ミナフォーム」 酒井化学工業

    ミナ積層品 「ミナフォーム」

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。 保温・保冷性能に優れています。 緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
    用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
  • CMA用フックスパナ Winwell

    CMA用フックスパナ

    Winwell
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様CMA用フックスパナ適合チャックCMA
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    仕様標準仕様材質樹脂形状丸フランジ形シール
  • マスターリンク MF マーテック

    マスターリンク MF

    マーテック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリー16巾 ムラテックKDS

    フリー16巾

    ムラテックKDS
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ユーザーからの「爪のマグネットなしが欲しい」という要望から商品化。追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
    用途ミリ単位の寸法取りに。金属加工に。材質テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂寸法(mm)55×25×55本体:ブラック・テープ:ホワイト質量(g)118テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様JIS1級メートル追い番ミリ数字目盛水平保持(m)1.3爪部爪仕様:0点補正移動爪、爪マグネット:なし特性移動爪・フリータイプ・JIS1級・片面目盛・追い番ミリ数字目盛
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ THK

    ステンレスリニアブッシュ シール付 ロングタイプ

    THK
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
  • SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • 0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個) エスコ

    0.5-1.25平方mm [防水形]圧着スリーブ(5個)

    エスコ
    605税込666
    1パック(5個)
    翌日出荷
    材質絶縁体:ナイロン全長(mm)26.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.5~1.25入数5個
...