カテゴリ
- 切削工具(18)
- 研磨材(15)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 制御機器(7)
- 作業服(7)
- 農業機械(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- イチグチ(10)
- イスカル(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- COVER WORK(カバーワーク)(7)
- コガネイ(6)
- COOLER MASTER(6)
- 三菱マテリアル(5)
- エスコ(4)
- THK(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- ニチバン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ウォーターミルズ(3)
- AirTAC(3)
- コミー(2)
- サンコーテクノ(2)
- CKD(2)
- testo(テストー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mf-60」の検索結果

丸ミラー(MFシリーズ)
コミー(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から4日以内出荷従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸超硬FRP・ガラスドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
シールドファンフィルター EMFシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(39件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!。新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。製品保証/24ヶ月または4万km用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12
リニアブッシュ
THK¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別標準形形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ
THK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ
THK¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から8日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
フォーカシングスクリーン
PENTAX(ペンタックス)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ピントの山がつかみやすく、マニュアルフォーカス時も微妙なピント調節が容易です。対応機種KP/K-3Ⅱ/K-3Ⅱ/K-5Ⅱ/K-5Ⅱs/K-5/K-70/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-7
リニアブッシュ
THK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付形状丸フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
マイクロミストフィルタ
コガネイ¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
丸ミラー
コミー¥23,980税込¥26,3781式3日以内出荷使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)色ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト
精密ロックナット MFシリーズ
日機(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から9日以内出荷軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
マイクロワイプ
UNGER(ウンガー)¥9,398税込¥10,3381枚5日以内出荷極細繊維で作られており、濡らして使っても乾いた状態でも洗剤なしでガラスや鏡をピカピカに仕上げます。 耐久性、吸水性にも優れ500回以上の洗濯にも耐えられます。繰り返し・詰め替え対応
サーマル半袖Tシャツ 丸首
COVER WORK(カバーワーク)¥1,290税込¥1,4191着3日以内出荷から5日以内出荷夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用の定番の丸首スタイル。 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。材質表:ポリエステル、綿機能吸水性、通気性、保温性
サーマル長袖Tシャツ ヘンリーネック
COVER WORK(カバーワーク)¥1,690税込¥1,8591着3日以内出荷から5日以内出荷夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用のヘンリーネックスタイル。 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。材質綿、ポリエステル機能吸水性、通気性、保温性![6本組 [Torx]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979983-170830-02.jpg)
6本組 [Torx]ドライバー
エスコ¥9,240税込¥10,1641個翌日出荷エスコ品番EA573MF-60セット内容先端×軸径×軸長:T6×3×50mm、T7×3×50mm、T8×3×60mm、T10×3.5×70mm、T15×4×80mm、T20×5×100mm種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
サーマル長袖Tシャツ 丸首
COVER WORK(カバーワーク)¥1,490税込¥1,6391着3日以内出荷から5日以内出荷夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用の定番の丸首スタイル。 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。材質表:ポリエステル、綿機能吸水性、通気性、保温性
フルメタル隔壁メスストレート
AirTAC¥229税込¥2521個4日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタル隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し
アトムリビンテック¥8,898税込¥9,7881セット(2個)5日以内出荷マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上黒
ふせん ポイントメモ パステルライン
ニチバン¥3,998税込¥4,3981箱(6冊×10個)3日以内出荷資料の分類・整理に便利です。用途伝言や覚え書きに。トラスコ品番134-2058材質古紙パルプ配合率70%再生紙質量(g)30粘着剤アクリル系入数1冊100枚綴り
ミストフィルタ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。ねじの種類Rcろ過度(μm)0.3
カットグリップ チップ GIMF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デニムニットトレーナー
COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091着4日以内出荷綿100%の風合いがあり、胸と袖に機能性ポケット付種別トレーナー材質綿色ネイビー
サーマル長袖トレーナー リブ付
COVER WORK(カバーワーク)¥3,500税込¥3,8501着5日以内出荷COMFORTABLE 快適性 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれる空気の層により保温性にも優れています。ALL SEASON オールシーズン対応 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく、一年を通じて着用できます。原材料身生地:綿60%/ポリエステル40%、リブ:綿60%/ポリエステル35%/ポリウレタン5%
サーマル半袖Tシャツ ヘンリーネック
COVER WORK(カバーワーク)¥1,490税込¥1,6391着5日以内出荷夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用の定番のヘンリーネックスタイル。 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。材質綿、ポリエステル機能吸水性、通気性、保温性



























![6本組 [Torx]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979983-170830-02.jpg)