カテゴリ

  • 自動車純正部品(270)
  • トラック純正部品(128)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)

「mfボルト」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(MF14)ボルト,エンジン ミツビシ(MF14)ボルト,エンジンミツビシ
319税込351
1個
4日以内出荷
ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
478税込526
1パック(11個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
(MF24)ボルト,スタータ ミツビシ(MF24)ボルト,スタータミツビシ
339税込373
1個
4日以内出荷
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
(MF140)ボルト(12X35) 三菱ふそう(MF140)ボルト(12X35)三菱ふそう
299税込329
1個
4日以内出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
509税込560特価
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(MF300)ボルト 三菱ふそう(MF300)ボルト三菱ふそう
259税込285
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル) アンブラコ六角穴付ボルト (高級合金鋼/ロックウェル)アンブラコ
139税込153特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。材質アンブラコ高級合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
479税込527
1パック(5セット)ほか
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
749税込824
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
(MF100)ボルト デフ 三菱ふそう(MF100)ボルト デフ三菱ふそう
319税込351
1個
5日以内出荷
ガスケット・ボルトセット ParkerTAIYOガスケット・ボルトセットParkerTAIYO
1,198税込1,318特価
1パック(10セット)
当日出荷
(MF450)アンカーピンロックW/S ミツビシ(MF450)アンカーピンロックW/Sミツビシ
209税込230
1個
5日以内出荷
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
(MF43)ロックナット ボルト,リヤ サス ミツビシ(MF43)ロックナット ボルト,リヤ サスミツビシ
239税込263
1個
7日以内出荷
クロウクランプ ミラプロクロウクランプミラプロ
569税込626特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ISO-MFフランジとボルトフランジを締結する為のクロウクランプになります。
材質SUS304
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
(MF650)アイボルトFUライン ミツビシ(MF650)アイボルトFUラインミツビシ
729税込802
1個
5日以内出荷
オイルシールキット 武蔵オイルシール工業オイルシールキット武蔵オイルシール工業
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
(MF24)ボルト,エンジン ハンガ ミツビシ(MF24)ボルト,エンジン ハンガミツビシ
239税込263
1個
4日以内出荷
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(9本)ほか
12日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
(MF140)ボルト.Oポンプ 三菱ふそう(MF140)ボルト.Oポンプ三菱ふそう
479税込527
1個
5日以内出荷
(MF101)ボルト、10X25 三菱ふそう(MF101)ボルト、10X25三菱ふそう
319税込351
1個
5日以内出荷
(MF106)ボルト (12X35) 三菱ふそう(MF106)ボルト (12X35)三菱ふそう
339税込373
1個
5日以内出荷
(MF101)ボルト 三菱ふそう(MF101)ボルト三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(MF106)ボルト (10X75) 三菱ふそう(MF106)ボルト (10X75)三菱ふそう
599税込659
1個
5日以内出荷
(MF101)ボルト (10X30) 三菱ふそう(MF101)ボルト (10X30)三菱ふそう
349税込384
1個
5日以内出荷
(MF14)ボルト,A/T オイル ポンプ インナ ミツビシ(MF14)ボルト,A/T オイル ポンプ インナミツビシ
319税込351
1個
4日以内出荷
(MF14)ボルト,ケーブル ミツビシ(MF14)ボルト,ケーブルミツビシ
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(MF14)ボルト,オルタネータ ミツビシ(MF14)ボルト,オルタネータミツビシ
369税込406
1個
4日以内出荷
(MF10)ボルト,リヤ トラクション フック ミツビシ(MF10)ボルト,リヤ トラクション フックミツビシ
349税込384
1個
4日以内出荷
(MF91)ボルト,テールゲート ミツビシ(MF91)ボルト,テールゲートミツビシ
189税込208
1個
4日以内出荷
(MF14)ボルト,ロッカカバ ミツビシ(MF14)ボルト,ロッカカバミツビシ
309税込340
1個
4日以内出荷
(MF241)ボルト Cブロック 三菱ふそう(MF241)ボルト Cブロック三菱ふそう
299税込329
1個
14日以内出荷
Z/KZエンジンカバーボルトセット PMCZ/KZエンジンカバーボルトセットPMC(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの組み立て時に使用するボルトをセクションごとにパッケージ。純正同様の+ヘッドビスやヘキサゴンボルトで構成されるユニクロスチールボルトと、強度、防錆性に優れるステンレスキャップボルトの2ラインナップ。交換することで金属疲労や経年変化によるボルトの破損を防ぐだけでなく、エンジンを見違える程美しく演出します。
(MF24)後ボルト ミツビシ(MF24)後ボルトミツビシ
319税込351
1個
3日以内出荷
(MF101)ボルト (10X60) 三菱ふそう(MF101)ボルト (10X60)三菱ふそう
369税込406
1個
3日以内出荷