カテゴリ

  • メカニカル部品(226)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 切削工具(28)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • トラック純正部品(21)
  • 農業機械(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(11)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 測定用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 縫製用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)

「mf-25」の検索結果

関連キーワード
618件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ  MF-25S-1 部品 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-25S-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-25S-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.33MB)
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K 三木プーリバウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K三木プーリ
53,475税込58,823
1個
9日以内出荷
・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。
材質炭素鋼型式MF-25KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)33.5寸法A(mm)75寸法D(mm)55寸法B(mm)62寸法L2(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ 新井製作所ガードル台用フック(マルチタイプ) AM-MF25 フックタイプ新井製作所
4,790税込5,269
1個
翌々日出荷
仕様フックタイプ材質ワイヤー・トレー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂製アズワン品番8-9078-01取付径(Φmm)(パイプ)25
平型ヒューズ モノタロウ平型ヒューズモノタロウ(300件のレビュー)
99税込109
1パック(5個)
当日出荷
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットフック ネオジム超強力 杉原産業マグネットフック ネオジム超強力杉原産業(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用した超強力なマグネットフックです。20Φと25Φの2種類をご用意しました。
シルバーRoHS指令(10物質対応)対応特性超強力
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型 LAMP(スガツネ工業)ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
ミナフォーム 酒井化学工業ミナフォーム酒井化学工業(13件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
ワイヤグリッパー・ループ 荒川技研工業ワイヤグリッパー・ループ荒川技研工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
ループの径は自由に調節できるのでイベントブースなどで自由にワイヤー吊りを行うことができます。
材質ステンレス
帽子用 フロント型 保護メガネ ミドリ安全帽子用 フロント型 保護メガネミドリ安全(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。
用途園芸/日曜大工/飛来物材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)トラスコ品番753-9266厚さ(mm)1寸法(mm)250×70質量(g)35
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ工進(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
1,030税込1,133
1個
当日出荷から翌々日出荷
メスフラスコ用ブラシ 野宮産業メスフラスコ用ブラシ野宮産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスフラスコ
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目HAYABUSA
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネ ミドリ安全ひさしがカーブ付きの帽子対応 フロント型 保護メガネミドリ安全
3,490税込3,839
1個
当日出荷
レンズは上に跳ね上げが可能です。レンズが前後にスライドして位置を調節できます。ひさしがカーブ付の布帽子に取り付けるタイプです。
トラスコ品番819-9534長さ(mm)70幅(mm)250厚さ(mm)1質量(g)32
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
ステンレスリニアブッシュ THKステンレスリニアブッシュTHK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀)軽量ワイドモンキーTAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業などに。
マイクロフラップ(25×10) イチグチマイクロフラップ(25×10)イチグチ
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)25×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,896税込3,186
1個
翌日出荷から66日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
リニアブッシュ 丸フランジ形 大阪魂リニアブッシュ 丸フランジ形大阪魂(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状丸フランジ形シール両側シール材質(フランジ)S45C相当材質(外筒)SUJ2相当
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,271税込2,498
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具) AirTACステンレスミニシリンダ MFシリーズ(金具)AirTAC(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から16日以内出荷
JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームジャッキ用I形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用I形金具大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用I形金具です。
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
4,656税込5,122特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバー TOWA[清掃用品]プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバーTOWA[清掃用品]
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から9日以内出荷
TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。 保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。 耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。 特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
26,350税込28,985
1個
当日出荷から27日以内出荷
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
2,456税込2,702
1個
翌日出荷から26日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
ステンレスリニアブッシュ シール付 THKステンレスリニアブッシュ シール付THK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等タイプステンレスタイプ、外筒両端シール付き材質(シール)ゴム材質(ボール)SUS(ステンレス)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUS(ステンレス)材質(リテーナー)樹脂
...