JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
こんなお得な商品も!
ヒューズリンク
モノタロウ
¥319
税込¥351
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動
仕様RECMF(コグ)
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス
材質粉末ハイス
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 45゜
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材種AH9130
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-76
1本
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
油性用。馬毛。腰の強い原毛を厳選し、毛の配合を工夫した専門家専用糊刷毛です。
全長(mm)140
毛丈(mm)25
玉厚(mm)3
寸法(inch)4
毛のかたさ中硬
1本
¥380
税込¥418
翌日出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数8
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数2
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数5
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数6
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数4
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
「ST-36」にマジックフッ素仕様が登場!!。こだわりぬいたシャープな鈎先とオーソドックスなラウンドベンド形状に。表面の摩擦係数を最大限まで抑えることができるマジックフッ素コーティングを施すことにより、初期掛かりからフトコロまでの貫通速度が一層向上。低活性時の触れるような微かなバイトやディスタンスのあるエリア、ディープエリアからのバイトでもフッキングへ導きます。使い慣れたサンロクの感覚はそのままに、貫通性能を向上。それがST-36MFです。
用途釣り・ルアー
タイプルアー用フック
号数10
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS316L
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)
タイプフリースペース付
構造ドア付、露出・半埋込両用形
機能標準タイプ
回路スペース1
アース端子実装数12(11回路は6)
従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応。リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
ドア付
アース端子実装数12(11回路は6)
リミッタースペース付
IHクッキングヒーター用ブレーカ30A
フリースペース付
マンセル記号10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
関連キーワード
1
2
3
4
次へ