カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
  • 自動車純正部品(327)
  • トラック純正部品(225)
  • 切削工具(168)
  • 制御機器(165)
  • バイク部品(86)
  • 農業機械(74)
  • バイク純正部品(55)
  • 家電(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
  • メカニカル部品(47)
  • 自動車補修部品(33)
  • 学童・教育用品(23)
  • オフィス家具(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 機構部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 研磨材(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 電動工具(5)
  • 照明(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)

「mf-4」の検索結果

1,929件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニップル 4MF×4MF SK11ニップル 4MF×4MFSK11
999税込1,099
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップルソケット4MF×4F SK11ニップルソケット4MF×4FSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ホ-ス 90446-24MF4 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 90446-24MF4YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1336件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
マイクロファイバークロス 洗車用 40×39cm モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 40×39cmモノタロウ(236件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。 車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)400×390
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(66件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPB000 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPB000ホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
O-リング (6U1) 93210-14MF4 YAMAHA(ヤマハ)O-リング (6U1) 93210-14MF4YAMAHA(ヤマハ)
139税込153
1個
3日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KTB000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KTB000ホンダ
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG000 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG000ホンダ
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
ミラフレキMF(PFD) 未来工業ミラフレキMF(PFD)未来工業(4件のレビュー)
24,880税込27,368
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
CRNKCS.,L,(MF04E)   04911KPBJ40 ホンダCRNKCS.,L,(MF04E) 04911KPBJ40ホンダ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
CRNKCS.,L.(MF04E)   04911KFG010 ホンダCRNKCS.,L.(MF04E) 04911KFG010ホンダ
50,980税込56,078
1個
4日以内出荷
源泉徴収票用 窓つき封筒 ヒサゴ源泉徴収票用 窓つき封筒ヒサゴ
4,290税込4,719
1冊(100枚)
当日出荷
源泉徴収票用窓付き封筒です。封筒の内側がグレーなので、透けにくくなっています。窓から氏名等が見えるようになっています。窓の素材は、環境にやさしいグラシン紙です。封かんシール付き。
付属品封かんシール素材グラシン紙(窓)
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
(MF45)スクリュ,4TH シート ミツビシ(MF45)スクリュ,4TH シートミツビシ
289税込318
1個
4日以内出荷
(MF430)NUT (4) 三菱ふそう(MF430)NUT (4)三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
丸ミラー(MFシリーズ) コミー丸ミラー(MFシリーズ)コミー(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
マグフィット 近江精機マグフィット近江精機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ビットに装着するだけでねじを強力に吸着します。 強力な磁力で差込むだけで着磁器としても使用できます。 磁力線の向きが一定で一方向に強い磁力が発生いたします。
用途ドライバービット用着磁器具。
(MF468)RIVET (4×12 三菱ふそう(MF468)RIVET (4×12三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)岩崎電気(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
ヒュージブルリンク ModesヒュージブルリンクModes(22件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品]ツーリングネットVTANAX(タナックス)[バイク用品](54件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
目合い(mm)約45×45
(MF445)NUT,WING (4 三菱ふそう(MF445)NUT,WING (4三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
カーゴベルト TANAX(タナックス)[バイク用品]カーゴベルトTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
固定力最強。 使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。 強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。 重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20ネイビー
(MF472)PIN,SNAP (4 三菱ふそう(MF472)PIN,SNAP (4三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(MF468)RIVET (11×4 三菱ふそう(MF468)RIVET (11×4三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
(MF430)NUT,JAM (4) 三菱ふそう(MF430)NUT,JAM (4)三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
マーカー差し DOGYUマーカー差しDOGYU
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別Φ16mmアズワン品番3-7296-04
窓つき封筒 長形3号 ヒサゴ窓つき封筒 長形3号ヒサゴ
3,298税込3,628
1冊(100枚)
当日出荷
中身が透けにくい封筒です。封かんシール付き。
アクア寸法(mm)235×120(長形3号)サイズ長形3号質量(g/枚)5アズワン品番64-8850-10材質(窓)グラシン紙窓枠あり
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ工進(10件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
キャリングコード TANAX(タナックス)[バイク用品]キャリングコードTANAX(タナックス)[バイク用品](31件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
最強フックで荷物をガッチリホールド。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
材質外/ポリプロピレン、内/ゴム
プレート取付枠 DMF-B型 LAMP(スガツネ工業)プレート取付枠 DMF-B型LAMP(スガツネ工業)
609税込670
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。 配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16仕様DMF-B型
...