カテゴリ

  • オフィス家具(921)
  • バイク純正部品(347)
  • 科学研究・開発用品(102)
  • 制御機器(92)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
  • メカニカル部品(52)
  • 切削工具(45)
  • 測定用品(39)
  • バイク部品(26)
  • トラック純正部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 医療(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「mf-50」の検索結果

1,840件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050
バイオ MF 50-OC2 リスパックバイオ MF 50-OC2リスパック
959税込1,055特価
1袋(50点)
当日出荷
クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。
材質バイオPET寸法(mm)Φ150×37質量(g)8.5
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ  MF-50S-A2 部品 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-50S-A2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-50S-A2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.51MB)
惣菜容器 バイオ MF 50 B-3S リスパック リスパック惣菜容器 バイオ MF 50 B-3S リスパックリスパック
1,398税込1,538特価
1袋(50点)
当日出荷
汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ150×58質量(g)17
海水用単体ポンプ  ラバレックスポンプ MF-50SX-AAB-1 部品 工進海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-50SX-AAB-1 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
海水用単体ポンプ ラバレックスポンプ MF-50SX-AAB-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.39MB)
惣菜容器 バイオ MF 50 B リスパック リスパック惣菜容器 バイオ MF 50 B リスパックリスパック
1,598税込1,758
1袋(50点)
4日以内出荷
汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ150×45質量(g)12
惣菜容器 バイオ MF 50 B 浅 リスパック リスパック惣菜容器 バイオ MF 50 B 浅 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
汎用しやすい透明カップ。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)Φ150×35質量(g)11
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
27ESB103MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESB103MMF50NTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA103MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESA103MMF50NTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
23ESA223MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23ESA223MMF50NTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
5日以内出荷
27ESA503MMF50N TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESA503MMF50NTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
23ESA223MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23ESA223MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27ESA103MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESA103MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
27ESB473MMF50NF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))27ESB473MMF50NFTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
モルトフィルター  黒 八幡ねじモルトフィルター 黒八幡ねじ(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)ほか
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン密度(kg/m3)30±5
USBケーブル miniB-A フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル miniB-A フェライトコア ブラックエレコム(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機等の周辺機器を接続できる、mini-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ、オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(mini-B)オスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(mini-B)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,310税込1,441
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付 エー・アンド・デイ【修理】 加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 修理受付エー・アンド・デイ
55,980税込61,578
1台
22日以内出荷
サービス分類修理
海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ 工進海水用ポンプ ラバーマスター・ラバレックス用インペラ MFシリーズ工進(10件のレビュー)
9,688税込10,657
1個
当日出荷から4日以内出荷
海水用モーターポンプ・単体ポンプ用インペラ(羽根)機種、サイズ、キー式、スプライン式等をよくご確認の上お買い求め下さい。海水用、オイル用の用途がございます。
用途インペラの交換時に
MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランドMILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブルノーブランド(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
メスフラスコ用ブラシ 野宮産業メスフラスコ用ブラシ野宮産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から11日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具メスフラスコ
洗浄ブラシ アズワン洗浄ブラシアズワン
1,230税込1,353
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズホルダー マル信無線電機ヒューズホルダーマル信無線電機(6件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から37日以内出荷
種類ヒューズホルダ
メカニカルフィルター 山本光学メカニカルフィルター山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
デジマイクロヘッド Nikon(ニコン)デジマイクロヘッドNikon(ニコン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷
最少読取り値0.1μmで、切換えにより0.5μm、1μmとすることも出来るコンパクトタイプのデジマイクロです。
使用温度範囲0℃~+40℃
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業チャップマンフラスコ 500mlFSC藤原産業
20,980税込23,078
1個
当日出荷
白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
防水型中心温度計 CHINO(チノー)防水型中心温度計CHINO(チノー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。材質(センサー)SUS304質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP67電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)最小表示(温度)0.1℃測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260ケース色DIC G-146相当色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45材質(ケース)PBTセンサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り文字高(mm)12センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16測定対象食品材質(キャップ)ABS使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)電池寿命(時間)2500以上表示桁数3(LCD)センサー長130mmキャップ色透明オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)設置方式ハンディタイプ保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル特性防水応答性2秒(90%応答)温度計の種類防水中心温度計
真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)真鍮 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ真鍮Φ0.15RoHS指令(10物質対応)対応
丸底フラスコ HARIO丸底フラスコHARIO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ホシュウ110フィルターMF13 50X110 DAYTONA(デイトナ)ホシュウ110フィルターMF13 50X110DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
翌々日出荷
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,640税込4,004
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。360°角度調節が可能です。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
7,850税込8,635
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
...