5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。小径フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。 トラスコ品番806-3148 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 羽根枚数約26 外径(mm)10 直径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
4,698 税込5,168
翌日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
719 税込791
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 2010 (5025M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = CRHV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。2010高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.5 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 ; 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ 12MM
規格12MM 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB) 図解NoMD510 本体部品_No.28、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.51、MD220 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、VSM-1020 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、MF401 付属品部品_No.3、GX-1500J 燃料タンク部品_No.10、MX-502 ラジエータ部品_No.47、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.4、SSA-N550DX ラジエータ部品_No.54、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、L4-520DW 燃料タンク、シート部品_No.4、MD220K 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、SSA-N550 ラジエータ部品_No.54、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、SSA-N500 ラジエータ部品_No.47、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50
1個
159 税込175
7日以内出荷