カテゴリ

  • オフィス家具(38)
  • 切削工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(12)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf200」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALS31A472MF200 KEMET

    ALS31A472MF200

    KEMET
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPA

    ガラス管ヒューズ B種溶断型

    ELPA(13件のレビュー)
    265税込292
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
  • ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) モーターベース用

    岩田製作所(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • ラウンドモーターフィルター エスティジェイ

    ラウンドモーターフィルター

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷
    オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • マジックブラシ ハンディタイプ 友定建機

    マジックブラシ ハンディタイプ

    友定建機
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
    用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
  • メスフラスコ用ブラシ 野宮産業

    メスフラスコ用ブラシ

    野宮産業(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    適合器具メスフラスコ
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    2,470税込2,717特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マイクロファイバークロス308 クルーズ

    マイクロファイバークロス308

    クルーズ
    209税込230
    1パック(2枚)
    当日出荷
    繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。
    用途オフィス・店舗の清掃材質ポリエステル87%,ポリアミド13%オレンジ区分新品パッケージサイズ(mm)150×270×7外寸(mm)230×280入数2枚入り
  • 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀)

    軽量ワイドモンキー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
    用途狭い場所・配管・高所作業などに。
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)
  • ラウンドフィルターサポート エスティジェイ

    ラウンドフィルターサポート

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットにてワンタッチ取付。 マグネットがつかない場合のオーリング付。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
  • 丸底フラスコ HARIO

    丸底フラスコ

    HARIO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸底形状は、加熱時、熱の伝わりが均一で、かつ圧力の変化に強い形状です
    種別丸底フラスコ材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • ミニフラッガー MF2000 サンポール

    ミニフラッガー MF2000

    サンポール(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
    用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
  • M3型中量棚用フック 200L TRUSCO

    M3型中量棚用フック 200L

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    棚に引っかけて吊り下げができます。
    高さ(mm)107間口(mm)30ネオグレー奥行(mm)214適合M3・M5型用トラスコ品番855-2499材質スチール質量(kg)0.4耐荷重5kg2018年トラスコ掲載ページ8 0104
  • マルチソフトクローズユニット アトムリビンテック

    マルチソフトクローズユニット

    アトムリビンテック
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    付属品MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)材質POM、PC、鋼仕上ハウジング部:黒
  • はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートン

    はってはがせるのり付メモ ふせん

    ビュートン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    貼ってはがせる付箋紙
    用途本や書類の整理に。メモや伝言に。
  • マイクロフラップ(20×5) イチグチ

    マイクロフラップ(20×5)

    イチグチ(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    とっても小さい、細部研磨用ホイル!。特に注意深く製造した小型フラップホイルです。高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。アルミナ砥材を使用しています。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。サビ落とし。塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • はってはがせるのり付メモ ハーフ ビュートン

    はってはがせるのり付メモ ハーフ

    ビュートン
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    貼ってはがせる付箋紙
    用途本や書類の整理に。メモや伝言に。寸法(mm)76.2×14蛍光4色(イエロー・グリーン・ピーチ・ピンク)枚数1冊100枚入数1パック4冊
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • はってはがせるのり付メモ ふせん ビュートン

    はってはがせるのり付メモ ふせん

    ビュートン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    貼ってはがせる付箋紙
    寸法(mm)76.2×14青/緑/黄/ピンク枚数1冊100枚入数1パック4冊
  • 粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ

    粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り)

    エスティジェイ
    4,798税込5,278
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
    材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
  • FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル ノーブランド

    FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。
    極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651
  • ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ インターナショナルダイヤ

    ダイヤモンドハンドストーン マルチフィニッシュ

    インターナショナルダイヤ
    8,998税込9,898
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    従来主流であるダイヤ層1mmに対して3倍使用可能なダイヤ層3mm。下地は無くチップ全体がダイヤ層。ダイヤビトリファイド特有の砥粒保持の強さで形状崩れがしにくく、寿命の長いボンドです。面取り、バリ取り、仕上げ加工と多目的に利用できます。作業場に置いておきたい一品です。
    用途主な加工対象は超硬、非金属、焼き入れ鋼、ガラス、PCD、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴム等。バリ取り、仕上げ加工、粗面取り、仕上げ面取り加工、金型の細部の仕上げ加工用。長さ(mm)【ダイヤ】40形状柄付全長(mm)140結合剤ビトリファイド
  • ベース用シム(モーターベース) FE 岩田製作所

    ベース用シム(モーターベース) FE

    岩田製作所
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
    材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェザー喉頭刀替刃ハンドル フェザー安全剃刀

    フェザー喉頭刀替刃ハンドル

    フェザー安全剃刀
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    材質チタン合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062004松吉医科器械コード23-7222-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 遠隔監視対応 eモニター2 EWMF 河村電器産業

    遠隔監視対応 eモニター2 EWMF

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
    寸法(mm)170×150×54.5質量(kg)2タイプ遠隔監視対応タイプ
  • 直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO

    直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷から72日以内出荷
    形式シングルソレノイド
  • MFコンパクトシュラフ CAPTAIN STAG

    MFコンパクトシュラフ

    CAPTAIN STAG
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    中綿に暖かいマイクロファイバーを使用!極細のポリエスル繊維で、従来のホローファイバーより柔らかく高い保温性があり、コンパクトに収納できます。
    寸法(幅W×長さL)(cm)80×190
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 上部ガイドレール アトムリビンテック

    上部ガイドレール

    アトムリビンテック
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷
    用途MF-630、MF-630-S、MF-200用のガイドレールです。
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    15,275税込16,803特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    作動方式パイロットキック式ポート数2
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48