アトムリビンテック
上部ガイドレール
用途
MF-630、MF-630-S、MF-200用のガイドレールです。
材質
アルミ押し出し材
長さ(mm)
1300
仕上
シルバー
ねじ穴
MF-500固定用:Φ5穴 MF-110取付用:Φ5.5穴 Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
150mm
内容量
1本
注意
※ねじは添付されていません。MF-500(固定プレート )の添付品と+皿タッピンねじ3.5×16を使用してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82412149
MF-110 302842
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください