カテゴリ

  • メカニカル部品(107)
  • 家電(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf35」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)
609税込670
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
強力マグネットフック 丸型 TRUSCO強力マグネットフック 丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキシルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
マグネットフック 丸型 TRUSCOマグネットフック 丸型TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装2018年トラスコ掲載ページ10 0654
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
73,980税込81,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類コイルタイプ
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用閉じカバーNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
11,059税込12,165
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から97日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバー TOWA[清掃用品、安全保護具]プロフェッショナル マイクロ ウォッシャーカバーTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。 保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。 耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。 特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
5,412税込5,953
1個
翌々日出荷から67日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
4,295税込4,725
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール両側シール
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
74,980税込82,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
二面畦草刈機用フリー刃替刃 セフティー3二面畦草刈機用フリー刃替刃セフティー3(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(4枚)
当日出荷
ウイングモア切れ味重視型交換用替刃フリー刃です。
用途ウイングモア交換用替刃
リール式ワイドマルチフックブラック TAKAGI(高儀)リール式ワイドマルチフックブラックTAKAGI(高儀)
719税込791
1個
当日出荷
伸縮自在のリール式。着脱しやすい大型カラビナ。最大伸長:約60cm。耐荷重:約60g以下。最大口開き幅:約35mm
用途厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利!材質本体:ABS樹脂フック:ポリアセタールリング・ワイヤー:鉄
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
5,888税込6,477
1個
当日出荷から97日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質スチールシール両側シール
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
4,048税込4,453
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様標準仕様材質樹脂シール
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)0.43(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数6
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)1.23(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数1
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
749税込824
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)2.46(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数2/0
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
749税込824
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)1.94(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数1/0
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)0.87(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数2
STY-35MF スティンガートリプルショートシャンク C’ultiva(カルティバ)STY-35MF スティンガートリプルショートシャンクC’ultiva(カルティバ)
649税込714
1個
7日以内出荷
ファストムービング系のルアーへの装着を想定して開発された、ショートシャンクトリプル。リアクションでのショートバイトをピックアップできるハリ先へのこだわりと、しっかりとランディングできる強度とフック形状。フロントとリアのフックの干渉を防ぐショートシャンクは同時にフックウェイトを軽くできることで1サイズ大きなフックを使用してもルアーのアクションを活かします。また、2番フックと3番フックの間を通常の120度から150度に広げることでバランスを保ちながらフックの可動域を増やし、フッキング率を格段に高めます。ルアーボディーへのダメージも軽減させます。コーティングはマジックフッ素を採用し、表面の摩擦係数を最大限にまで抑えることで貫通性を高めています。
用途釣り・ルアー質量(g)0.57(標準ウェイト・自重)タイプルアー用フック号数4
精密ロックナット MFシリーズ 日機精密ロックナット MFシリーズ日機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMF タンガロイドリル・フォース・マイスター座繰り穴加工用ドリルヘッド SMFタンガロイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材種AH9130
プラハンドル 協和[機構部品]プラハンドル協和[機構部品]
269税込296
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
樹脂製 ユーロ物置 ダイマツ樹脂製 ユーロ物置ダイマツ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
デザイン性と収納力を兼ね備えたユーロ物置
用途・庭やベランダ、ガレージに最適な、ヨーロッパ風の樹脂製物置です。・サビに強く、雨や湿気の多い場所でも安心して使用できます。・軽量設計で組み立てや移動がしやすく、設置の負担を軽減します。・換気口付きで湿気がこもりにくく、工具やガーデニング用品、防災用品などの収納に適しています。・住宅の外観に馴染むシンプルなデザインで、玄関横やベランダにも設置しやすいコンパクト設計です。・省スペースながら収納力があり、限られたスペースを有効活用できます。屋根寸:幅1570×奥行960×高さ1860mm。壁の高さ:高さ1600mm。扉仕様:片開き扉。扉サイズ :幅610×高さ1660mm。床面積 :0.45坪(1.5平方メートル)。材質:亜鉛メッキスチールフレーム、ポリプロピレン(PP)製二重構造パネル。重量:44kg。色 :グレーxホワイト。付属:固定金具。【注意】。・4tトラック(車幅4.5m)が進入可能な場所でなければお届けできません。・1階での引き渡しとなります。・(上位階への配送は対応できません)。・組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
5,131税込5,644
1個
翌々日出荷から88日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
6,204税込6,824
1個
当日出荷から97日以内出荷
ピーチ起毛Tシャツ COVER WORK(カバーワーク)ピーチ起毛TシャツCOVER WORK(カバーワーク)
699税込769
1枚
5日以内出荷
自走式二面畦草刈機用フリー刃 セフティー3自走式二面畦草刈機用フリー刃セフティー3(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ウイングモア交換用替刃切れ味重視タイプです。
用途ウイングモア交換用替刃適合【オーレック:WM604、606、616、624、626】
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
11,493税込12,642
1個
翌々日出荷から77日以内出荷
スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 スタンダード リミッタースペース付 標準タイプ/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能標準タイプ回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)