カテゴリ

  • トラック純正部品(41)
  • 学童・教育用品(21)
  • 切削工具(18)
  • 研磨材(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 制御機器(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(7)
  • 作業服(7)
  • 農業機械(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「mf60」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)メス隔壁ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類Rc使用真空圧力(kPa)-100
丸ミラー(MFシリーズ) コミー丸ミラー(MFシリーズ)コミー(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸超硬FRP・ガラスドリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸超硬FRP・ガラスドリルBIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ刃数4軸径6.35六角軸シャンク六角軸表面処理チタンコーティング
HWP-MS・PS用開閉具 第一機材HWP-MS・PS用開閉具第一機材
2,698税込2,968
1組(2本)
当日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
シールドファンフィルター EMFシリーズ タカチ電機工業シールドファンフィルター EMFシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックブラシ 友定建機マジックブラシ友定建機(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色
隔壁ストレート AirTAC隔壁ストレートAirTAC(1件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メス隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬)ムゲン軸付フラップヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別標準形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
28,116税込30,928特価
1個
当日出荷から97日以内出荷
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。標準形リテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズ アズワンラウンドハンドルマイクロピンセット NVMFシリーズアズワン
37,620税込41,382
1個
当日出荷
ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000027医薬品医療機器等法一般医療機器
超硬ロータリーバー タイプF ウォーターミルズ超硬ロータリーバー タイプFウォーターミルズ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
形状砲弾形状材質超硬
フォーカシングスクリーン PENTAX(ペンタックス)フォーカシングスクリーンPENTAX(ペンタックス)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ピントの山がつかみやすく、マニュアルフォーカス時も微妙なピント調節が容易です。
対応機種KP/K-3Ⅱ/K-3Ⅱ/K-5Ⅱ/K-5Ⅱs/K-5/K-70/K-S2/K-S1/K-50/K-30/K-7
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ
38,980税込42,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。ロングタイプのリニアブッシュの外筒と一体形でハウジングに直接ボルトで固定できろので取付が簡単です。モーメント負荷の箇所に最適です。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれていて異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状丸フランジ形仕様フランジ丸形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズ アズワンラウンドハンドルマイクロピンセット チタン製 NVMFシリーズアズワン
48,510税込53,361
1個
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製と比較して軽量です。ラウンドハンドルのため操作性に優れています。
材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000038医薬品医療機器等法一般医療機器
丸ミラー コミー丸ミラーコミー
23,980税込26,378
1式
3日以内出荷
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト型式丸型
精密ロックナット MFシリーズ 日機精密ロックナット MFシリーズ日機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸方向に対しセットスクリューが30度になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを8方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。 組立て空間が限られている場合等にご使用頂けます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
12,030税込13,233
1個
翌々日出荷から88日以内出荷
マイクロワイプ UNGER(ウンガー)マイクロワイプUNGER(ウンガー)
9,398税込10,338
1枚
5日以内出荷
極細繊維で作られており、濡らして使っても乾いた状態でも洗剤なしでガラスや鏡をピカピカに仕上げます。 耐久性、吸水性にも優れ500回以上の洗濯にも耐えられます。
繰り返し・詰め替え対応
メッシュフィルタ単体 SMCメッシュフィルタ単体SMC
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッシュフィルタ単体
用途ZP3M Series用交換部品タイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)250
両締めバイス 日本オートマチックマシン(JAM)両締めバイス日本オートマチックマシン(JAM)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
Littelfuse 単方向 TVSダイオード LITTELFUSELittelfuse 単方向 TVSダイオードLITTELFUSE
509税込560
1袋(25個)
7日以内出荷
SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
18,287税込20,116
1個
当日出荷から97日以内出荷
6本組 [Torx]ドライバー エスコ6本組 [Torx]ドライバーエスコ
9,240税込10,164
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-60セット内容先端×軸径×軸長:T6×3×50mm、T7×3×50mm、T8×3×60mm、T10×3.5×70mm、T15×4×80mm、T20×5×100mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
テールパイプ(UD)タイコ付 YSK(山脇産業)テールパイプ(UD)タイコ付YSK(山脇産業)
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
外径(Φmm)75(バンド付き)内径(Φmm)76主な適合車種コンドル
フルメタル隔壁メスストレート AirTACフルメタル隔壁メスストレートAirTAC
229税込252
1個
4日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速  フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズ MYPALLAS26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズMYPALLAS
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
【セミファットバイク 26インチ MF608 MONDEO MASTERのおすすめポイント】。スタイリッシュで安定感抜群のセミファットバイク!。フロントサスペンション付で乗り心地快適!。高さ角度が調整可能なBMXタイプハンドル!。LEDライト&ワイヤーロック&ドロヨケも付属!。バスケット取付にも便利なフロントキャリア装備!。収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 26インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/ハンドブレーキ ハンドル・バー/BMXタイプ差込式 折畳部二重ロック フロントサスペンション フロントキャリア LEDライト ワイヤーロック 26×2.35タイヤ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1760幅(mm)580質量(kg)20高さ(mm)1040~1080材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチサドルの高さ(mm)760~860変速段数6
フランス落し アトムリビンテックフランス落しアトムリビンテック
8,498税込9,348
1セット(2個)
5日以内出荷
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上
ふせん ポイントメモ パステルライン ニチバンふせん ポイントメモ パステルラインニチバン
3,998税込4,398
1箱(6冊×10個)
3日以内出荷
資料の分類・整理に便利です。
用途伝言や覚え書きに。トラスコ品番134-2058材質古紙パルプ配合率70%再生紙質量(g)30粘着剤アクリル系入数1冊100枚綴り
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
カットグリップ チップ GIMF イスカルカットグリップ チップ GIMFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
デニムニットトレーナー COVER WORK(カバーワーク)デニムニットトレーナーCOVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
3,190税込3,509
1着
4日以内出荷
綿100%の風合いがあり、胸と袖に機能性ポケット付
ネイビー種別トレーナー材質綿
メガファン IMFシリーズ 藤田メガファン IMFシリーズ藤田
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。キャスター付きで移動もらくらく。煙・ホコリ・粉じんの排気。空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。暑気対策
極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85
サーマル長袖トレーナー リブ付 COVER WORK(カバーワーク)サーマル長袖トレーナー リブ付COVER WORK(カバーワーク)
3,500税込3,850
1着
5日以内出荷
COMFORTABLE 快適性 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれる空気の層により保温性にも優れています。ALL SEASON オールシーズン対応 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく、一年を通じて着用できます。
原材料身生地:綿60%/ポリエステル40%、リブ:綿60%/ポリエステル35%/ポリウレタン5%
サーマル半袖Tシャツ 丸首 COVER WORK(カバーワーク)サーマル半袖Tシャツ 丸首COVER WORK(カバーワーク)
1,290税込1,419
1着
5日以内出荷
夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用の定番の丸首スタイル。 凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。 凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。
機能吸水性、通気性、保温性材質表:ポリエステル、綿
SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)NB(日本ベアリング)
32,147税込35,362
1個
翌々日出荷から77日以内出荷