カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mfk22」の検索結果

コネクタ
未来工業¥839税込¥9231個翌日出荷ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
センサレスサーボPMモータ フランジ形 キー付
三菱電機¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷から40日以内出荷仕様200Vクラス構造全閉自冷最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状キー溝付き軸最大トルク2RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下![エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562099-260820-02.jpg)
エアロフィットシートバッグGT
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ。エアロフィットシートバッグGT MFK-316。スーパースポーツバイクなどに搭載の小型タンデムシートに安心・安全に固定出来るエアロフォルム防水可変容量式シートバッグ。【機能紹介】。薄く・狭い小型タンデムシートに安心・安全にしっかり固定出来るボトムカット構造を採用。本体の固定には取り付け・取り外しに便利なKシステムベルト(MP-345T)を採用。突然の雨にもEVAケースと止水ファスナーと防水インナーのトリプル防水構造で付けたままでも浸水の心配はなし。様々種類のバイクに取り付け可能でバイクを乗り換えても使える汎用性抜群の固定方法。荷物の仕分けに便利な2気室構造で使い勝手抜群。荷物の盗難の防犯に役立つ南京錠が取り付けられるループファスナーで安心。ツーリングネットを使用することで上部積載も出来るようにDリングを搭載。最大容量ではヘルメット(X-fifteenのXLサイズまで)も収納可能(メイン荷室は傷付き防止生地でしっかり保護)。-------------------------。品番:MFK-316。容量:10L+3.5L→22L+3.5L(2気室構造)。本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm。本体重量:2,200g。内容:本体×1、KシステムベルトNT25×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1。【補修部品・オプションリスト】。・MP-345T:Kシステムベルト NT25。・MP-347:接続バックル。・MP-358:防水インナー。・MP-348T:固定ベルト(25mm)。・MP-341:ショルダーベルト材質EVA、ターポリン、900Dポリエステル、他色ブラック容量(L)10→22+3.5(2~3泊モデル)構成部品本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、 ショルダーベルト×1








![エアロフィットシートバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562099-260820-02.jpg)