エアロフィットシートバッグGT2

エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)エアロフィットシートバッグGT2 - MOTO FIZZ(モトフィズ)

TANAX(タナックス)MOTOFIZZ(モトフィズ)
エアロフィットシートバッグ GT2 MFK-1014
スーパースポーツやスポーツバイクの小型タンデムシートに最適な、防水・可変容量タイプのシートバッグです。
独自のボトムカット構造とKシステムベルトにより、小さなシートでも安定して装着可能。
荷物量に応じて容量を調整できるため、日常使いからロングツーリングまで幅広く対応します。
【機能紹介】
・通常10L+3.5Lから最大22L+3.5Lまで容量を拡張できる可変容量設計を採用。日帰りツーリングから宿泊ツーリングまで幅広く対応
・容量拡張時にはヘルメット収納が可能。SHOEI X-Fifteen XLサイズまで対応し、メイン荷室には傷付き防止生地を採用
・防水インナー、防水スペース、止水ファスナー、EVAケースによる高い防水性能で突然の雨から荷物を保護
・小型タンデムシートに対応したボトムカット構造により、スーパースポーツ車両でも安定した装着が可能
・Kシステムベルト採用により、車体への取り付け・取り外しが簡単
・ベルトのねじれを防止するPFバックルを採用し、スムーズな着脱とフィット感を実現
・用途に応じて荷物の整理がしやすい収納レイアウトを採用
・ツーリングネットなどを併用できる上部積載対応設計
・セミハード構造のエアロフォルムが車体との一体感を実現し、スポーティなスタイルを演出
・幅広い車種に対応する汎用固定システムで、乗り換え後も継続して使用可能
-------------------------
品番:MFK-1014
容量:10L+3.5L~22L+3.5L
最大容量:25.5L
本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:2.2kg
材質:EVA、ターポリン、900Dポリエステル
内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1

材質
EVA、ターポリン、900Dポリエステル、他
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05291391MFK-1014
¥25,500
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする