エアロフィットシートバッグGT

エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]エアロフィットシートバッグGT - TANAX(タナックス)[バイク用品]

TANAX (タナックス) MOTOFIZZ モトフィズ
エアロフィットシートバッグGT MFK-316
スーパースポーツバイクなどに搭載の小型タンデムシートに安心・安全に固定出来るエアロフォルム防水可変容量式シートバッグ
【機能紹介】
薄く・狭い小型タンデムシートに安心・安全にしっかり固定出来るボトムカット構造を採用
本体の固定には取り付け・取り外しに便利なKシステムベルト(MP-345T)を採用
突然の雨にもEVAケースと止水ファスナーと防水インナーのトリプル防水構造で付けたままでも浸水の心配はなし
様々種類のバイクに取り付け可能でバイクを乗り換えても使える汎用性抜群の固定方法
荷物の仕分けに便利な2気室構造で使い勝手抜群
荷物の盗難の防犯に役立つ南京錠が取り付けられるループファスナーで安心
ツーリングネットを使用することで上部積載も出来るようにDリングを搭載
最大容量ではヘルメット(X-fifteenのXLサイズまで)も収納可能(メイン荷室は傷付き防止生地でしっかり保護)
-------------------------
品番:MFK-316
容量:10L+3.5L→22L+3.5L(2気室構造)
本体サイズ:200(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:2,200g
内容:本体×1、KシステムベルトNT25×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
【補修部品・オプションリスト】
・MP-345T:Kシステムベルト NT25
・MP-347:接続バックル
・MP-358:防水インナー
・MP-348T:固定ベルト(25mm)
・MP-341:ショルダーベルト

材質
EVA、ターポリン、900Dポリエステル、他
色
ブラック
容量(L)
10→22+3.5(2~3泊モデル)
構成部品
本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、 ショルダーベルト×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86562099MFK-316
¥23,800
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする