カテゴリ
- 日用品(89)
- 食品・飲料(32)
- メカニカル部品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 介護用品(20)
- 制御機器(19)
- 科学研究・開発用品(7)
- 農業機械(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 鈑金・塗装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- キョーリン(35)
- THK(22)
- 明治(21)
- アサヒフードアンドヘルスケア(14)
- Nestle(ネスレ)(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- 日本ペットフード(10)
- ユニ・チャーム(9)
- マースジャパンリミテッド(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(6)
- ダイキン工業(5)
- SKC(環境測定)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ペットアイ(4)
- エナジーサポート(4)
- NCA(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ハウスウェルネスフーズ(3)
- ブランドをもっと見る
「mg-02a」の検索結果

アルミスタッフ角型ボタン MG-02A
マイゾックス(12件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷取替え簡単なアルミスッタフ専用各段共通ボタン。トラスコ品番735-6056材質樹脂マイゾックスコード17
MGライトカスタムA2B2・京行灯用アダプター
友屋¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷電源12V2A外寸(mm)(コード部分除く)102×48×33対応機種MGライトパネルカスタム A2・B2、京行灯
現場の相棒「塩ビタミンゼリー」
パレックス(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,050~1袋(700g)ほか当日出荷さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
Mネジケーブルグランド(A型/長足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から11日以内出荷完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル用スーパーグランド
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から67日以内出荷屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシCB1100
サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2個)当日出荷トラスコ品番275-2204適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2質量(g)3
ひかりデイリー
キョーリン(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個(4kg)6日以内出荷錦鯉の必要な栄養をバランスよく配合した完全栄養飼料です。錦鯉の赤い体色を鮮やかに保ちます。原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、小麦ふすま、濃縮アルファルファ、グルテンミール、わかめ、シルクワームミール、魚油、ビール酵母、海藻粉末、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)栄養成分蛋白質 28%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 8.0%以下、りん 0.5%以上
アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-3385粒度600タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5019粒度400タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5031粒度320タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
ベルグテックEXストームセイバーⅥレインスーツ
mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001個当日出荷100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥849税込¥9341個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
いつものごちそう成犬用ビーフレバー野菜入り
ペットアイ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(8kg)当日出荷愛犬の栄養バランスに優れた総合栄養食 多頭飼いの方にも嬉しい大容量のミックスタイプ成分たんぱく質18.0%以上 、脂質6.5%以上 、粗繊維5.5%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上、ビタミンA5,000IU/kg以上、ビタミンB1 1.0mg/kg以上 、ビタミンB2 2.0mg/kg以上、代謝エネルギー320kcal以上/100g寸法(mm)380×675×75アズワン品番64-5169-47原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンフィード、小麦粉、ふすま、コーングルテンミール等)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー等)、動物性油脂、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー等)、野菜類(にんじんパウダー、かぼちゃパウダー、ほうれん草パウダー等)、ミネラル類(Ca、Cl、Co、Cu、Fe、I、Mn、Na、P、Zn)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ニコチン酸、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、着色料(黄色4号、黄色5号、赤106号、青1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
カロリーメイト ブロック
大塚製薬(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,374~1箱(4本×10個)ほか5日以内出荷から12日以内出荷ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
多芯型ケーブルグランド(4芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から13日以内出荷多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
電磁界強度計
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷電磁波・電界・高周波の強度を2.4インチのカラー液晶画面に同時に表示できる電磁界強度計です。電磁波は3軸で測定・表示します。 携帯電話・医療機器・家電製品・コンピュータ・工業電子機器などから発生する電磁波の測定に適しています。寸法(mm)60×21×115測定範囲(電磁波)0.02~2000mG(0.002~200μT)、(電界)50~2000V/m、(高周波)0.01μW/m2~554mW/m2電源単4電池×3(付属)測定項目電磁波、電界、高周波精度(電磁波)±(15%+100dgt)、(電界)7%+50dgt)、(高周波)±2dB(2.45GHz)表示分解能(電磁波)0.01/0.1/1mG、(電界)1V/m、(高周波)0.2μW/m2、0.02μA/m、0.2mV/m、0.02μW/cm2、1dB機能アラームディスプレイ音使用環境5~40℃、80%RH以下測定周波数50MHz~35.GHz測定間隔6秒/回磁界軸3軸
ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル
アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,158~1個(150粒)ほか5日以内出荷忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。 毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。 必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg一日あたりの目安量3粒
自動遮光溶接面用ネックガード
SUZUKID(スズキッド)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから喉を保護するという目的の他に面体とと胸の隙間からの溶接光の侵入を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
クライメートスマート プレミアムモップ 交換用
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)¥2,598~税込¥2,858~1枚(1個)ほか当日出荷「水だけで」ドライとウェットの両方で、大腸菌・黄色ブドウ球菌99.5%を除去します。表面も中綿もすべて上質マイクロファイバー100%。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)で滅菌消毒できる耐熱性。マイクロプラスチックの排出量が、Aクラスの基準値600mg/m2以下をクリアした環境配慮製品。500回洗濯保証付き用途床、畳、窓、壁、天井などの拭き掃除に材質ポリエステル86%、ナイロン14%繰り返し・詰め替え対応
自動遮光溶接面用バックガード
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUZUKIDの自動遮光面全種に装着できます。スパッタから後頭部を保護する目的の他に、後方からの照明光に対し液晶パネル内側への映り込みや反射を防ぐ効果もあります。用途溶接作業にて。取付可能対象EB-300PWD/EB-300PWDM/EB-300PW/EB-300PWR/EB-300G/EB-200A2B/EB-200A2/FD-200/LR-200MG/LR-200SB/JM-200FF材質難燃生地
カートリッジグリース
エスコ¥1,680税込¥1,8481本翌日出荷長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。用途車両、建設機械、産業機械、農業機械色ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22