モジュラースタック弁 02シリーズ

モジュラースタック弁 02シリーズ - ダイキン工業モジュラースタック弁 02シリーズ - ダイキン工業

02シリーズスタック形減圧弁です。

種類
モジュラースタック形減圧弁
呼び径
1/4
圧力計接続口径
Rc1/4
内容量
1台
注意
※ドレンは、タンクポートへ接続されています。
※良好な減圧性能を得るために、1次側回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa{10kgf/cm2}以上にしてください。
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa)
適合流体
制御ポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03585466MG-02P-03-55-GT-320.3~3.5石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.34[3.4]/1回転
¥89,300
¥44,980
¥49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
03587171F-MG-02B-1-550.7~7りん酸エステル系作動油Bポート0.65[6.5]/1回転
¥86,700
¥42,980
¥47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
03587609MG-02P-1-55-320.7~7石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.65[6.5]/1回転
¥91,300
¥45,980
¥50,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
03587627MG-02P-03-55-T-320.3~3.5石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.34[3.4]/1回転
¥79,200
¥39,980
¥43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
03589280MG-02P-03-55-G-320.3~3.5石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.34[3.4]/1回転
¥60,200
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
03589508MG-02P-1-55-P-320.7~7石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.65[6.5]/1回転
¥60,200
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
03589709MG-02A-2-55-GT3.5~16石油系作動油/水・グリコール系作動油Aポート1.8[18]/1回転
¥61,700
¥46,980
¥51,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
03591021F-MG-02A-1-550.7~7りん酸エステル系作動油Aポート0.65[6.5]/1回転
¥86,700
¥42,980
¥47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
03591161MG-02P-1-55-T-320.7~7石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.65[6.5]/1回転
¥65,200
¥32,980
¥36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
03592649MG-02P-03-55-320.3~3.5石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート0.34[3.4]/1回転
¥60,200
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
03594661MG-02A-1-55-GT0.7~7石油系作動油/水・グリコール系作動油Aポート0.65[6.5]/1回転
¥61,700
¥47,980
¥52,778(税込)
50日以内出荷
返品不可
03596201MG-02P-2-55-T-323.5~16石油系作動油/水・グリコール系作動油Pポート1.8[18]/1回転
¥65,200
¥32,980
¥36,278(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする