NCA
アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG
メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。
用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-5019
粒度
400
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82678727
AND-C2AMD-001776A
¥
9,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください