曜日別特売

アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG

アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG - NCAアストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG - NCA

メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。

用途
パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。
トラスコ品番
701-3385
粒度
600
タイプ
マジック式
外径(Φmm)
125
対応
穴有無:有
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82679041AND-C2AMD-001777A
¥9,300
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする