カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(28)
- 食品・飲料(10)
- 空圧工具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- THK(22)
- ダイヤトレンド(6)
- ヨコタ工業(5)
- NCA(4)
- 伊藤園(3)
- カゴメ(3)
- ハウスウェルネスフーズ(3)
- ATEN(3)
- 三和電気計器(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 昭和測器(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- FILTEC(1)
- 友屋(1)
- ポッカサッポロフード(1)
- ハウスギャバン(旧:GABAN)(1)
エコロジープロダクト
「mg-0a」の検索結果

ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥22,980税込¥25,2781台当日出荷付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)仕様排気方向:前方砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6コレット外径(Φmm)6.0ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
ヨコタ工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。全長(mm)169質量(kg)0.56無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)6チャック能力(mm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
アストラディスクマジックタイプ A 600 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-3385粒度600タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 400 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5019粒度400タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 240 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番699-1284粒度240タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
アストラディスクマジックタイプ A 320 C2A-MD 125x0x0 MG
NCA¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)4日以内出荷メーカー独自のアストラパターンが目詰まりを防ぐので切れ味が持続します。用途パテ研ぎ、塗膜はがし、下地研磨、中研ぎ、仕上げ研磨に。トラスコ品番701-5031粒度320タイプマジック式外径(Φmm)125対応穴有無:有危険物の類別非危険物
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組当日出荷リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
1日分のビタミンゼリー
ハウスウェルネスフーズ¥209税込¥2261個(180g)5日以内出荷13種類の全ビタミンで体の調子を整えるゼリー飲料です。保存方法直射日光・高温・凍結を避けて保存してください賞味期限製造後10ヶ月原材料糖類(砂糖・異性化液糖、砂糖)、マスカット果汁、クリーミングパウダー/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12香味マスカット味栄養成分エネルギー:110kcal、脂質:0g、リン:1.8mg(分析値)、カリウム:83mg(分析値)、食塩相当量:0.28g、ビタミンB1:1.2~3.0mg(100~250%)、ビタミンB6:1.3mg(100%)、ビタミンC:100~300mg(100~300%)、ビタミンE:6.3mg(100%)、ナイアシン:13mg(100%)、葉酸:240~710μg(100~296%)、たんぱく質:0g、炭水化物:28g、ビタミンA:770μg(100%)、ビタミンB2:1.4mg(100%)、ビタミンB12:2.4~11.7μg(100~488%)、ビタミンD:5.5μg(100%)、ビタミンK:150μg(100%)、パントテン酸:4.8~27.7mg(100~577%)、ビオチン:50μg(100%)
ビデオ延長器
ATEN¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷メディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバー。10段階カスケード接続対応※。ツイストペアケーブルを使用して、信号を最大150mまで延長することが可能※。解像度-最大1920×1200@60Hz(30m)、1600×1200@60Hz(100m)、1280×1024@60Hz(150m)。オーディオ対応(モノラル)。手動で延長距離に応じたゲイン調節/補正の調整が可能。8KV/15KVESD保護。ラックマウント対応。マウント規格VESAFDMI準拠※長距離伝送の場合、メーカーCat5eケーブル、STPケーブルの使用を推奨致します。用途VE172Rはメディア分配ソリューション対応デバイス(VS1204T/VS1208T、VE170T/VE170R/VE170RQ)用のレシーバーです。最大延長(m)150(ツイストペアケーブル使用時)セット内容電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1規格VGAスイッチビデオゲイン調節ロータリーディップスイッチ×2電源電源アダプター型番:0AD8-0605-09MG、入力:AC100~240V50/60Hz、出力:DC5.3V0.94Aケース質量(kg)0.24(0.53lb)消費電力DC5.3V:2.29W:11BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースD-Sub15ピンメス×1・インピーダンス75Ω最大解像度1920 x 1200(30m)、1,280×1,024(150m)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×2・電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)128×91×23RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離1920×1200(30m)、1280×1024(150m)・最大バンド幅300MHz互換品番VS1204T、VS1208T、VE170T、VE170R、VE170RQオーディオ出力インターフェースモノラルミニジャック×1
ビデオ分配器
ATEN¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷系統のHDMI信号を最大8系統に分配。HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。ソースからデバイスまで最大3mの伝送。双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-最適なEDID設定を~最高の解像度を実現。プラグアンドプレイ。ラックマウント対応(1U設計)。。。※ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番2L-7D02H-1を別途ご購入ください。。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VS0108HBは、1系統の4K※解像度のHDMI信号を8系統に分配するHDMI8分配器です。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容アダプター型番:0AD8-8005-40MG、入力:100V~240V50/60Hz、出力:DC5V4A消費電力(W)DC5.3V:11.95出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイとの最大距離:3mケース質量(kg)2.18(4.8lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8301-01ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)438×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC986B・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7DA3H、2L-7DA6H
缶充実野菜緑黄色ミックスS20
伊藤園¥2,698税込¥2,9141箱(190g×20本)4日以内出荷飲みきりに適した190g缶の20本入りで、宅配サービスやお持ち帰りに適しています。 にんじんを主体に20種類の野菜とりんごなど5種類の果実をミックスした野菜・果実混合飲料です。 果汁原料の使用量を見直して果汁感を高め、りんごの風味が豊かで飲みやすい味わいに仕上げました。 コップ1杯(紙パック・缶製品は1本)でにんじん1.2本分を使用しており、「βカロテン」をたっぷり摂取できます。 (にんじん1本当たり150gとし、1.2本分のにんじん汁を使用)シリーズ充実野菜容器缶本数20アズワン品番65-0419-16原材料野菜汁(にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料栄養成分エネルギー 67kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0g、炭水化物 16.3g、糖質 15.0g、糖類 13.7g、食物繊維 0.3~2.3g、食塩相当量 0~0.31g、カリウム 149~638mg、カルシウム 8~37mg、ビタミンA 406~1579μg、ビタミンK 1~20μg、葉酸 1~50μg、β-カロテン 4331~14863μg
1日分の野菜740
伊藤園¥5,398税込¥5,8301箱(740g×15本)4日以内出荷コップ1杯(180ml)当たり、厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量350g分を使用し、野菜350g分の主栄養成分(※)がバランスよく摂れる野菜汁100%飲料です。「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※)主栄養成分(独自基準)とはビタミンC、β-カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム「令和元年国民健康・栄養調査」から算出容量(mL)740シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数15原材料野菜汁(にんじん、トマト、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、水溶性食物繊維、海藻カルシウム、ライスマグネシウム / ビタミンC栄養成分エネルギー71kcal、タンパク質2.3g、脂質0g、炭水化物15.8g、糖質14.5g、糖類10.5g、食物繊維1.1~3.1g、食塩相当量0~0.61g、亜鉛0.1~0.8mg、カリウム645mg、カルシウム125mg、鉄0.2~1.8mg、マグネシウム45mg、ビタミンA483~1644μg、ビタミンC60~199mg、ビタミンE0.6~3.8mg、ビタミンK1~18μg、葉酸10~112μg、β-カロテン4700~14367μg、リコピン16mg
LEDグリップA/MGライトカスタム用アダプター
友屋¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷電源12V5A対応機種LEDグリップA A0・B0・A1・B1片面、MGライトパネルカスタム A0・A1・B0・B1用、フラッシュA全サイズ、TLDスタンドサイン
充実野菜740
伊藤園¥4,698税込¥5,0741箱(740g×15本)4日以内出荷にんじんを主体に20種の野菜とりんごを主体に5種の果実を使用した、野菜が苦手な方でもおいしく飲める野菜・果実混合飲料。 美容・健康にうれしい「β‐カロテン」が野菜由来でたっぷり摂取できます。 今回、あらごしした「にんじんピューレ」を増量し、濃厚感を向上させ、より飲みごたえのある味わいに仕上げました。 「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 20種類の野菜:にんじん、有色甘藷、レタス、赤ピーマン、インゲン豆、ケール、ピーマン、白菜、ブロッコリー、セロリ、アスパラガス、かぼちゃ、小松菜、あしたば、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉 5種類の果実 :りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ容量(mL)740シリーズ充実野菜容器ペットボトル本数15原材料野菜汁(にんじん、かぼちゃ、赤ピーマン、大根、きゅうり、インゲン豆、ピーマン、ケール、レタス、アスパラガス、ブロッコリー、セロリ、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、果汁(りんご、レモン、ぶどう、アセロラ、オレンジ)、りんごエキス / 香料アレルギーりんご、オレンジ栄養成分エネルギー66kcal、タンパク質1.1g、脂質0g、炭水化物15.0g、糖質14.0g、糖類12.5g、食物繊維0.5~2.0g、食塩相当量0.5~0.20g、カリウム116~641mg、カルシウム3~52mg、ビタミンA398~1532μg、ビタミンK1~20μg、葉酸1~38μg、β-カロテン3935~14420μg、GABA11mg
野菜生活100 アップルサラダ 200ml
カゴメ¥4,398税込¥4,7501箱(200mL×24本)5日以内出荷20種類の野菜と6種類の果実を使用した野菜果実ミックスジュースです。1食分(120g)の野菜を使用し、りんごの爽やかな甘みと香りを楽しみながらビタミンCをたっぷり、カルシウムをしっかり摂れるので、家族みんながおいしく手軽に野菜を補える野菜飲料です。容量(mL)200シリーズ野菜生活100容器紙パック保存方法直射日光や高温多湿の場所を避けて保存してください。本数24アズワン品番65-0476-30カロリー(kcal)84原材料野菜(にんじん(輸入又は国産(5%未満))、トマト、赤ピーマン、赤じそ、紫キャベツ、ビート、だいこん、アスパラガス、たまねぎ、ケール、ブロッコリー、ほうれん草、メキャベツ(プチヴェール)、はくさい、セロリ、パセリ、キャベツ、レタス、かぼちゃ、クレソン)、果実(りんご、レモン、もも、ぶどう、アセロラ、パインアップル)/乳酸カルシウム、香料、ビタミンC、クエン酸アレルギーもも、りんご栄養成分たんぱく質0.5g、脂質0g、ナトリウム1~131mg、炭水化物20.7g、食塩相当量0.002~0.4g、糖質20.2g、糖類18.5g、食物繊維0 ~1.0g、カリウム210 ~590mg、カルシウム34 ~82mg、ビタミンA32 ~220μg、ビタミンC48 ~170mg、ビタミンK0 ~4μg、葉酸0 ~17μg、α-カロテン100 ~1100μg、β-カロテン340 ~2000μg
KVM延長器/HDMI/USB/4K@100m
ATEN¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷HDBaseT 2.0テクノロジー対応 単一のCat6 / 6aケーブル/ 2L-2910 Cat 6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能 ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化 遠隔地のHDBaseT信号伝送ステータス検出およびLED表示用途HDMIとUSBインターフェースを持つコンピューターとコンソールの延長に仕様コンピュータ接続数(直接)×1トラスコ品番159-2210セット内容HDMI KVMケーブルセット (HDMI, USB, オーディオ:1.8m)×1、電源アダプター×2、(アダプター型番:0AD8-0F05-26MG、US I:100V-240V O:DC5V 2.6A 5.5 2.1 7.5 F)、マウントキット×2、フットパッド×8、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.28ポート数1インターフェースモニター:HDMI最大解像度4KコネクタHDMIアズワン品番64-8301-43最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ2.0
水分補給ゼリー プラッシー オレンジ味
ハウスギャバン(旧:GABAN)¥219税込¥2371個5日以内出荷・懐かしのプラッシーで水分補給。・1本で80kcal、水分100g、ビタミンC200mg、ビタミンA100μgが摂取できます。賞味期限製造後1年原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジ、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、酸味料、乳酸Ca、pH調整剤、香料、β-カロテン、(一部にオレンジを含む)アレルギーオレンジ栄養成分(1個当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物20g、食塩相当量0.074g、ビタミンA100μg、ビタミンC200mgユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)
フルーツサプリ プルーン
ポッカサッポロフード(1件のレビュー)¥798税込¥8621個(270g)5日以内出荷米国サンスウィート社の大粒の実を厳選し、国内で加工したしっとり・やわらかい食感のプルーン。砂糖・保存料不使用。原材料プルーン栄養成分(30g約3粒あたり)エネルギー:68kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:0g、糖質:16.1g、食物繊維:1.9g、ナトリウム:0mg、カリウム:219mg、ショ糖:0g、カルシウム:12mg、鉄:0.22mg、マグネシウム:12mg、ビタミンA:21μg
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミンゼリー グレープフルーツ味180g
ハウスウェルネスフーズ¥4,998税込¥5,3981ケース(180g×24個)7日以内出荷毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、小腹満たしや間食にオススメです。シリーズ1日分のビタミン容器パウチ原材料糖類(砂糖(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、パントテン酸Ca、ナイアシン、香料、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12入数(個)24栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:105kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:26g、食塩相当量:0.34g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2~3.3mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~11.7μg、ビタミンC:100~300mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~27.7mg、葉酸240~710μg、ビオチン50μg
野菜一日これ一本 Light 200mL
カゴメ¥3,698税込¥3,9941ケース(200mL×24本)6日以内出荷30品目の野菜と野菜350g分を使用した野菜ミックス濃縮ジュースです。原料野菜の配合にこだわり、砂糖・甘味料不使用での糖質50%オフ(野菜一日これ一本200ml対比)を実現しています。また野菜由来のカルシウム、ビタミンAがしっかり摂れます。容量(mL)200シリーズ野菜一日これ一本容器紙パック本数24保存環境常温原材料野菜(はくさい(チリ)、トマト、にんじん、しょうが、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー:34kcal、タンパク質:1.7g、炭水化物:7.3g、ナトリウム:42~135mg、食塩相当量:0.1~0.4g、糖質:6.3g、糖類:5.2g、食物繊維:0.4 ~1.5g、亜鉛:0 ~1.0mg、カリウム:300 ~840mg、カルシウム:44 ~170mg、鉄:0 ~2.8mg、マグネシウム:20 ~43mg、ビタミンA:14 ~91μg、ビタミンE:0.5 ~2.0mg、ビタミンK:0 ~16μg、葉酸:12 ~99μg、リコピン:6 ~19mg、β-カロテン:150 ~850μg、ポリフェノール:40 ~96mg
PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン グレープフルーツ味120ml
ハウスウェルネスフーズ¥5,398税込¥5,8301ケース(120mL×30本)6日以内出荷毎日飲んでも飽きがこないグレープフルーツ味は、ほどよい酸味と甘さが特徴です。容量(mL)120シリーズ1日分のビタミン容器ボトル缶原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖)、グレープフルーツ果汁/酸味料、V.C、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12栄養成分(100g当たり/推定値)エネルギー:56kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:14g、食塩相当量:0.17g、ビタミンA:770μg、ビタミンB1:1.2mg、ビタミンB2:1.4mg、ビタミンB6:1.3mg、ビタミンB12:2.4~4.4μg、ビタミンC:100~230mg、ビタミンD:5.5μg、ビタミンE:6.3mg、ビタミンK:150μg、ナイアシン13mg、パントテン酸:4.8~20.0mg、葉酸240~860μg、ビオチン50μg入数(本)30
ポータブル振動計 デジバイブロ【軽量センサタイプ】
昭和測器¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷から18日以内出荷誰でも簡単に振動計測ができます。1.3gの小型軽量タイプのセンサを使っています。小型対象物の振動計測向けです。用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。大型コンピューターの設置場所の振動測定に。電磁弁の作動具合を調べるのに。工作機械の不具合の検査に。汎用エンジンのメンテナンスに。自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。トランスのうなりを調べるのに。携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。スピンドルの振動測定に。冷却塔ファンのメンテナンスに。
安川電機Σ-7/Σ-V対応ブレーキケーブル 直結 反負荷側 可動 JZSP-U7B24相当
ダイヤトレンド¥6,080~税込¥6,688~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-7/Σ-Vシリーズブレーキケーブル用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGM7G-20A,SGM7G-30A,SGM7G-44A,SGM7G-55A,SGM7G-75A,SGM7G-1AA,SGM7G-1EA,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMGV-20A,SGMGV-30A,SGMGV-44A,SGMGV-55A,SGMGV-75A,SGMGV-1AA,SGMGV-1EA形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類ブレーキケーブル曲げ能力可動対応モータΣ-7/Σ-V
超濃縮高リコピン&ビタミンA・E125ml
カゴメ¥3,798税込¥4,1021ケース(125mL×24本)8日以内出荷野菜1日分350g分を125MLに濃縮した野菜ミックス濃縮ジュースです。 高リコピントマトを中心に30品目の野菜を使用。 ビタミンA・Eもしっかり摂れます。 トマトのうち高リコピントマトを40%使用。 高リコピントマトは通常のジュース用トマトに比べて1.5倍のリコピンを含みます。容量(mL)125容器紙パック本数24アズワン品番65-0379-49原材料野菜(トマト(輸入)、にんじん、はくさい、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、ブロッコリー、あしたば、ビート、チンゲンサイ、小松菜、かぼちゃ、パセリ、クレソン、アスパラガス、セロリ、しょうが、とうもろこし、ごぼう、グリーンピース、紫いも、キャベツ、レタス、たまねぎ、だいこん、紫キャベツ、赤じそ、カリフラワー、なす)、レモン果汁栄養成分エネルギー 68kcal、たんぱく質 1.9g、脂質 0g、炭水化物 15.9g、食塩相当量 0.005~0.6g、糖質:14.1g、食物繊維:0.6 ~2.9g、カリウム:250 ~1200mg、カルシウム:6 ~110mg、鉄:0 ~3.0mg、マグネシウム:9 ~60mg、ビタミンA:240 ~1600 μg、ビタミンE:1.1 ~4.9mg、ビタミンK:0 ~15μg、リコピン:12 ~33mg、α -カロテン:800 ~7800μg、β-カロテン:2500 ~15000μg消費期限270日