カテゴリ
- 農業機械(37)
- 食品・飲料(17)
- 科学研究・開発用品(12)
- バイク部品(7)
- 切削工具(7)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 介護用品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 機構部品(2)
- 防災用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- SKC(環境測定)(12)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- エスコ(5)
- タンガロイ(5)
- バウアーズ(4)
- カゴメ(3)
- 伊藤園(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 明治機械製作所(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- アース製薬(2)
- アサヒフードアンドヘルスケア(2)
- 五洲薬品(2)
- メタボリック(2)
- brembo(2)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カーメックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mg-17」の検索結果

膜付グロメット
栃木屋(72件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から9日以内出荷通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等色黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ関係 マグネ命札
日本緑十字社¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷表示板全体がマグネットになっています。材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
マグネットペイント
ターナー色彩(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(170mL)当日出荷下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性速乾
リール式キーホルダー「マーキー・ギア」
大一鋼業¥24,980税込¥27,4781箱(10個)6日以内出荷腰に付けたままでカギを伸ばして使用できるコードリール。リング部分に目的の物を付け本体をウエスト部分に取付けます。ワイヤーは約120cm伸びてチェーンタイプの倍の長さで、自動的に戻ります。ケブラーは軽量かつ強度に優れ、同重量の鉄と比較して強度は5倍あります用途カギ、定期、IDカード、アウトドア用品等の携帯に材質【本体】スチール【ワイヤー】ケブラーコード色シルバーコード長さ(cm)120
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
30mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-17材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-21・-22・-36・-37・-38、-61・-62、-105・-106・-107用エスコ品番EA765MG-171寸法(mm)Φ3.0×98.6インク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7x87.7mm ボールペン替芯(青・10本)
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷適合EA765MG-131、-141、-146、-221~-226、-231、-232、(旧)-241~-245用替芯エスコ品番EA765MG-176Aインク色青先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン替芯(赤・10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-58A~EA765MG-58F、EA765MG-276、EA765MG-277用替芯エスコ品番EA765MG-178Bインク色赤先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン替芯(黒・10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷適合EA765MG-58A~EA765MG-58F、EA765MG-276、EA765MG-277用替芯エスコ品番EA765MG-177Bインク色黒先端ボール径(mm)0.7入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用
高島産業¥9,898税込¥10,8881個15日以内出荷砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット5日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥3,898税込¥4,2881セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
ミラーリムストライプ RIM-10M レタリングあり
MDF(エムディーエフ)¥4,498税込¥4,9481セット10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)10
ミューズノータッチ泡ハンドソープ
レキットベンキーザー・ジャパン(19件のレビュー)¥599税込¥6591個(250mL)当日出荷ノータッチ泡ハンドソープは自動で泡が出てくるので、ポンプに触れず衛生的。 ノズルの下に手をかざすと、センサーが反応して、手洗い約1回分(約1ml)の泡が自動で出てきます。 出てくる泡は全部で3種類のタイプ。色つきの泡が白い泡に変わったら、しっかり手洗いのサインです。 3つの保湿成分(ヒアルロン酸、ビタミンC誘導体、植物抽出成分)配合。 清潔感のある白いボディとシンプルなデザインで、使う場所を選びません。
ガオナ 水まわりホールキャップ 穴かくし用 (洗面 手洗 ビス)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。 水まわりの使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。材質黄銅適合穴径(Φmm)24~40はさみ込み厚さ(mm)(最大)45
AGF ブレンディ スティック チャイティーオレ6本
味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(2件のレビュー)¥269税込¥2911箱(6本)欠品中「わたし好みのオレにしよう。」でおなじみの「Blendy(ブレンディ)」 スティックは、お湯を注ぐだけで、お気に入りのカフェオレがパッと完成。クリーミー&スイートな味わいがスティック1本で手軽にマグカップサイズで楽しめる人気のインスタント スティックシリーズです。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ スティック」 チャイティーオレ 6本は、ジンジャーとシナモンの香り、ミルクのコクとスパイスがまろやかに溶け合った風味豊かなチャイティーです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。スティック1本にいつもの半分のお湯と氷を入れれば、簡単にアイスチャイティーオレもお楽しみいただけます。用途●ホット:カップにスティック1本を入れます。お湯を180ml注ぎ、よくかきまぜてお召し上がりください。 ●アイス:カップにスティック1本とお湯をいつもの半分90ml注ぎ、かきまぜます。氷を5~6個入れ冷たくなるまでよくかきまぜてお召し上がりください。 必ず耐熱用の容器をご使用ください。種類チャイティーオレシリーズブレンディ容量(g)10×6本原材料クリーミングパウダー(乳成分を含む)(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、紅茶エキス、しょうが粉末、オールスパイス/pH調整剤、香料(乳由来)、乳たん白、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK)、乳化剤、微粒酸化ケイ素、調味料(アミノ酸)アレルギー乳栄養成分(本品1杯分(10g)当たり)エネルギー:50kcal、たんぱく質:0.7g、脂質:2.5g、炭水化物:6.2g、食塩相当量:0.09g/ポリフェノール:81mg/カフェイン:17mg、カリウム:104mg、リン:43mg入数(本)6
マキツキボウシバン
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個当日出荷規格クロ図解NoDB233D B ギヤケース部品_No.8、BCS260RS-1 本体部品_No.15、MBS266 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、OS26KL ギヤケース部品_No.8、MB279L 本体部品_No.20、MB327UT 本体部品_No.28、MBS3030 ギヤケース部品_No.8、AC26S 本体部品 マキツキボウシバン_No.23、MB2620G ギヤケース部品_No.9、MB2603MG ギヤケース部品_No.8、AC266S 本体部品 マキツキボウシバン_No.17、GKB2403U 本体部品_No.17、AC23SB 本体部品 マキツキボウシバン_No.16、MB2320L ギヤケース部品_No.9、MB369U-DX 本体部品_No.31、MB2330DU ギヤケース部品_No.8、MB2630DU ギヤケース部品_No.8、MBS2330 ギヤケース部品_No.8、GKBS2702 本体 外管、ギヤケース部品_No.11、DB235SP L ギヤケース部品_No.8、MLBS2700 本体 外管、ギヤケース部品_No.13など
まごのてエアーインパクトレンチ
AIR WAVE(和コーポレーション)(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1仕様注油用オイル:ISO VG10質量(kg)1.4色赤差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311使用空気圧力(MPa)適正:0.62エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨)保証期間6ヶ月エアーインレット(インチ)1/4RoHS指令(10物質対応)対応無負荷空気消費量(m3/min)0.12ハンマータイプジャンボハンマー
ミニッツ メイド ゼロシュガー レモネード 600mlPET
コカ・コーラ¥3,998税込¥4,3181ケース(600mL×24本)翌日出荷ジュースのおいしさはそのまま、ゼロシュガー・ゼロカロリー。健康を気にする人も、ごくごく飲める。ほどよい甘さ、スッキリ後味のレモネード。丸しぼりレモンを使用。マルチビタミン*入り。管理栄養士推奨。毎日の水分補給にぴったりの、600mlボトル入り。*ビタミンC、ナイアシン、パントテン酸原材料レモン果汁(レモン(輸入))、食塩/香料、酸味料、クエン酸K、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、パントテン酸Ca、ナイアシン、マリーゴールド色素、アレルギー特定原材料:なし栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.6g (糖類0g)、食塩相当量:0.07g、ビタミンC:17~52mg、パントテン酸:0.36~4.1mg、ナイアシン:0.98~2.5mg、ショ糖:0g、クエン酸:0.5g(100mlあたり)
アンテイバン
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷規格MB120部品名称アンテイバン図解NoMB2015MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MB2015MU クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、MB2015ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.17
ワンレボリューションスレッドミル AT-1
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
野菜一日これ一本
カゴメ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,6701箱(200mL×24本)5日以内出荷彩り豊かな30品目の野菜350g分を使用。砂糖や香料、栄養強化剤などを使用せずに野菜本来のおいしさと栄養※を提供する無添加の野菜汁100%ジュースです。トマトの濃厚な味わいを楽しみながら、野菜と栄養※を手軽に補うことができます。※食物繊維、カリウム、カルシウム、ビタミンA、リコピン容量(mL)200シリーズ野菜一日これ一本容器紙パックアズワン品番65-0487-60原材料野菜(トマト、にんじん、メキャベツ(プチヴェール)、ケール、赤ピーマン、ほうれん草、モロヘイヤ、ブロッコリー、レタス、セロリ、しょうが、紫キャベツ、赤じそ、よもぎ、チンゲンサイ、カリフラワー、クレソン、パセリ、かぼちゃ、アスパラガス、たまねぎ、ビート、だいこん、小松菜、紫いも、あしたば、はくさい、なす、グリーンピース、ごぼう)、レモン果汁栄養成分(200ml当たり)エネルギー:69kcal、たんぱく質:2.4g、脂質:0g、糖質:13.7g、 食物繊維:1.2~2.9g、ナトリウム:0~220mg、 カルシウム:27~66mg、カリウム:700mg、鉄:0.2~1.8mg、 マグネシウム:33mg、ビタミンE:2.7mg、ビタミンK:11μg、 葉酸:10~83μg、β-カロテン:4000~15000μg、ショ糖:3.0~5.4g、リコピン:17mg入数(本)24
もっちりうるおうコラーゲンCゼリーアサイー・ベリー味
アース製薬¥1,989税込¥2,1481箱(10g×31本)翌日出荷加齢やストレスなどによって、体内のコラーゲンは減少するといわれています。コラーゲンを有効に摂るにはコラーゲンをペプチド化して吸収を高めたものを摂取する必要があります。「コラーゲンCゼリー」はそんなコラーゲンペプチドを、手軽にいつでもどこでも摂取できるスティックタイプの美容ゼリー。コラーゲンペプチドだけでなく、グルコサミンやコンドロイチン硫酸など7つの美感成分が配合されています。アサイー・ベリー味(ブルーベリー、カシス、アサイー混合果汁24%)。美容ゼリー。7つの美感成分配合
やさしい献立 おじや (歯ぐきでつぶせる)
キユーピー(2件のレビュー)¥199~税込¥215~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷適度な大きさの具材を歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて食べやすく仕上げています。内容量(g)160
たっぷりうるおうプラセンタCゼリーアセロラ味
アース製薬¥1,989税込¥2,1481箱(10g×31本)翌日出荷美味しい美容ゼリーで手軽にプラセンタを摂取。7つの美感成分とアセロラ果汁配合。特記【アレルギー物質(28品目中)】豚肉、ゼラチン(豚由来)、さけ、りんご使用方法【お召し上がり方】1日あたり1本を目安にお召し上がりください。香味アセロラ味(アセロラ果汁10%)ピンク色のゼリーで、アセロラの香り及び特有の風味を有し、甘味と酸味を感じること。
ソイジョイ フルーツ系
大塚製薬¥5,498税込¥5,9381箱(30g×48本)4日以内出荷から7日以内出荷大豆生地にフルーツを混ぜ込んだシリーズ。 大豆の栄養をまるごと! SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、 栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。 糖質をコントロールしやすい低GI食品 SOYJOYは全アイテム低GI食品です。 植物性タンパク質を手軽にとれる SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。再生紙使用マーク適合
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥429,800~税込¥472,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥599,800~税込¥659,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
ミクロミストフィルタ MSM75~250
明治機械製作所¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
充実野菜理想のトマト740
伊藤園¥4,698税込¥5,0741箱(740g×15本)4日以内出荷「甘み」「酸味」「うまみ」のバランスを整え、まるでフルーツトマトのような味わいを実現した、トマトジュースが苦手な方にもおすすめの、トマト100%飲料です。 砂糖・食塩は一切使用しておりません。 コップ1杯(180ml)で、”トマトを6個分使用(※)し、リコピン23mg”がおいしく摂取できますので、美容・健康を気にする方にも好評をいただいております。 「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※)トマト1個当たり90gとして、6個分のトマト汁を使用。容量(mL)740シリーズ充実野菜容器ペットボトル本数15原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁栄養成分エネルギー69kcal、タンパク質3g、脂質0g、炭水化物15.4g、糖質13.3g(糖類11.8g)、食物繊維1.1~3.3g、食塩相当量0~0.6g、カリウム408~1257mg、ビタミンE1~17mg、ビタミンK1~17μg、リコピン23~52mg、GABA95mg
チップ DNMG-17
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面