曜日別特売

チップ DNMG-17

チップ DNMG-17 - タンガロイ
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00701243DNMG150404-17 NS95300.4
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00701435DNMG150408-17 NS95300.8
¥16,100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10428914DNMG150404-170.4
¥10,700
取扱い終了
代替品有
10428923DNMG150408-170.8
¥10,700
取扱い終了
代替品有
06607054DNMG150404-170.4
¥11,800
取扱い終了
06607063DNMG150404-170.4
¥11,800
取扱い終了
06607072DNMG150408-170.8
¥11,800
取扱い終了
06607081DNMG150408-170.8
¥11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428914DNMG150404-1700701243DNMG150404-17 NS9530画像準備中チップ DNMG-17タンガロイ1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
メーカ後継品です
10428923DNMG150408-1700701435DNMG150408-17 NS9530画像準備中チップ DNMG-17タンガロイ1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする