3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朱肉(エコス) シヤチハタ 動画あり
きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
材質ABS再生樹脂 朱(インキ) シリーズシヤチハタ朱肉 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:OG-20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 028 繰り返し・詰め替え対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ネームラベル
規格チヨークラベル 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB) 図解NoMB2303MU チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.55、MP4120E-5M332056 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 ネームラベル_No.39、KM26 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2604MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MB2013MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、AD571TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ネームラベル_No.42、MB2013ML チップソー エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.39、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.40、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.30、MB2304MG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.67など
1個
239 税込263
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
RoHS
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

関連キーワード