カテゴリ

  • 農業機械(33)
  • 食品・飲料(28)
  • 切削工具(18)
  • 測定用品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全標識(5)
  • 空圧工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 手袋(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「mg-9」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパージャンボバーナー ジャンボ MG-9JB型 TKG

    スーパージャンボバーナー ジャンボ MG-9JB型

    TKG
    75,980税込83,578
    1台
    翌々日出荷
    高さ(mm)230外径(Φmm)365
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 朱肉(エコス) シヤチハタ

    朱肉(エコス)

    シヤチハタ(55件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    きめ細かい盤面表布を採用。 朱油にはパールマイカ配合の特殊顔料系朱油を使用。 捺印後は乾きが速く、重厚で鮮やかな印影が長持ちするので長期保存書類への捺印も安心です。 印面に均一に朱油がついてムラのない美しい印影を残します。
    材質ABS再生樹脂朱(インキ)シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:OG-20グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 028繰り返し・詰め替え対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • グリップ付PX両口用ハンマー オーエッチ工業

    グリップ付PX両口用ハンマー

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    すべりにくいグリップ付き
    種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ関係 マグネ命札 日本緑十字社

    スイッチ関係 マグネ命札

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    表示板全体がマグネットになっています。
    材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)厚さ(mm)0.8寸法(mm)250×80区分スイッチ関係質量(g)55取付方式マグネット
  • 両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業

    両口ハンマー用 交換木柄

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
    用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)

    折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
    材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
  • オールステンレスパイプ TRUSCO

    オールステンレスパイプ

    TRUSCO
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
    用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ関係 ノンマグプレート 日本緑十字社

    スイッチ関係 ノンマグプレート

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
    用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)仕様裏面離けい紙付材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)寸法(mm)155×75×1区分スイッチ関係質量(g)16取付方式裏面離けい紙付硬度14°伸び(%)980粘着力270gf/14mm引裂強度(kg/cm)2.8
  • ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック] SONIC(ソニック)[文具]

    ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック ブリスターパック入り
    付属品保護シート材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×91×47主要材質本体=ABS フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)14000特性超剛力
  • ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル MG型

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
    材質ステンレス鋼(SUS304)グリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 部品 MG25-9CF ベッセル

    部品 MG25-9CF

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • プチロボLシリーズ用 サーボモータ ワンダーキット

    プチロボLシリーズ用 サーボモータ

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
    セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • ラクラクとってマグフック 7kg ラクフック SONIC(ソニック)[文具]

    ラクラクとってマグフック 7kg ラクフック

    SONIC(ソニック)[文具]
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    壁面を傷つけない保護シート付き
    材質本体=ABS、フック=スチール寸法(mm)54×91×47耐荷重(kg)7主要材質本体=ABS、フック=スチールフックブランコ耐荷重(g)7000
  • ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック] SONIC(ソニック)[文具]

    ラクラクとってマグフック 14kg [ラクフック]

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    「超剛力」業界最強クラスの耐荷重14kgタイプのマグフック 「ラクラクとって」採用で片手でラクラク取り外しできる
    付属品保護シート付材質本体=ABS、フック=スチール耐荷重(kg)14フックブランコサイズ(mm)85×91×47アズワン品番64-8822-78特性超強力
  • 映像機器用スタジオアームHold it ノガ

    映像機器用スタジオアームHold it

    ノガ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
  • マグネット標識 東洋防災

    マグネット標識

    東洋防災
    2,298税込2,528
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    マグネット標識です。
    材質マグネット板
  • ラクラクとってマグフック 日本緑十字社

    ラクラクとってマグフック

    日本緑十字社
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    超強力!でも簡単脱着 耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク! 磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
    仕様マグネット材質本体:ABS、フック:スチールフックブランコ特性超強力
  • 吸引形酸素計用交換フィルタ CHINO(チノー)

    吸引形酸素計用交換フィルタ

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷から46日以内出荷
  • シーリングファン 天井扇 Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 天井扇

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    レギュレーターまたはマルチレギュレーターをご使用ください。 風量:レギュレーター(別売品)ご使用時:6段切替、マルチレギュレーター(別売品)ご使用時:5段切替(1/fゆらぎ運転可) 傾斜天井対応
    湿度(%RH)RH80%以下使用環境温度(℃)5~40
  • 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

    純正交換用ショックアブソーバ オリジナル

    MONROE(モンロー)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • インパクトソケット(MG付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトソケット(MG付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MG-9種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 粘着剤付ゴムマグネット つくし工房

    粘着剤付ゴムマグネット

    つくし工房
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    標識板の裏等にカットしてご使用ください。
    材質粘着剤付ゴムマグネット幅(mm)50厚さ(mm)0.8質量(g)820長さ(m)5
  • マグネット標識 JSグループ

    マグネット標識

    JSグループ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    用途修理・点検時の注意喚起に材質ゴムマグネット取付方式マグネット
  • サーボモータ1軸拡張パーツセット ワンダーキット

    サーボモータ1軸拡張パーツセット

    ワンダーキット
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
    用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在)セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4材質(サーボブラケット)アルミニウム質量(g)約21板厚(mm)(サーボブラケット)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態)アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ)速度0.10sec/60°配線長約25cm動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1袋(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • 9.5x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ

    9.5x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MG-9L
  • Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ

    Holdit 映像機器用スタジオアーム

    ノガ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミニウム
  • 6.4mm 平 筆(ラクダ毛) エスコ

    6.4mm 平 筆(ラクダ毛)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-92
  • 9.5mm 平 筆(ラクダ毛) エスコ

    9.5mm 平 筆(ラクダ毛)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109MG-93
  • 部品 MG25-9CF OリングS7HS90 ベッセル

    部品 MG25-9CF OリングS7HS90

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-1559
  • オープン書庫・ラック用落下防止ベルト イーガード マグネットタイプ ティーエフサービス

    オープン書庫・ラック用落下防止ベルト イーガード マグネットタイプ

    ティーエフサービス
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    スライド式金具を採用し、片手で簡単に取付・取外しが出来ます。収容品を取り出す際は、マグネット部分を棚に仮固定することで簡単に出し入れ可能です。
  • ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり MDF(エムディーエフ)

    ミラーリムストライプ RIM-4M レタリングあり

    MDF(エムディーエフ)
    3,898税込4,288
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
  • ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ)

    ミラーリムストライプ RIM-6M レタリングなし

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット
    4日以内出荷から10日以内出荷
    モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!6色のミラーカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。
    付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)6
  • 映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ Wiha(ビーハ/ノガ)

    映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
    用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
  • 口金(ボンベ口金1組) CHINO(チノー)

    口金(ボンベ口金1組)

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
    仕様旧型流量計セット(MG9705)アップグレード用