Holdit 映像機器用スタジオアーム

Holdit 映像機器用スタジオアーム - ノガHoldit 映像機器用スタジオアーム - ノガHoldit 映像機器用スタジオアーム - ノガHoldit 映像機器用スタジオアーム - ノガHoldit 映像機器用スタジオアーム - ノガ
材質
アルミニウム
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
ねじ
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82051351LC9014L1+L2/760.13【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 1/4"-20下アーム長/38上アーム長/38
¥14,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051360NF9038L1+L2/1120.314【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16下アーム長/56上アーム長/56
¥16,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051369GR9038L1+L2/5581.04【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16下アーム長/279上アーム長/279
¥30,400
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051378NF9014L1+L2/1120.314【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 1/4"-20下アーム長/56上アーム長/56
¥16,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051387MG9038L1+L2/2660.65【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16下アーム長/133上アーム長/133
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051396DG9014L1+L2/2200.356【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 1/4"-20下アーム長/110上アーム長/110
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82051405DG9038L1+L2/2200.356【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16下アーム長/110上アーム長/110
¥17,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする