カテゴリ

  • 日用品(42)
  • 食品・飲料(31)
  • 介護用品(20)
  • 電気材料(13)
  • 農業機械(7)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「mg12a」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    フレキケーブルグランド (A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立入禁止標識 つくし工房

    立入禁止標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • 雌ネジ型ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    雌ネジ型ケーブルグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    729税込802特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    雌ネジ型ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    防水保護等級IP68/5気圧
  • 耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐薬・耐油ケーブルグランド(FAシリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用プラスチックで最も軽く、耐薬品に優れるPP製本体と耐高温・耐薬品に優れるフッ素ゴムのシールの組合せにより、化学装置・半導体製造等に最適です。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/バイトン(フッ素ゴム)使用温度範囲(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド 平型線用 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド 平型線用

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃ケーブルグランド(V0シリーズ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    349税込384特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) エスコ

    0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    インク色商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-12A寸法(mm)Φ0.3×143.5替芯EA765MG-11,-12,-211,-211B,-212,-212B用替芯入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • 耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐熱ケーブルグランド(A型/Mネジ/長足) SHシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    炉・ヒーター周辺等の高温雰囲気に最適です。
    グリーン材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/46ナイロン・ワッシャ・シール/シリコン使用温度範囲(℃)-40~150(瞬時/180)取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    779税込857
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • MG BREAKER 12A 三菱

    MG BREAKER 12A

    三菱
    2,298税込2,528
    1個
    14日以内出荷
  • 電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 直流操作形

    富士電機
    54,980税込60,478
    1個
    10日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • CLIP,A12,TUBE  90602MG9680 ホンダ

    CLIP,A12,TUBE 90602MG9680

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • GASKET KIT A   061A1MG2T12 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1MG2T12

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 富士電機機器制御  マグネットスイッチ 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 マグネットスイッチ

    富士電機機器制御
    60,980税込67,078
    1個
    22日以内出荷
  • 現場の相棒「塩ビタミンゼリー」 パレックス

    現場の相棒「塩ビタミンゼリー」

    パレックス(20件のレビュー)
    1,898税込2,050
    1袋(700g)ほか
    当日出荷
    さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発! 手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能! (参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。) 70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます
    用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー種類ゼリー
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Mネジケーブルグランド(A型/短足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/短足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • カロリーメイト ブロック 大塚製薬

    カロリーメイト ブロック

    大塚製薬(8件のレビュー)
    2,198税込2,374
    1箱(2本×20個)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ショートブレッドタイプで携帯に便利。いつでもどこでもあなたをサポートします。 忙しくて食事をとりそびれたときや、コーヒーなどと一緒にブレイクタイムにどうぞ。 1本100kcal、1箱4本入りと2本入りの2サイズ。味は5種類。保存性が高く、非常食としても使えます。
  • ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア(1件のレビュー)
    1,998税込2,158
    1個(150粒)ほか
    5日以内出荷
    忙しい人の元気チャージに、ビタミンB1・B2・B6、亜鉛を強化。39種の栄養成分を、1日3粒で手軽に補えます。 毎日の活力に18種類のアミノ酸をマルチビタミン&ミネラルにプラス。 必須アミノ酸に加え、エネルギーサイクルで働くアミノ酸を配合しました。
    栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:3.74kcal、たんぱく質:0.54g、脂質:0.024g、炭水化物:0.34g、ナトリウム:4.16mg、ビタミンB1:10mg、亜鉛:7mg、ビタミンE:8mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB2:11mg、ビタミンB6:10mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンC:80mg、ビタミンD:5μg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ヒスチジン:24mg、スレオニン:21mg、グリシン:47.6mg、アルギニン:35.2mg、グルタミン酸:28.9mg、アラニン:27.6mg、アスパラギン酸:16.9mg、プロリン:14.7mg、セリン:9.8mg、シスチン:4.5mg、チロシン:1.6mg一日あたりの目安量3粒
  • 明治 メイバランスぎゅっとMini コーヒー味 明治

    明治 メイバランスぎゅっとMini コーヒー味

    明治
    199税込215
    1個
    欠品中
    少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
    賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、カフェインレスコーヒー、食塩/カゼインNa、pH調整剤、カラメル色素、乳化剤、塩化K、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
  • バランスパワービッグスイートポテト ハマダコンフェクト

    バランスパワービッグスイートポテト

    ハマダコンフェクト(3件のレビュー)
    129税込139
    1個(2袋)
    5日以内出荷
    さつまいもを使用したスイートポテト風のしっとりソフト食感のクッキーです。1袋(2本)あたりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合
    用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に賞味期限製造日から1年原材料小麦粉、ショートニング、砂糖、マーガリン、還元水飴、さつまいもパウダー、砂糖結合水飴、卵、乾燥卵黄、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、カゼインNa(乳由来)、グリセリン、卵殻Ca、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12アレルギー卵、乳、小麦、大豆香味スイートポテト栄養成分2本(34.0g)当たり/エネルギー:160kcalビタミンA:260μgたんぱく質:1.8gビタミンB1:0.4mg脂質:8.6gビタミンB2:0.47mg炭水化物:20.1gビタミンB6:0.44mg 糖質:17.6gビタミンB12:0.8μg 食物繊維:2.5g葉酸:80μg食塩相当量:0.2gナイアシン:4.4mgカルシウム:230mgパントテン酸:1.6mg鉄:2.3mg
  • 超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF OSG(オーエスジー)

    超硬スパイラルタップ 油穴付き A-CSF

    OSG(オーエスジー)
    40,980税込45,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品に最適な、超硬油穴付きスパイラルタップです。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h6精度表記STD
  • ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラスタイル 鉄&マルチビタミン

    アサヒフードアンドヘルスケア(2件のレビュー)
    439税込474
    1個(20粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鉄とマルチビタミンを1粒で簡単補給。 一日に必要な2.4倍量(栄養素等表示基準値より算出)の鉄。
    一日あたりの目安量1粒栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.22kcal、たんぱく質:0.024g、脂質:0.018g、炭水化物:0.24g、ナトリウム:1.21mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、鉄:18mg、ビタミンP:10mg、イノシトール:20mg
  • 明治 メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味 明治

    明治 メイバランスぎゅっとMini コーンスープ味

    明治
    199税込215
    1個
    4日以内出荷
    少量で高エネルギー設計!バランスの良い栄養組成。ビタミン、ミネラル配合。飲みやすい、折り曲げできる蛇腹つきストロー。
    賞味期限製造後9ヶ月原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、pH調整剤、調味料(無機塩等)、乳化剤、V.C、炭酸Mg、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、クチナシ色素、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
  • バランスパワー果実たっぷり ハマダコンフェクト

    バランスパワー果実たっぷり

    ハマダコンフェクト(4件のレビュー)
    299税込323
    1個(6袋)
    5日以内出荷
    カリフォルニア産レーズンをたっぷり使用した果実感のあるしっとりソフト食感のクッキーです。袋(2本当たり)に1食分のビタミン8種、鉄分、カルシウムが入っています。1袋(2本)当たりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合
    用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に原材料レーズン、小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖結合水飴、りんご加工品、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、酸味料、膨張剤、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン、パプリカ色素、ターメリック色素)、ナイアシン、増粘剤(ペクチン:オレンジ由来)、ビタミンE、パントテン酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、ビタミンB1、ビタミンB2、香料(乳由来)、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB12賞味期限製造日から1年香味果実(レーズン)アレルギー卵、乳、小麦、大豆、りんご、オレンジ
  • 油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ハンドタップ A-CHT

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳物部品に最適な、超硬油穴付きハンドタップです。
    用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)シャンク精度h6ねじの種類M食付1.5P精度表記STD形状突出しセンタ無種別上タップ
  • ミルク生活 クリニコ

    ミルク生活

    クリニコ
    27,980税込30,218
    1ケース(12缶×300g)
    翌々日出荷
    大人のために開発された粉ミルクです。 ビタミン、ミネラルなど不足しがちな栄養素をバランスよく配合しています。 牛乳では摂取が難しいビフィズス菌BB536、シールド乳酸菌(R)、ラクトフェリンを配合しています。 水に溶けやすいので調乳が簡単です。 300g/缶と、スティックタイプ20g/本の2規格を発売。
    仕様(1食分20g当たり)ビフィズス菌BB536(生菌):20億個、シールド乳酸菌(R)(殺菌):100億個配合成分でんぷん分解物(国内製造)、乳糖、調整脂肪、乳たんぱく質、三温糖、カゼイン、中鎖脂肪酸含有粉末油脂、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖液糖、ラクチュロース、精製魚油粉末、ビフィズス菌末、殺菌乳酸菌粉末、カゼイン消化物、乾燥酵母/炭酸Ca、クエン酸Na、リン酸K、塩化Mg、クエン酸、塩化K、レシチン(大豆由来)、リン酸Ca、炭酸K、V.C、ラクトフェリン、塩化Ca、香料、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、マリーゴールド色素、V.D、V.B12本体寸法(縦×横×高さHmm)(ケース)325×430×128アズワン品番64-6480-73アレルギー【アレルゲン(28品目中)】乳成分・大豆栄養成分1食分(20g)あたり、エネルギー:93kcal、たんぱく質:2.0g、脂質:4.0g、炭水化物:12.6g(糖質:12.0g、食物繊維:0.60g)、食塩相当量:0.12g、ビタミンA:130μg、ビタミンB1:0.17mg、ビタミンB2:0.18mg、ビタミンB6:0.20mg、ビタミンB12:0.30μg、ビタミンC:12.5mg、ビタミンD:1.0μg、ビタミンE:1.5mg、ナイアシン:1.6mg、パントテン酸:1.1mg、葉酸:33μg、亜鉛:0.6mg、カリウム:140mg、カルシウム:150mg、鉄:1.5mg、マグネシウム:18mg、リン:63mg、ラクトフェリン:20mg、リノール酸:500mg、α-リノレン酸:50mg、DHA:11mg、中鎖脂肪酸:1.0g、ラクチュロース:100mg、ガラクトオリゴ糖:100mg、ルテイン:20μg
  • ザバス for Woman ウェイトダウン 明治

    ザバス for Woman ウェイトダウン

    明治
    1,648税込1,780
    1個(252g)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    理想のカラダを目指す女性にうれしい成分を配合したプロテイン
  • エンジョイクリミール クリニコ

    エンジョイクリミール

    クリニコ
    209税込226
    1本(125mL)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
  • ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル アサヒフードアンドヘルスケア

    ディアナチュラ 29アミノ マルチビタミン&ミネラル

    アサヒフードアンドヘルスケア
    1,098税込1,186
    1個(90粒)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    29種の必須成分。体では作れない栄養素を補給。 必須アミノ酸8種、ビタミン12種、ミネラル9種を配合しました。
    一日あたりの目安量3粒栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:2.52kcal、たんぱく質:0.23g、脂質:0.02g、炭水化物:0.35g、ナトリウム:1.0~2.0mg、バリン:30mg、ロイシン:42mg、イソロイシン:30mg、スレオニン:21mg、メチオニン:39mg、フェニルアラニン:42mg、トリプトファン:10.5mg、リジン:36mg、ビタミンA:450μg、ビタミンB1:1mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1mg、ビタミンB12:2μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、葉酸:200μg、ビオチン:45μg、ビタミンD:5μg、ビタミンC:80mg、ビタミンE:8mg、カルシウム:100mg、マグネシウム:50mg、亜鉛:2.34mg、鉄:2.5mg、マンガン:1.17mg、銅:0.2mg、セレン:7.7μg、クロム:10μg、モリブデン:5.67μg
  • アミノバイタルプロ30本入箱 味の素

    アミノバイタルプロ30本入箱

    味の素
    5,589税込6,036
    1箱
    6日以内出荷
    スポーツ時に大切なアミノ酸3800mgと8種類のビタミンが配合されたスポーツサプリメントです。スポーツ時に大切なアミノ酸(カラダでは作ることの出来ない9種類の必須アミノ酸+シスチン、グルタミン)3800mgと8種類のビタミンが口どけの良い顆粒状で飲みやすく摂取できます。最新のスポーツ科学研究に基づき、アミノ酸は素早く吸収されるので、日々スポーツを続けたい方のカラダ全体のコンディショニングに最適です。
    原材料還元麦芽糖(国内製造)/ロイシン、グルタミン、リジン、バリン、イソロイシン、スレオニン、シスチン、酸味料、フェニルアラニン、ショ糖脂肪酸エステル、メチオニン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、ヒスチジン、トリプトファン、貝Ca、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、V.D、V.B12栄養成分エネルギー:17kcal、たんぱく質:3.8g、脂質:0.08g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:0.06g、ビタミンA:181μg、ビタミンB1:0.9mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.7mg、ビタミンB12:0.9μg、ナイアシン:5.0mg、パントテン酸:1.1mg、ビタミンD:1.8μg【1本(4.4g)あたり】アミノ酸:3.8g(ロイシン:1.03g、イソロイシン:0.27g、バリン:0.28g、グルタミン:1.00g、シスチン:0.23g、他アミノ酸:0.99g)、リン:検出せず、カリウム:0.10mg、ヨウ素:検出せず
  • 1日分のビタミンゼリー ハウスウェルネスフーズ

    1日分のビタミンゼリー

    ハウスウェルネスフーズ
    209税込226
    1個(180g)
    5日以内出荷
    13種類の全ビタミンで体の調子を整えるゼリー飲料です。
    保存方法直射日光・高温・凍結を避けて保存してください賞味期限製造後10ヶ月原材料糖類(砂糖・異性化液糖、砂糖)、マスカット果汁、クリーミングパウダー/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸カルシウム、V.C、塩化カリウム、香料、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、V.B1、V.A、V.B6、V.B2、葉酸、V.K、ビオチン、V.D、V.B12香味マスカット味栄養成分エネルギー:110kcal、脂質:0g、リン:1.8mg(分析値)、カリウム:83mg(分析値)、食塩相当量:0.28g、ビタミンB1:1.2~3.0mg(100~250%)、ビタミンB6:1.3mg(100%)、ビタミンC:100~300mg(100~300%)、ビタミンE:6.3mg(100%)、ナイアシン:13mg(100%)、葉酸:240~710μg(100~296%)、たんぱく質:0g、炭水化物:28g、ビタミンA:770μg(100%)、ビタミンB2:1.4mg(100%)、ビタミンB12:2.4~11.7μg(100~488%)、ビタミンD:5.5μg(100%)、ビタミンK:150μg(100%)、パントテン酸:4.8~27.7mg(100~577%)、ビオチン:50μg(100%)
  • キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g HIKARI

    キョーリン飼育教材 金魚のえさ 50g

    HIKARI
    169税込186
    1袋(50g)
    4日以内出荷
    金魚を赤くする色あげ色素を強化配合していますので、室内でも美しい金魚に成長します。栄養バランスを考えて配合していますので、よく食べ健康に育ちます。粒サイズ:1.1~1.4mm
    成分保証成分:蛋白質30%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、水分10%以下、灰分12%以下、りん0.9%以上原材料小麦粉、フィッシュミール、オキアミミール、大豆ミール、グルテンミール、ビール酵母、アミノ酸(メチオニン)、ガーリック、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン,E,C,イノシトール,B5,B2,A,B1,B6,B3,葉酸,D3,ビオチン,B12)、ミネラル類(P,食塩,Fe,Mg,Zn,Mn,Cu,I)
  • PET機能性強化1日分の野菜265 伊藤園

    PET機能性強化1日分の野菜265

    伊藤園
    4,198税込4,534
    1箱(265g×24本)
    4日以内出荷
    食後の「中性脂肪」・「血糖値」の上昇を抑え、高めの「血圧」を下げるトリプルヘルスクレームの機能性表示食品の野菜汁100%飲料です。 食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制する難消化性デキストリン(食物繊維)と、血圧が高めの方の血圧を下げるGABAが含まれています。 中性脂肪、血糖値、血圧が気になる方におすすめです。
    仕様届出表示:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、GABAが含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。シリーズ1日分の野菜容器ペットボトル本数24原材料野菜汁(トマト、にんじん、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム/ビタミンC栄養成分(表示単位:1本(265g)当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、【その他の栄養成分】糖質:17.0g、糖類:13.0g、食物繊維:8.0g、食塩相当量:0.04~0.55g、亜鉛:0.2~1.0mg、カリウム:780mg、カルシウム:150mg、鉄:2.6~5.1mg、マグネシウム:43~70mg、ビタミンA:569~1518μg、ビタミンC:120~400mg、ビタミンE:2.0~12.0mg、ビタミンK:5~22μg、葉酸:13~142μg、β-カロテン:5742~13427μg、リコピン:14~32mg 、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g、GABA:75mg