17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス最小サイズ
用途幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナ 仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):300mA、動作時(定格):500mA、【環境特性】[耐外乱光]0~86100lx、[耐静電気 非破壊]25kV 付属品本体・マグネットスタンド・USBケーブル 表示読取:Datalogic Green Spot 読取確認、ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED 入力電圧(V)5 DC ± 10% 寸法(cm)6.0×7.5×13.8(スタンド含) 保証期間3年 防塵・防滴IP52 RoHS指令(10物質対応)対応 落下耐久(m)1.2(コンクリートに繰り返し落下)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミナミヘルシーフーズ水溶性キトサン
エコ商品
精製したキトサンを低分子化し特殊処理により水溶性の性質を持つように加工しました。12粒当たり1500mgの高配合です。
原材料キトサン、乳糖、乳酸、結晶セルロース、ショ糖エステル RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【12粒(3g)当たり】熱量:7.23kcaL、たんぱく質:0.456g、脂質:0.094g、糖質:1.14mg、食物繊維:1.22g、ナトリウム:0.06mg、水溶性キトサン:1500mg
1ケース(250mg×360粒)
1,998 税込2,158
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルCOD計(COD測定器)
エコ商品
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED 付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 波長(nm)内蔵:420、610 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
トラスコ品番428-6187 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP500
エコ商品
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 材種CP500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP500
エコ商品
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-6147 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
エコ商品
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
エコ商品
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TS2000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TH1000
エコ商品
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TS2000
エコ商品
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)5.15 材種TS2000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLEZEED(クレジード)インバーター用オプションリモコン
エコ商品
インバーターの電源を離れた場所からON/OFFできるリモコンです。 キャンピングカーなどでインバーターを見えないところに隠してインストールする場合などに大変便利。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミナミヘルシーフーズグルコサミンとボスウェリア
エコ商品
えび・かに由来のグルコサミンではなく、トウモロコシ由来の植物性発酵グルコサミンを使用しました。また、インドに自生するボスウェリアアセラータの樹脂より抽出した成分を配合。
原材料グルコサミン(トウモロコシ由来)、ボスウェリアセラータ抽出物、サメのヒレ軟骨抽出物(コンドロイチン含有)、筋骨草エキス末、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有)、ショウガ末、結晶セルロース、ショ糖エステル、ビタミンC、ヒアルロン酸、ヘスペリジン、セラック RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【8粒(2.24g)当たり】熱量:9.72kcaL、たんぱく質:0g、脂質:0.2g、炭水化物:1.98g、ナトリウム:11.42mg、(食塩相当量:0.029g)、グルコサミン(トウモロコシ由来):1500mg、ボスウェリアセラータ抽出物:100mg、筋骨草エキス末:50mg、コンドロイチン:60mg、(コンドロイチン含有サメのヒレ軟骨抽出物86mg)、鶏軟骨抽出物(II型コラーゲン含有):10mg、ヒアルロン酸:10mg、ショウガ末:10mg、ヘスペリジン:10mg
1ケース(280mg×240粒)
1,498 税込1,618
7日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2500
エコ商品
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TS2500 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミナミヘルシーフーズHMBプラチナメタルBody
エコ商品
本品のHMBカルシウムは、不純物除去の高純度・高品質な国内製造原料を使用!さらにBCAAやグルタミン、クレアチン、アルギニンをプラス!サポート成分のビタミンB1、B2、B6も配合し、理想のカラダづくりを目差すスポーツサプリです!
原材料【HMB プラチナメタルBody】HMBカルシウム、還元麦芽糖、クレアチン・モノハイドレート/結晶セルロース、L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン、L-グルタミン、L-アルギニン、ステアリン酸カルシウム、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1 RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分【10粒(2.5g)当たり】熱量:7.49kcaL食塩相当量:0.00g、たんぱく質:0.36g、ビタミンB1:1.2g、脂質:0.01g、ビタミンB2:1.4g、炭水化物:1.49g、ビタミンB6:1.3g、HMBカルシウム:1500mg、L-イソロイシン:50mg、クレアチン・モノハイドレート:50mg、L-グルタミン:50mg、L-ロイシン:50mg、L-アルギニン:50mg、L-バリン:50mg
1ケース(250mg×200粒)
2,498 税込2,698
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット
エコ商品
COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため) 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個 測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L) 精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3% 測定方法二クロム酸法 測定物質COD 光源LED 波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0) 液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付 使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 受光素子シリコンフォトセル RoHS指令(10物質対応)対応 防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません バンドパスフィルタ帯域幅8
1セット
329,800 税込362,780
8日以内出荷